絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 65(6)
  • 75(9)
  • 100(1)
ストッパー
  • なし(1)
取付高(mm)
  • 85(2)
  • 93(4)
  • 122(1)
材質(車輪)
  • エラストマー(1)
  • ナイロン(3)
取付座(mm)
  • 70×58
  • 70×42(34)
  • 70×47(62)
  • 70×60(22)
  • 90×90(19)
  • 95×72(77)
  • 100×58(65)
  • 102×102(25)
  • 110×78(46)
  • 115×79(26)
  • 115×80(79)
  • 120×120(19)
  • 126×93(18)
  • 137×93(125)
  • 138×93(18)
  • 140×94(53)
  • 140×102(25)
  • 140×110(19)
  • 151×100(31)
  • 151×102(67)
  • 200×140(23)
許容荷重(daN)
  • 50(1)
  • 60(1)
50・60
車輪幅(mm)
  • 25.5(3)
  • 27(1)
25.5・27
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
単輪
金具仕上
  • 三価ユニクロ(1)
三価ユニクロ
ブランド
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(3)
  • ユーエイキャスター(1)
エスコ・TRUSCO・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(6)
75(9)
100(1)
  • 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:65×25mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)穴径P(Φmm)8.8偏心E(mm)25
  • 65mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ

    65mm キャスター(自在金具付・静電防止)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:65×25mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)穴径P(Φmm)8.8偏心E(mm)25
  • 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58
  • 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,310税込¥3,641
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42
  • 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,010税込¥3,311
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58
  • 65mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,710税込¥2,981
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42
  • 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、全高:93穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58
  • 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:65×25、全高:85穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58
  • 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:75 幅:25 全高:93穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58m
  • 65mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58
  • 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ナイロン・白、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:75×25、全高:90穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58寸法(A×B)(mm)55×42
  • 固定キャスター SGR型 ユーエイキャスター

    固定キャスター SGR型

    ユーエイキャスター
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    17日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9632質量(kg)0.2材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性) TRUSCO

    ルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性)

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9641種別固定車質量(kg)0.2材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)車輪幅(mm)25.5取付ピッチY(mm)28許容荷重(daN)60取付座A(mm)70取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性) TRUSCO

    ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性)

    TRUSCO
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9659種別固定車質量(kg)0.2材質(車輪)帯電防止ナイロン車輪幅(mm)25.5取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター