絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(49)
ストッパー
- なし(46)
取付高(mm)
- 85
- 65(48)
- 70(31)
- 82(27)
- 92(46)
- 93(73)
- 100(30)
- 101(27)
- 103(31)
- 122(62)
- 132(66)
- 140(40)
- 144(132)
- 165(33)
- 168(57)
- 177(128)
- 190(79)
- 198(145)
- 199(27)
- 250(132)
- 取付高(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- その他(1)
- ウレタン(9)
- エラストマー(2)
- ゴム(13)
- ナイロン(17)
- フェノール(2)
- 樹脂(4)
- 鋳物(イモノ)(2)
取付座(mm)
- 70×47(30)
- 70×52(4)
- 70×60(12)
許容荷重(daN)
- 40(2)
- 49(2)
- 50(11)
- 58.8(1)
- 60(4)
- 68.6(2)
- 70(24)
- 80(1)
- 98(1)
- 120(1)
40・49・50・58.8・60・68.6・70・80・98・120
車輪幅(mm)
- 23(1)
- 25(32)
- 26(5)
- 27(11)
23・25・26・27
車輪タイプ
単輪(40)
単輪
金具仕上
- ステンレス(15)
- ユニクロメッキ(3)
- 三価クロム(13)
- 三価ユニクロ(5)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(23)
- ユーエイキャスター(7)
- ナンシン(6)
- 東正車輛(4)
- TRUSCO(3)
- ワコーパレット(3)
- 内村製作所(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・東正車輛・TRUSCO・ワコーパレット・内村製作所・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(49)

SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥939税込¥1,0331個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥479税込¥5271個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥499税込¥5491個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ナイロン車
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥699税込¥7691個当日出荷から翌日出荷形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車
東正車輛(1件のレビュー)¥649税込¥7141個5日以内出荷形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥939税込¥1,0331個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から9日以内出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥849税込¥9341個当日出荷から翌々日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、固定式材質(車輪)ハードゴム車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR
ハンマーキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SR型固定車・プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥769税込¥8461個7日以内出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状固定車型式SUS-SR型固定車材質(車輪)ハードゴム金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥439税込¥4831個当日出荷床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様プレート式形状固定式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥519税込¥5711個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。形状固定型式420SRP固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(フェノール車輪)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。形状固定車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ウレタン車輪) UR
ユーエイキャスター¥679税込¥7471個当日出荷一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。形状固定型式SR型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車
ナンシン¥919税込¥1,0111個翌日出荷から8日以内出荷SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)種別ステンレスキャスター形状固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から9日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス 320SRP・固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
Sシリーズ固定ゴム車65mm
ハンマーキャスター¥779税込¥8571個4日以内出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ウレタンB車65mm
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付高H(mm)85車輪径D(Φmm)65取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 320SRP
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター
600G-N 固定型 ナイロン車輪
内村製作所¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥839税込¥9231個6日以内出荷から9日以内出荷金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター