絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 65(3)
  • 75(2)
  • 76(1)
ストッパー
  • なし(6)
取付高(mm)
  • 95
  • 65(48)
  • 70(31)
  • 82(27)
  • 85(49)
  • 92(46)
  • 93(73)
  • 100(30)
  • 101(27)
  • 103(31)
  • 122(62)
  • 132(66)
  • 140(40)
  • 144(132)
  • 165(33)
  • 168(57)
  • 177(128)
  • 190(79)
  • 198(144)
  • 199(27)
  • 250(133)
材質(車輪)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(2)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(1)
取付座(mm)
  • 70×60(2)
  • 100×106(3)
許容荷重(daN)
  • 60(1)
  • 150(1)
  • 600(2)
60・150・600
車輪幅(mm)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 45(3)
23・25・27・45
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(5)
単輪
金具仕上
  • 三価クロム(1)
  • 亜鉛メッキ(4)
三価クロム・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(4)
  • 内村製作所(1)
  • SAMSONG(1)
ハンマーキャスター・内村製作所・SAMSONG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(3)
75(2)
76(1)
  • 560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
    車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR

    ハンマーキャスター
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式軽荷重用キャスター 固定 SAMSONG

    プレート式軽荷重用キャスター 固定

    SAMSONG
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
    用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU取付座A×B(mm)70×60取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)8取付ピッチX(mm)55
  • 600G-N 固定型 ナイロン車輪 内村製作所

    600G-N 固定型 ナイロン車輪

    内村製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター (固定車) ハンマーキャスター

    低床式重荷重用キャスター (固定車)

    ハンマーキャスター
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式、低床式形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 560SR ハンマーキャスター

    キャスター 560SR

    ハンマーキャスター
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター