絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(28)
- 63(1)
- 65(3)
- 100(11)
ストッパー
- あり(3)
- なし(32)
取付高(mm)
- 68(9)
- 70(6)
- 72(6)
- 74(2)
- 78(2)
- 82(3)
- 103(1)
- 122(6)
- 123(2)
- 126(1)
- 140~165(1)
- 147~165(1)
- 148~171(1)
- 150~165(1)
- 154~171(1)
- 158~171(1)
材質(車輪)
- その他(1)
- ウレタン(11)
- ゴム(6)
- ナイロン(14)
- フェノール(3)
- 樹脂(4)
取付座(mm)
- 70×47(8)
- 70×54(1)
- 80×50(5)
- 82×52(3)
- 100×58(8)
- 113×59(3)
許容荷重(daN)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(2)
- 49(2)
- 50(4)
- 60(11)
- 70(3)
- 80(2)
- 90(2)
- 117.6(3)
- 120(1)
- 150(1)
- 156.8(1)
- 160(2)
- 166.71(1)
- 196.1(1)
- 196.133(1)
- 200(4)
- 250(2)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
10・15・20・30・49・50・60・70・80・90・117.6・120・150・156.8・160・166.71・196.1・196.133・200・250・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 28
- 14(23)
- 16(18)
- 20(49)
- 21(56)
- 25(133)
- 26(24)
- 27(78)
- 30(34)
- 32(193)
- 34(36)
- 35(76)
- 36(29)
- 38(156)
- 40(140)
- 42(88)
- 43(27)
- 44(26)
- 45(109)
- 50(72)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(30)
単輪
金具仕上
- その他(1)
- クロームメッキ(2)
- ステンレス(6)
- ユニクロメッキ(4)
- 三価ユニクロ(7)
その他・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(17)
- 内村製作所(4)
- 東正車輛(3)
- ナンシン(3)
- ワコーパレット(3)
- 栃木屋(3)
- イノアック(2)
- TRUSCO(2)
- ハンマーキャスター(2)
- 金沢車輌(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
ユーエイキャスター・内村製作所・東正車輛・ナンシン・ワコーパレット・栃木屋・イノアック・TRUSCO・ハンマーキャスター・金沢車輌・LAMP(スガツネ工業)・ウカイ(岐阜産研工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(28)
63(1)
65(3)
100(11)

TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ウレタン車輪)
東正車輛¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥439税込¥4831個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪
内村製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ナイロン車
TRUSCO¥369税込¥4061個当日出荷から翌々日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SR型キャスター(固定・プレート式)
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から12日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)
内村製作所(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
440R 固定車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター¥879税込¥9671個当日出荷取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。形状固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ER型固定車・プレート式
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状固定車型式SUS-ER型固定車ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥819税込¥9011個当日出荷から翌々日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、固定式材質(車輪)ハードゴム車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SR型固定車・プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥699税込¥7691個7日以内出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状固定車型式SUS-SR型固定車材質(車輪)ハードゴム金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪
内村製作所¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ナイロン車輪)
東正車輛¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ウレタン車輪) UR
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。形状固定型式SR型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKYキャスター Φ100・Φ125
ユーエイキャスター¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58RoHS指令(10物質対応)対応
ER型キャスター(固定車・プレート式)
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から12日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状固定金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
高荷重用キャスター フェノール車輪 固定金具付
イノアック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。仕様プレート式トラスコ品番384-6857形状固定車荷重種別高荷重質量(kg)0.22材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)28偏芯(mm)-金具鋼板製ストッパーなし最大荷重(N)1176取付穴径(Φmm)6.5金具高さH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)8最大荷重(kg)120キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥639税込¥7031個翌々日出荷から9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥519税込¥5711個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)600許容荷重(N[kgf])61.2許容荷重(daN)60ねじ山2
100Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】
金沢車輌¥8,498税込¥9,3481セット5日以内出荷日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
100Φノーマル固定ゴムキャスター【2ヶSET】
金沢車輌¥5,898税込¥6,4881セット5日以内出荷日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9
ポリウレタン 固定型
栃木屋¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から7日以内出荷P.Aは世界の目で認められた米国デュポン社が開発したポリウレタン・エラストマーで硬度、弾性、ロードベアリング性能、そして抜群の耐摩耗性を有しています。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用、軽量化を実現すると共に床面にやさしく、車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用していますので、両端支持構造により機動性がよく、騒音がなく静かな走行が得られます。材質SPCC、PUR部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、原色RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性車輪タイプ単輪
エンプラ(特殊ポリマー・コンパウンド)固定型
栃木屋¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から7日以内出荷車輪は耐衝撃性が抜群で過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 車輪回転部にはラジアルベアリングを2個使用し、両端支持構造で、騒音が少なく静かな走行が得られます。材質SPCC、エンプラ部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐衝撃性車輪タイプ単輪
ポルテシリーズ
ユーエイキャスター¥28,980~税込¥31,878~1個14日以内出荷精密機器、部品の運搬に適した緩衝器付きキャスターです。内蔵されたショックアブソーバーが走行時の衝撃、振動を吸収すると共に騒音の発生を防止します。形状固定車 プレート式材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター
SUS-HR型 固定車 プレート式
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。形状固定荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
低床式重荷重用キャスター 固定式
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。仕様プレート式トラスコ品番379-6868形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)66×36取付座A×B(mm)80×50ストッパーなし取付高H(mm)68偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付
イノアック¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷仕様プレート式形状固定式荷重種別高荷重材質(車輪)ナイロン車金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床式超重量用キャスター HR型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車色光沢クロメート処理(三価)材質(本体)鋼ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥729税込¥8021個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、固定式材質(車輪)ナイロン車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アジャスタブルキャスター
ナンシン¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。付属品専用ステム・ナット×1セット種別重量用キャスター材質(車輪)ナイロンストッパーなしキャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
ER型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥879税込¥9671個当日出荷から9日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状固定型式ER型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター