絞り込み
車輪径(Φmm)
- 60(1)
- 75(2)
- 100(34)
- 125(18)
- 130(10)
- 150(17)
- 200(1)
ストッパー
- あり(13)
- なし(35)
取付高(mm)
- 93(2)
- 125(1)
- 140(2)
- 144(23)
- 145(1)
- 145~153(2)
- 151(1)
- 156(3)
- 161(1)
- 165(3)
- 168(6)
- 174(4)
- 177(10)
- 180(1)
- 190(9)
- 191(2)
- 198(1)
- 199(4)
- 250(1)
材質(車輪)
- ウレタン(20)
- エラストマー(1)
- ゴム(17)
- ナイロン(19)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(5)
取付座(mm)
- 100×85(2)
- 102×114(1)
- 104×80(2)
- 106×111(2)
- 108×115(1)
- 110×110(1)
- 112×112(1)
- 115×61(1)
- 115×79(7)
- 115×80(7)
- 116×61(1)
- 116×79(5)
- 120×120(2)
- 127×65(2)
- 130×63(1)
- 130×130(2)
- 137×93(6)
- 137×137(2)
- 140×80(4)
- 140×94(6)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 98(5)
- 100(7)
- 120(4)
- 127(8)
- 130(3)
- 130.036(2)
- 147(1)
- 150(10)
- 160(13)
- 166.7(1)
- 170.636(1)
- 176(3)
- 176.4(3)
- 180(3)
- 196(4)
- 200(3)
- 220(2)
- 245(3)
- 250(6)
- 1270(1)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
98・100・120・127・130・130.036・147・150・160・166.7・170.636・176・176.4・180・196・200・220・245・250・1270・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 35
- 14(20)
- 16(18)
- 17(18)
- 20(46)
- 21(53)
- 25(126)
- 26(23)
- 27(76)
- 28(38)
- 30(32)
- 32(169)
- 34(24)
- 36(19)
- 38(143)
- 40(130)
- 42(69)
- 43(27)
- 45(96)
- 50(61)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(51)
単輪
金具仕上
- その他(1)
- ステンレス(7)
- ユニクロメッキ(18)
- 三価クロム(2)
- 三価ユニクロ(4)
その他・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(14)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(14)
- TRUSCO(6)
- ナンシン(6)
- ユーエイキャスター(6)
- エスコ(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- イノアック(3)
- イマオコーポレーション(3)
- オーエッチ工業(3)
- 東正車輛(3)
- 京町産業車輌(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ヨドノ(1)
- 栃木屋(1)
- ゴールドキャスター(1)
ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・ナンシン・ユーエイキャスター・エスコ・ウカイ(岐阜産研工業)・イノアック・イマオコーポレーション・オーエッチ工業・東正車輛・京町産業車輌・LAMP(スガツネ工業)・ヨドノ・栃木屋・ゴールドキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
60(1)
75(2)
100(34)
125(18)
130(10)
150(17)
200(1)

ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式
イノアック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(UR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
OHK型プレス製固定車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から30日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。用途重量物運搬用、その他一般用形状固定材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌日出荷形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪
オーエッチ工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ゴールドキャスター¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (固定車)
イノアック¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車車輪幅(mm)35金具鋼板製車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
400SR 固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター(固定型)
栃木屋(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定金具付
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷自在車320S・315Sと併用できます。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 513M
ハンマーキャスター¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定
ユーエイキャスター¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から翌々日出荷旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
鋳物キャスター ゴム車輪 固定式
京町産業車輌¥4,498税込¥4,9481個当日出荷中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。仕様固定式荷重種別中荷重材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。仕様プレート式、固定式形状固定車型式プレート式、固定式材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。形状固定型式420SRP固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車
オーエッチ工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷形状固定型式OHKB型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-22質量(kg)1材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)130ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエローストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷トラスコ品番112-9413軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター