絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(4)
- 80(1)
ストッパー
- なし(5)
取付高(mm)
- 90(4)
- 107(1)
材質(車輪)
- ウレタン(3)
- ゴム(1)
- ナイロン(1)
取付座(mm)
- 70×47(3)
- 70×60(1)
許容荷重(daN)
- 65
- 20(35)
- 30(42)
- 40(51)
- 50(77)
- 60(95)
- 70(65)
- 80(59)
- 100(49)
- 120(101)
- 150(75)
- 160(87)
- 176.4(36)
- 180(47)
- 196(49)
- 200(55)
- 245(59)
- 250(39)
- 294(52)
- 300(42)
- 392(35)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 25(2)
- 26(1)
- 27(2)
- 100(1)
25・26・27・100
車輪タイプ
単輪(5)
単輪
金具仕上
- 三価クロム(3)
- 三価ユニクロ(1)
三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(3)
- イマオコーポレーション(1)
- ユーエイキャスター(1)
ハンマーキャスター・イマオコーポレーション・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(4)
80(1)

420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
GR型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420GRP 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定式型式420GRP固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(E2シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター