絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 65(1)
  • 75(46)
  • 100(8)
  • 125(3)
  • 170(1)
  • 175(3)
  • 180(1)
  • 210(1)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(47)
取付高(mm)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 68(1)
  • 72(2)
  • 85(1)
  • 93(33)
  • 97(1)
  • 100(4)
  • 101(3)
  • 103(1)
  • 122(4)
  • 128(1)
  • 144(3)
  • 150(3)
  • 175(1)
  • 210(2)
  • 235(1)
  • 237(1)
  • 260(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(9)
  • ゴム(22)
  • ナイロン(19)
  • フェノール(1)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付座(mm)
  • 46×25(1)
  • 70×47(17)
  • 70×52(2)
  • 70×54(1)
  • 70×60(10)
  • 73×73(3)
  • 82×52(1)
  • 91×68(1)
  • 95×71(2)
  • 95×72(3)
  • 95×95(1)
  • 99×54(1)
  • 100×58(4)
  • 105×80(2)
  • 110×80(1)
  • 115×80(2)
  • 127×65(1)
  • 127×87(3)
  • 151×102(1)
許容荷重(daN)
  • 80
  • 30(42)
  • 40(53)
  • 50(77)
  • 60(103)
  • 70(74)
  • 100(69)
  • 120(123)
  • 147(47)
  • 150(98)
  • 160(99)
  • 180(71)
  • 196(56)
  • 200(94)
  • 245(67)
  • 250(86)
  • 294(70)
  • 300(95)
  • 392(53)
  • 400(60)
車輪幅(mm)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 25(17)
  • 27(16)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(11)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 53(2)
  • 100(1)
16・17・20・21・22・25・27・28・30・32・33・35・40・45・50・53・100
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(40)
  • 車輪タイプ空気入り(4)
単輪・空気入り
金具仕上
  • ステンレス(10)
  • ユニクロメッキ(9)
  • 三価クロム(14)
  • 三価ユニクロ(3)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(23)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(9)
  • ワコーパレット(7)
  • TRUSCO(6)
  • ナンシン(6)
  • ユーエイキャスター(5)
  • ヨドノ(3)
  • 内村製作所(3)
  • 東正車輛(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 光(1)
  • アトムリビンテック(1)
ハンマーキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・ワコーパレット・TRUSCO・ナンシン・ユーエイキャスター・ヨドノ・内村製作所・東正車輛・イマオコーポレーション・光・アトムリビンテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プレート式 固定車キャスターは、プレート式の取付金具を有するキャスターで、車輪の角度が回転しないよう設計されたキャスターです。最もオーソドックスなキャスターの1つで、台車をはじめ、オフィスや店舗などで幅広い製品に利用されています。車輪の角度が固定されているため一方向への移動に長け、回転方向の動きを制限できることが特徴です。車輪の材質にバリエーションがあり、クッション性のあるゴム車輪や経年劣化に強いナイロン車輪など、目的に応じた選択が可能です。
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(2)
50(6)
65(1)
75(46)
100(8)
125(3)
170(1)
175(3)
180(1)
210(1)
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車固定金具付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車固定

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
    用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
  • 低床重荷 THHシリーズ ナンシン

    低床重荷 THHシリーズ

    ナンシン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付プレート式自在
  • HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLK型 産業車輌用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • 420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO

    プレス製固定金具ブレーキ

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
    仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
  • SR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    形状固定車型式SR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ナイロン車

    TRUSCO
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ナイロンタイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定ゴムキャスター 光

    固定ゴムキャスター

    光
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです
    材質車輪ゴム
  • 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所

    600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。形状固定車材質(本体)樹脂(ナイロン)材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所

    600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)

    内村製作所(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
  • 省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) TRUSCO

    省音キャスター(ナイロンホイールゴム車)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
    用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム特性静音車輪タイプ単輪
  • 440R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    440R 固定車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
    形状固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420MR 固定車(ナイロンホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ノーパンクタイヤ 固定金具付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 固定金具付き

    ヨドノ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KH型 重荷重用固定(小型タイプ)キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重
  • KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    KA型 ステンレス製固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から35日以内出荷
    車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式

    ワコーパレット
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式

    ワコーパレット
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)27穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式

    ワコーパレット(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
    仕様プレート式、固定式形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
    形状固定型式420SRP固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(フェノール車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター

    アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定

    ユーエイキャスター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。トラスコ品番858-0585材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)99×54取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)85
  • NCキャスター プレートタイプ アトムリビンテック

    NCキャスター プレートタイプ

    アトムリビンテック
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼色黒
  • 420SRP・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(フェノール一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • 420SRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
  • プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車

    ナンシン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    種別ステンレスキャスター形状固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 空気入キャスター 東正車輛

    空気入キャスター

    東正車輛(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状固定車材質(車輪)天然ゴムおよび合成ゴムキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 固定車キャスター
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
プレート式 固定車キャスター 【通販モノタロウ】 プレート式キャスター