25ページ目: プレート式 固定車キャスター
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式
材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン
タイプ固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
仕様プレート式
材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴム
タイプ固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール
タイプ固定式
車輪幅(mm)50
取付穴径P(mm)11
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様プレート式
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール
タイプ固定式
車輪幅(mm)50
取付ピッチY(mm)80~75
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)105
取付座B(mm)137
車輪タイプ双輪
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ固定式
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)89.5
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番336-0536
材質金具:ステンレス、車輪:MCナイロン
質量(g)675
タイプ固定式
車輪幅(mm)41
穴径d(Φmm)10
取付ピッチY(mm)78
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)100
取付座B(mm)105
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。
仕様プレート式、低床式
トラスコ品番836-1516
材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン
質量(g)179
タイプ固定式
車輪幅(mm)21
取付寸法(mm)55×55(53×53)
取付高H(mm)30
取付ピッチY(mm)53~55
取付穴径P(mm)6.2
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)6.2
取付ピッチX(mm)53~55
取付座B(mm)70
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質(車輪)UB
材質(本体)スチール
タイプ固定式
金具仕上三価クロム化成処理
使用車輪439S-UB
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
固定式
オールステンレスキャスター
材質(本体)ステンレス
材質ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラ-ベアリング入)
タイプ固定車
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
使用車輪439S0E-UB
ストッパーなし
取付穴径P(mm)8.8
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質本体:スチール、車輪:PA
取付平付プレート
仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動
仕様固定タイプ
材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン
取付平付プレート
車輪幅(mm)30
耐荷重(kg)180
仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
1個
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ベッドを動かす面付けキャスター、
用途ベッドの移動
仕様固定タイプ、車輪面 ハード
材質本体:スチール、車輪:プラスチック
取付サイドにネジ止め
仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
耐荷重(kg/個)40
1個
¥268
税込¥295
23日以内出荷
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
仕様車輪面 ソフト
材質プラスチック
取付車輪は取外し可能
板厚(mm)28以上
仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー
耐荷重(kg/個)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
仕様車輪面 ソフト
材質プラスチック
取付ネジ止め、ケーシングから可能 (オプション)、車輪取外し可能
板厚(mm)22以上
仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー
耐荷重(kg/個)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
仕様車輪面 ソフト
材質プラスチック
取付ネジ止め
仕上本体:グレー、車輪面:ダークグレー
耐荷重(kg/個)60
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
材質プラスチック
取付押し込み取付用
仕上本体:黒、車輪:グレー
テーブルトップ回転金具に対応したキャスターです。家具用キャスター 特殊用途用
用途テーブルの回転
材質プラスチック
取付押し込み取付用
耐荷重(kg/個)50
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
材質プラスチック
取付押し込み取付用
耐荷重(kg/個)50
穴あけ距離(mm)25
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
仕様ローラーグライダーキャスター、ブレーキなし、車輪面 ハード
材質プラスチック
取付押し込み取付用
高さ(mm)8
仕上本体:黒、車輪:白
耐荷重(kg/個)50
穴あけ距離(mm)40
1個
¥549
税込¥604
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動
仕様固定タイプ、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走
材質プラスチック
寸法(mm)58×70
取付平付プレート
仕上グレー、車輪面:黒
車輪タイプ単輪
耐荷重(kg/個)約100
1個
¥2,598
税込¥2,858
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
仕様固定タイプ、車輪面 ソフト
材質本体:スチール、車輪:ブナ
寸法(mm)60×35
取付平付プレート
仕上本体:グレー
KBZ型中荷重用ストッパー付固定金具付きのキャスターです。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
サイズ200
シャフト径(Φmm)D:20
プレート寸法F1×F2(mm)151×102
材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63
自重(g)3480
取付穴径d(Φmm)11
重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ
KH型重荷重用固定金具付きのキャスターです。
始動抵抗が小さい
車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)
材質(車輪)リッチウレタン
質量(g)2730
シャフト径(Φmm)20
取付穴径(Φmm)11
取付高H(mm)198
プレート寸法F1×F2(mm)140×96
材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)100/56
最大荷重(kg)510
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様ボールベアリング
材質金具:溶接スチール車輪:キャストナイロン
寸法(mm)(車輪径×幅)100×(40×2)
全高(mm)160
耐荷重(kg)2200
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥71,400
税込¥78,540
翌日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様自在車輪、ボールベアリング、プレート取付け型、軽荷重タイプ
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
寸法(mm)(車輪径×幅)50×19
全高(mm)71
耐荷重(kg)50
ストッパー後ストッパー付
耐熱温度(℃)-20~60
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)160×40
全高(mm)195
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
全高(mm)235
耐荷重(kg)100
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)200×50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)160×40
全高(mm)195
耐荷重(kg)70
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥8,970
税込¥9,867
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5
全高(mm)150
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
形状固定キャスター
車輪幅(mm)38
金具仕上ユニクロメッキ
穴径(mm)11
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
形状固定キャスター
車輪幅(mm)34
金具仕上ユニクロメッキ
穴径(mm)11
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
形状固定キャスター
車輪幅(mm)35
金具仕上ユニクロメッキ
穴径(mm)11
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
穴径(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途交換用キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
穴径(mm)9
1セット
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。