1,802件中 1,201~1,240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
53,980 税込59,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスター ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90) 硬度(ショア A)65°
1個
43,980 税込48,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター 硬度(タイヤ)ショアA75℃ ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90
1台
48,980 税込53,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)MCナイロン ベアリングなし ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン ベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム ベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ2 0692
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0673
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)スチールホイールゴム トラスコ品番833-8988 適合本体243418、243426 材質金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム 質量(kg)2.5 タイプ固定 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 2018年トラスコ掲載ページ8 1090
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴム 2018年トラスコ掲載ページ2 0702
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0673
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム 2018年トラスコ掲載ページ2 0664
1個
918 税込1,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンションスプリングを搭載しており、高耐荷重でありながら、走行緩衝性が抜群なキャスターです。
トラスコ品番835-8141 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリウレタン 質量(kg)1.75 2018年トラスコ掲載ページ2 0681
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ2 0670
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ2 0670
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0571 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン 質量(kg)6 2018年トラスコ掲載ページ2 0688
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具、複写機等その他一般産業用に数多く使用されています。
荷重種別軽荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般キャスター(プレート仕様) ナンシン CADデータあり
タイプ固定 車輪幅(mm)27 取付穴径(Φmm)8.8
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入) ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入) ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入) 質量(g)151 関連資料(0.02MB)
1個
7,498 税込8,248
26日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入) ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入) ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスターK型 固定車(導電ウレタン車輪)
RoHS
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)帯電防止ウレタン(B入) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターSR型 固定車(導電ゴム車輪)
RoHS
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターSR型 固定車(黒ナイロン車輪)
RoHS
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)緑ゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)6900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗ゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)6900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)7100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)7000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)7000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)緑ゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)5900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗ゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)5900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)6100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)6000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります