5ページ目: プレート式 固定車キャスター
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)強化ナイロン(B入)
取付プレート式自在
車輪幅(mm)45
金具仕上クロームメッキ
ストッパーストッパー付
偏心E(mm)14
許容荷重(N[kgf])6000[612]
旋回半径R(mm)89
取付穴径P(Φmm)11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)
ストッパー仕様S-12
低速4km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)
用途精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等
金具仕上ステンレス
部品名称本体、車輪
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐食性
車輪タイプ単輪
【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。
ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)8
形状固定車
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
車輪幅(mm)27
取付穴径d(mm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
車輪幅(mm)45
ストッパーなし
偏心E(mm)67
プレート寸法X×Y(mm)113×159
取付穴径P(Φmm)13.5
特性静音
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)ゴムSBR
仕様固定式プレート式
トラスコ品番398-5440
軸径(Φmm)20
形状固定車
質量(kg)4.33
許容荷重(kg)最大85
車輪幅(mm)65
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)14
偏芯E(mm)-
許容荷重(N)830
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)90
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム
使用軸受鋼板製ベアリング入り
特性静音
取付穴径(mm)11
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
形状固定
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番389-9551
質量(kg)0.16
色黒
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)70×42
取付高H(mm)92
取付ピッチX×Y(mm)56×28
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番379-6868
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)66×36
取付座A×B(mm)80×50
ストッパーなし
取付高H(mm)68
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
材質(車輪)エラストマー車
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上三価ユニクロ
偏芯E(mm)-
材質(金具)ハイテン材(スチール)
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
材質(車輪)プラスカイト
仕様プレート式
形状固定式
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
形状固定車
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車(ボールB入)
形状固定車
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム
種別一般キャスター
形状固定車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)ウレタン
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ゴム(ベアリング入)
形状固定車
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
車輪幅(mm)45
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×106
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式420SRP固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入
形状固定車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)105×80
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.6
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)13
キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
形状固定式
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
形状固定車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
型式420SRP固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×65
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番365-6798
材質ホイール:スチール
車輪幅(mm)40
取付ピッチY(mm)12
車軸径(mm)12
許容荷重(daN)183.6
車輪径D(Φmm)130
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。
仕様プレート式
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ固定式
取付ピッチY(mm)0
RoHS指令(10物質対応)対応
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。