絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(9)
  • 75(3)
  • 100(1)
車輪幅(mm)
  • 24
  • 20(13)
  • 21(15)
  • 25(36)
  • 27(35)
  • 32(120)
  • 34(31)
  • 35(59)
  • 38(70)
  • 40(58)
  • 42(77)
  • 44(29)
  • 45(72)
  • 46(14)
  • 50(89)
  • 51(20)
  • 60(14)
  • 65(21)
  • 76(18)
  • 100(15)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(1)
許容荷重(daN)
  • 78.4(1)
  • 205.9(2)
  • 205.93(2)
  • 225.55(2)
  • 225.6(2)
  • 360(3)
ブランド
  • エスコ(4)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • ヨドノ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(9)
75(3)
100(1)
  • MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-VBシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
    タイプベアリング入り
  • MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-VNシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。
    材質(車輪)MC901タイプベアリングなし
  • 低床式キャスター ウレタン ヨドノ

    低床式キャスター ウレタン

    ヨドノ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.8許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン車車輪幅(mm)24取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
  • UWA型 MCナイロン車輪(滑り軸受け) ウカイ(岐阜産研工業)

    UWA型 MCナイロン車輪(滑り軸受け)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    19日以内出荷
    使用ベアリング滑り軸受け適合金具J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ
  • ヨドノ製アングル車 車輪のみ ヨドノ

    ヨドノ製アングル車 車輪のみ

    ヨドノ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    溝幅(mm)h:7
  • 50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ

    50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

    エスコ
    ¥6,560税込¥7,216
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WE-50材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ

    50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

    エスコ
    ¥3,250税込¥3,575
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
  • 50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WB-50材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)8許容荷重(kg)210車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
  • 50x24mm 車輪(MCナイロン製) エスコ

    50x24mm 車輪(MCナイロン製)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)210車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/120
  • UWB型 MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    UWB型 MCナイロン車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    19日以内出荷
    適合金具サイズにより異なります。詳細はお問い合せください。
  • UWBD型 MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)

    UWBD型 MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    19日以内出荷
    適合金具J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ
  • MC車輪 MC-STVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-STVNシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602ST単体の車輪です。耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。
    特性耐水性
  • MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-STVBシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。ベアリングには耐熱グリスを使用しています。
    特性耐熱性
車輪のみ