絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(7)
- 75(3)
車輪幅(mm)
- 24
- 20(12)
- 21(15)
- 25(33)
- 27(32)
- 28(11)
- 30(14)
- 32(109)
- 34(22)
- 35(56)
- 36(12)
- 38(64)
- 40(56)
- 42(67)
- 44(25)
- 45(62)
- 48(12)
- 50(80)
- 65(17)
- 76(13)
- 100(15)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(1)
許容荷重(daN)
- 78.4(1)
- 205.93(2)
- 225.55(2)
- 225.6(2)
- 360(3)
ブランド
- エスコ(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- ヨドノ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(7)
75(3)

低床式キャスター ウレタン
ヨドノ¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.8許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン車車輪幅(mm)24取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥6,560税込¥7,2161個翌日出荷エスコ品番EA986WE-50材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷エスコ品番EA986WB-50材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)8許容荷重(kg)210車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
50x24mm 車輪(MCナイロン製)
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)210車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/120
MC車輪 MC-STVNシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602ST単体の車輪です。耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。特性耐水性
MC車輪 MC-STVBシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷から6日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。ベアリングには耐熱グリスを使用しています。特性耐熱性