絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(1)
- 75(2)
- 100(9)
- 125(3)
- 130(2)
- 150(2)
- 200(1)
車輪幅(mm)
- 30
- 20(13)
- 21(15)
- 24(13)
- 25(36)
- 27(35)
- 32(120)
- 34(30)
- 35(59)
- 38(70)
- 40(58)
- 42(77)
- 44(29)
- 45(72)
- 46(14)
- 50(88)
- 51(20)
- 60(14)
- 65(21)
- 76(18)
- 100(15)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(3)
- ゴム(6)
- ナイロン(1)
許容荷重(daN)
- 68.6(3)
- 78.4(1)
- 98(2)
- 100(2)
- 120(2)
- 120.033(1)
- 137.2(1)
- 150(2)
- 350(2)
- 500(2)
- 600(2)
車輪タイプ
単輪(1)
ブランド
- エスコ(5)
- ハンマーキャスター(3)
- ナンシン(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- イノアック(1)
- 東正車輛(1)
- ヨドノ(1)
エスコ・ハンマーキャスター・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・イノアック・東正車輛・ヨドノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
75(2)
100(9)
125(3)
130(2)
150(2)
200(1)

中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車
ナンシン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
100x 30mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-100材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100質量(g)200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)30ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
100x 30mm ソリッドラバー車輪
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。エスコ品番EA986MG-100軸径(Φmm)15許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100質量(g)400材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)30硬度80 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥3,750税込¥4,1251個翌日出荷エスコ品番EA986MG-1軸径(Φmm)15許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)30硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
100x30mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-2材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)30耐熱温度(℃)-20/60![UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ] ウカイ(岐阜産研工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46050672-140618-02.jpg)
UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ]
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,298~税込¥5,828~1個19日以内出荷から35日以内出荷適合金具UWBS-75~UWBS-150、UWBS-200 Φ20:J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ/UWBS-250:J、K、JB ウカイ(岐阜産研工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46050627-140618-02.jpg)
UWBSD型 MCナイロン車輪[スリムタイプ](ステンレスベアリング入)
ウカイ(岐阜産研工業)¥7,398~税込¥8,138~1個19日以内出荷適合金具J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ![65x 30mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718391-180827-02.jpg)
65x 30mm ナイロン車輪 [黒]
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MA-65軸径(Φmm)10長さ(mm)33(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)65質量(g)50材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)30ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性















![UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ] ウカイ(岐阜産研工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46050672-140618-02.jpg)
 ウカイ(岐阜産研工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46050627-140618-02.jpg)
![65x 30mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718391-180827-02.jpg)