絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(2)
- 90(2)
- 100(34)
- 125(4)
- 130(10)
- 150(8)
車輪幅(mm)
- 35
- 20(12)
- 21(15)
- 25(33)
- 27(32)
- 28(11)
- 30(14)
- 32(109)
- 34(22)
- 36(12)
- 38(64)
- 40(56)
- 42(67)
- 44(25)
- 45(62)
- 48(12)
- 50(80)
- 65(17)
- 76(13)
- 100(15)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- ウレタン(12)
- ゴム(14)
- ナイロン(7)
- 鋳物(イモノ)(2)
許容荷重(daN)
- 0.245(1)
- 78.5(2)
- 98(7)
- 98.1(3)
- 100(4)
- 120(2)
- 127(5)
- 130(2)
- 147(1)
- 150(3)
- 160(6)
- 160.045(1)
- 170.636(1)
- 180(2)
- 186.2(2)
- 196(3)
- 196.1(2)
- 200(2)
- 245(2)
- 250(4)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(1)
ブランド
- ウカイ(岐阜産研工業)(11)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- ハンマーキャスター(5)
- 東北車輌(5)
- 岡本工機(5)
- 東正車輛(4)
- ナンシン(4)
- ヨドノ(4)
- エスコ(3)
- ユーエイキャスター(3)
- イノアック(2)
- オーエッチ工業(2)
- TRUSCO(2)
ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ハンマーキャスター・東北車輌・岡本工機・東正車輛・ナンシン・ヨドノ・エスコ・ユーエイキャスター・イノアック・オーエッチ工業・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(2)
90(2)
100(34)
125(4)
130(10)
150(8)

プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ポリウレタン車輪のみ 150径
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(24件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
低始動抵抗キャスター (車輪のみ)
イノアック(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
車輪のみ(ウレタン)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から7日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)耐熱用クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-20~100特性耐熱性材質(ホイール)鋼板適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)
岡本工機(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から32日以内出荷Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。材質ゴムベアリングベアリングなし
ダクタイル製芯金車輪 C(ダクタイル・ベアリングなし)
岡本工機(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から11日以内出荷Φ75以下は普通鋳鉄製になります。材質ダクタイルベアリングベアリングなし
ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製芯金車輪 B(ゴム・ベアリング入り)
岡本工機(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から22日以内出荷Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。材質ゴムベアリングベアリング入り
車輪、ナイロン(ステンレス金具、B入り)車
ナンシン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷SU-STCシリーズ交換用仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12
車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車
ナンシン¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から8日以内出荷仕様ステンレスニードルベアリング使用耐寒グリス入材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)適合品番SU-STC・SU-SKC車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
ナイロン車輪(ベアリング無)
ヨドノ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
ダクタイル製芯金車輪 D(ダクタイル・ベアリング入り)
岡本工機(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から42日以内出荷Φ75とΦ225は普通鋳鉄製になります。材質ダクタイルベアリングベアリング入り
SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から7日以内出荷適合金具SR-75~SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB