絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(8)
- 125(2)
- 127(2)
- 260(3)
車輪幅(mm)
- 32(2)
- 35(1)
- 38(4)
- 51(1)
- 85(3)
材質(車輪)
- その他(1)
- ウレタン(1)
- ゴム(4)
許容荷重(daN)
- 147
- 30(19)
- 40(20)
- 50(22)
- 60(25)
- 70(20)
- 98(27)
- 100(29)
- 120(33)
- 150(27)
- 160(23)
- 176.4(31)
- 180(19)
- 196(34)
- 245(27)
- 250(22)
- 294(25)
- 343(25)
- 392(19)
- 490(20)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
空気入り(3)
ブランド
- エスコ(5)
- ヨドノ(5)
- イノアック(2)
- 東正車輛(2)
- 東北車輌(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
エスコ・ヨドノ・イノアック・東正車輛・東北車輌・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(8)
125(2)
127(2)
260(3)

重荷重用ゴム車輪(HB型)
ヨドノ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から6日以内出荷用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)
ヨドノ¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷から8日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ナイロン車輪(ベアリング無)
ヨドノ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から7日以内出荷タイヤ:制電性ウレタン 芯:ステンレス304 ステンレスニードルベアリング 静電気対策・耐油性・床面保護 体積固有抵抗値10の6乗~10の8乗Ω・cm(※材料メーカー測定値で保証値ではありません)
ステンレス(SUS304)タイプ R-AW型 車輪のみ
イノアック(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷から13日以内出荷材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)アルミ
260x 85mm エアー入車輪
エスコ(1件のレビュー)¥7,390~税込¥8,129~1個翌日出荷軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)色黒許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85車輪タイプ空気入り
ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)
エスコ¥8,640~税込¥9,504~1個翌日出荷ローラーベアリング。材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)150模様タイヤ:ジグザグ
樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)
ヨドノ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いです。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MW-10材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
260x 85mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥8,470税込¥9,3171個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MV-10材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)150車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)85耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り