絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(4)
  • 65(2)
車輪幅(mm)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 28(1)
  • 51(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(1)
許容荷重(daN)
  • 39.2
  • 30(19)
  • 40(22)
  • 50(22)
  • 60(26)
  • 70(18)
  • 80(24)
  • 98(31)
  • 100(31)
  • 120(34)
  • 147(18)
  • 150(28)
  • 160(24)
  • 176.4(33)
  • 196(39)
  • 245(29)
  • 250(22)
  • 294(29)
  • 343(27)
  • 392(27)
  • 490(26)
ブランド
  • エスコ(3)
  • 岡本工機(2)
  • オーエッチ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(4)
65(2)
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • 50x 18mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    50x 18mm ソリッドラバー車輪

    エスコ(12件のレビュー)
    985税込1,084
    1個
    欠品中
    高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
    エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
  • ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし) 岡本工機

    ダクタイル製芯金ゴム巻車輪 A(ベアリングなし)

    岡本工機(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
    材質ゴムベアリングベアリングなし
  • ベステックスナイロン車輪 オーエッチ工業

    ベステックスナイロン車輪

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    199税込219
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
    材質ナイロン特性耐摩耗性、耐水性
  • キャスター (ツインホイール・ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (ツインホイール・ブレーキ付き)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    ボルトタイプ。ブレーキ付き。
    車輪径(Φmm)(D)50材質(本体)ナイロン質量(g)144材質(車輪)ウレタン巻き車輪幅(mm)(W/W')51/8取付高(mm)(H)64ねじピッチ1.25軸長(mm)(L)15ねじ径M8耐荷重(kg)40旋回半径(mm)(A)54偏芯C(mm)19平径P(mm)17
  • キャスター (ツインホイール・ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (ツインホイール・ブレーキ付き)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    自在キャスター。プレートタイプ。ブレーキ付き。
    車輪径(Φmm)(D)50材質(本体)ナイロン質量(g)166材質(車輪)ナイロン(ウレタン巻き)車輪幅(mm)(W/W')51/8取付高(mm)(H)71穴径P(Φmm)6耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)(B)38×38旋回半径(mm)(A)54取付寸法(mm)(b)26×26偏芯C(mm)19
車輪のみ