絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(4)
- 65(4)
- 75(12)
- 85(1)
- 100(4)
- 125(1)
- 250(1)
車輪幅(mm)
- 20(1)
- 21(4)
- 22(1)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(4)
- 28(1)
- 39(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ゴム(8)
- ナイロン(3)
許容荷重(daN)
- 50
- 30(19)
- 40(20)
- 60(25)
- 70(20)
- 98(27)
- 100(29)
- 120(33)
- 147(17)
- 150(27)
- 160(23)
- 176.4(31)
- 180(19)
- 196(34)
- 245(27)
- 250(22)
- 294(25)
- 343(25)
- 392(19)
- 490(20)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
双輪(3)
ブランド
- ハンマーキャスター(9)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(9)
- ナンシン(2)
- ユーエイキャスター(2)
ハンマーキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(4)
65(4)
75(12)
85(1)
100(4)
125(1)
250(1)

車輪(ハードゴム車)
ユーエイキャスター(30件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用材質(車輪)ハードゴム
EM 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(28件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。荷重種別重荷重
車輪(ゴム一体車輪(B入)) 437E-RDB
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)ボス幅H(mm)30穴径d(Φmm)8.1
車輪(白ナイロン車) L
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から12日以内出荷一般的に広く使用して頂いており、走行による摩耗が起こりくく長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくいです。用途一般用型式L型ナイロン材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
YN ナイロン6(ステンレス低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷耐油性 ステンレスラジアルボールベアリング入荷重種別重荷重
MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。荷重種別重荷重
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス低床双輪用・2個1組) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。車輪径(Φmm)75最大許容荷重(N[kgf])500(4900)車輪タイプ双輪
MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個4組) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。車輪径(Φmm)75最大許容荷重(N[kgf])500(4900)車輪タイプ双輪
MCD 導電性MCナイロン(ステンレス低床用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
MCD 導電性MCナイロン(低床用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
MC モノマーキャスティングナイロン車輪 低床双輪用
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,398税込¥3,7381セット(2個)7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。車輪径(Φmm)75最大許容荷重(N[kgf])500(4900)車輪タイプ双輪