絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(2)
- 60(4)
- 75(13)
- 115(2)
- 125(1)
- 175(1)
- 210(1)
車輪幅(mm)
- 20.5(1)
- 25(5)
- 27(3)
- 28(1)
- 32(5)
- 33(1)
- 40(1)
- 46(4)
- 50(3)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- ゴム(7)
- ナイロン(7)
許容荷重(daN)
- 80
- 30(19)
- 40(22)
- 50(22)
- 60(26)
- 70(18)
- 98(32)
- 100(31)
- 120(34)
- 147(18)
- 150(28)
- 160(24)
- 176.4(34)
- 196(39)
- 245(30)
- 250(22)
- 294(29)
- 343(27)
- 392(27)
- 490(26)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
空気入り(2)
ブランド
- ハンマーキャスター(7)
- ウカイ(岐阜産研工業)(7)
- エスコ(4)
- ナンシン(4)
- ユーエイキャスター(2)
ハンマーキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・ナンシン・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(2)
60(4)
75(13)
115(2)
125(1)
175(1)
210(1)

車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷材質ポリブタジエンゴム荷重種別中荷重材質(車輪)ポリブタジエンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
VA 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(10件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷車輪のみとなります。許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷荷重種別中荷重材質(車輪)耐熱用クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-20~100特性耐熱性材質(ホイール)鋼板適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。仕様カバー付、スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
2.00-4HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
車輪(白ナイロン車) S
ユーエイキャスター¥489税込¥5381個当日出荷から9日以内出荷用途一般用型式S型ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径(Φmm)8.2ボス幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
61/2×2-4HL 空気入りタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中車輪径(Φmm)175車輪幅(mm)40シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)52使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)80適合タイヤバルブTR87ホイル外径(mm)120ホイル内径(mm)99ホイル外幅(mm)38ホイル内幅(mm)30車輪タイプ空気入り
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAY
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷バルブ型式DIN7777シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1270ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)80タイヤ幅R(mm)50色(車輪)GRAY
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-BLACK
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷バルブ型式DIN7777シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1270ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)80タイヤ幅R(mm)50色(車輪)BLACK