絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(5)
- 100(11)
- 125(4)
- 170(1)
- 210(1)
- 215(2)
- 220(2)
- 257(1)
車輪幅(mm)
- 25(1)
- 27(1)
- 30(2)
- 32(2)
- 35(7)
- 37(1)
- 37.5(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 65(2)
材質(車輪)
- その他(1)
- ゴム(12)
- ナイロン(1)
- 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
- 98
- 30(19)
- 40(20)
- 50(22)
- 60(25)
- 70(20)
- 100(29)
- 120(33)
- 147(17)
- 150(27)
- 160(23)
- 176.4(31)
- 180(19)
- 196(34)
- 245(27)
- 250(22)
- 294(25)
- 343(25)
- 392(19)
- 490(20)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(1)
空気入り(2)
ブランド
- ヨドノ(10)
- エスコ(7)
- 東正車輛(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- 東北車輌(2)
- オーエッチ工業(1)
- TRUSCO(1)
- 岡本工機(1)
ヨドノ・エスコ・東正車輛・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・東北車輌・オーエッチ工業・TRUSCO・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
車輪のみとは、キャスターについているものをいいます。大きさ、値段、素材などいろいろなものがあります。キャスターだけではもちろん動かないので、なくてはならないものです。素材は、ゴム、プレス製、ウレタン、ソリッドラバーなど多種にわたります。比較的安価なので、使用しやすいです。ナイロン製の車輪は、酸性、アルカリなどの薬品に対して高い耐性を持つなどの特徴があります。ゴム製は、床面を傷つけにくいことに優れています。ウレタン製のものは、ゴム製のものより重い荷物を運ぶことに長けています。
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
65(1)
75(5)
100(11)
125(4)
170(1)
210(1)
215(2)
220(2)
257(1)

樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)
ヨドノ¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から8日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ナイロン車輪(ベアリング無)
ヨドノ¥949税込¥1,0441個当日出荷から9日以内出荷ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。材質車輪:ナイロン6特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性
樹脂製ゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)
ヨドノ¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷から6日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びません。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
125x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-3材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)37耐熱温度(℃)-20/60
220x 70mm エアー入車輪
エスコ¥9,860税込¥10,8461個翌日出荷エスコ品番EA986MW-220材質リム:スチール製(亜鉛メッキ)軸径(Φmm)20長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)220質量(g)1100材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2~4層)車輪幅(mm)65ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[30](タイヤ)車輪タイプ空気入り
125x 25mm ソリッドラバー車輪
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-125軸径(Φmm)8許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125質量(g)320材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
ノーパンクタイヤ 固定
ヨドノ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。用途悪路での運搬用。トラスコ品番132-1914材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定式車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81穴径d(Φmm)20取付高H(mm)285取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)14許容荷重(N)980許容荷重(daN)98取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)140取付座B(mm)140
低床式キャスター 鉄車ペアリングナシ
ヨドノ¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷質量(kg)1.1許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)50材質(車輪)鉄車(ベアリングなし)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレス製ベアリング入)
ヨドノ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いです。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥3,750税込¥4,1251個翌日出荷エスコ品番EA986MG-1軸径(Φmm)15許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)30硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール![65x 30mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718391-180827-02.jpg)
65x 30mm ナイロン車輪 [黒]
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。エスコ品番EA986MA-65軸径(Φmm)10長さ(mm)33(ハブ)色ブラック許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)65質量(g)50材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)30ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
125x 37mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-125材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125質量(g)400材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性




























![65x 30mm ナイロン車輪 [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03718391-180827-02.jpg)