絞り込み
呼び径(A)
- 90
- 10(14)
- 13(6)
- 15(65)
- 20(63)
- 25(63)
- 30(7)
- 32(54)
- 40(62)
- 50(63)
- 65(62)
- 80(64)
- 100(61)
- 125(40)
- 150(42)
- 175(2)
- 200(35)
- 250(23)
- 300(19)
- 350(3)
- 呼び径(A)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.5(1)
材質
- クロロプレンゴム(CR)(2)
- ゴム(1)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
特性
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
種別

フランジ用全面パッキン(2)
ブランド
- アキツ(2)
- Matex(1)
アキツ・Matex
フランジ用全面パッキンとは2つのフランジ(パイプを接続するための円盤状の部品)の間に挟むシール材で、フランジ全面をカバーし、フランジと同様にボルト用の穴が開いているのが特徴。フランジ用全面パッキンには天然ゴム・テフロン・ノンアスジョイントシートといった様々な素材が用意されており、素材によって用途や耐性が違ってきますので、注意書きをよく読んで購入する必要があります。適合するサイズやボルト穴数などももちろん確認しましょう。
「呼び径(A)」から絞り込む
15(65)
20(63)
25(63)
32(54)
40(62)
50(63)
65(62)
80(64)
100(61)
150(42)
呼び径(A)をもっと見る

高圧用ゴムガスケット(3MPa)
Matex¥3,998~税込¥4,398~1袋(10枚)ほか5日以内出荷同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。用途一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-47~150使用圧力10(K)最高圧力(MPa)3特性耐熱性、電気絶縁性