絞り込み
厚さ(mm)
  • 11
  • 0.1(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(4)
  • 0.6(4)
  • 0.8(4)
  • 1(10)
  • 1.5(100)
  • 1.6(12)
  • 2(42)
  • 2.8(11)
  • 3(141)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 4.5(14)
  • 5(6)
  • 5.5(5)
  • 6(2)
  • 6.4(7)
  • 6.5(2)
  • 7(4)
材質
  • 炭素繊維(1)
適合流体
  • 化学薬品(1)
  • 水(1)
  • 油(1)
  • 蒸気(1)
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
ブランド
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グランドパッキン 6527L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン 6527L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類