絞り込み
厚さ(mm)
- 11
- 0.5(5)
- 0.8(5)
- 1(32)
- 1.3(12)
- 1.5(280)
- 1.6(17)
- 2(177)
- 2.3(7)
- 2.8(19)
- 3(283)
- 3.2(11)
- 4.5(21)
- 5(10)
- 6.4(7)
- 7(11)
- 10(7)
- 13(15)
- 14(26)
- 15(11)
- 16(11)
- 厚さ(mm)をもっと見る
材質
- 炭素繊維(1)
適合流体
- 化学薬品(1)
- 水(1)
- 油(1)
- 蒸気(1)
特性
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
ブランド
- 武蔵オイルシール工業(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。

グランドパッキン 6527L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から32日以内出荷材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8
エムフロンシール ACF型 MP5015
武蔵オイルシール工業¥2,298~税込¥2,528~1個9日以内出荷から10日以内出荷エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい