絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • ニチアス(2)
  • 日本バルカー(1)
  • ダイコー(1)
呼び径(A)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(4)
厚さ(mm)
  • 2.8
  • 0.1(2)
  • 0.21(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(4)
  • 0.63(1)
  • 0.8(4)
  • 1(14)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(248)
  • 2(154)
  • 2.9(2)
  • 3(238)
  • 4.5(23)
  • 5(5)
  • 6(4)
材質
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(4)
種別
種別
フランジ用中パッキン(2)
特性
  • 低温特性(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
  • 耐食(1)
低温特性・耐熱・耐薬品・耐食
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パッキンとは機械や配管などの中を流れるものが漏れ出ることを防ぐために用いる詰め物のことで、これを使うことで配管と配管のつなぎ目などもしっかりと埋めることができます。また、隙間をなくすことで、外部からの異物混入を防ぐ目的でも使用されます。パッキン類はポンプやボイラーなど色々な場所で使われていて、素材もゴム製のものやプラスチックのものなど様々なものがあるので、流体物や使用する箇所に合わせて使い分けることができます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)日本バルカー
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)ダイコー(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1特性耐薬品性
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプニチアス
299税込329
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット使用圧力10K
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプニチアス
299税込329
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット使用圧力5K
65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
1,610税込1,771
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-57
32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
840税込924
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-54
20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
610税込671
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-52
10A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ10A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-50

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類