絞り込み
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 125(1)
厚さ(mm)
  • 2.8
  • 1(1)
  • 1.5(177)
  • 2(143)
  • 2.9(1)
  • 3(181)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
適合流体
  • アルカリ(1)
  • ガス(1)
  • (1)
  • (1)
  • 溶剤(1)
  • 炭化水素(1)
  • 空気(1)
  • 蒸気(1)
  • (1)
材質
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(7)
特性
  • 低温特性(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(2)
  • 耐食(1)
種別
種別
フランジ用中パッキン(2)
フランジ用中パッキン
ブランド
  • エスコ(4)
  • ニチアス(2)
  • 日本バルカー(1)
  • ダイコー(1)
エスコ・ニチアス・日本バルカー・ダイコー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フランジ用中パッキンとは、フランジ(パイプを繋ぐためにパイプの外側に取り付ける円盤状の部品)とフランジを接続する際に使用するシール材。全面パッキンに比べると、小さいリング状の形をしています。パイプの周りのみを塞いで漏れを防ぐため、低い圧力で締め付けることが可能です。天然ゴムやテフロン、ジョイントシートなど様々な素材の商品があります。耐性や用途が素材によって異なりますので、購入の際には注意しましょう。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(4)
20(5)
25(5)
32(4)
40(5)
50(5)
65(4)
80(4)
100(4)
125(1)
  • フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)

    日本バルカー
    539税込593
    1個
    当日出荷
    バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
    用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFEサイズ1000使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
  • フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) ダイコー

    フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)

    ダイコー(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
    種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質外皮:PTFE(フッ素樹脂)、中芯:ノンアスジョイントシート使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1使用圧力最高:20kgf/cm^2特性耐薬品性
  • ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ

    ニチアス
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット使用温度範囲-100~150℃最高使用圧力1~2MPa呼び圧力10K
  • ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ

    ニチアス
    299税込329
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)2.8材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット呼び圧力5K
  • 2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状包み形厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び圧力10K
  • 65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ

    65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び径65AJIS規格JIS 5K呼び圧力5K
  • 32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ

    32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)

    エスコ
    840税込924
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び径32AJIS規格JIS 5K呼び圧力5K
  • 20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ

    20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)

    エスコ
    610税込671
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び径20AJIS規格JIS 5K呼び圧力5K
フランジ用中パッキン