絞り込み
吸着力
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: マグネット用品

1,452件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型キャップ付きマグネット ベスト[測定用品]

    丸型キャップ付きマグネット

    ベスト[測定用品]
    259税込285
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    フェライト磁石
    材質フェライト
  • ネオジム磁石 リング型 (10個入) マグエバー

    ネオジム磁石 リング型 (10個入)

    マグエバー
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース(フレキシブルタイプ)用パーツ TRUSCO

    マグネットベース(フレキシブルタイプ)用パーツ

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番556-8808適合機種TMF-80N、TMF-80NA、TMF-80品名フレキシブル支柱一式
  • テスラメーター テクノプラン

    テスラメーター

    テクノプラン
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    各種磁束密度測定に使用可能です。測定値が読みやすいデジタル表記です。ピークホールド機能により、測定が容易です。乾電池/ACアダプタの両電源に対応しています。
    高さ(mm)147
  • マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業

    マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ

    杉原産業(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など公差(mm)直径:+0/-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

    ネオジムマグネットホルダ台

    杉原産業
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42取付ねじ(並目)M8×1.25ねじ深さ(mm)7
  • スタンドベース・ベーシック ノガ

    スタンドベース・ベーシック

    ノガ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。
    用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。トラスコ品番207-0352アズワン品番64-8616-41
  • ハンドマグネット 菱小

    ハンドマグネット

    菱小
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    (KHC) コンパクトで強力な吸着力を発揮 切換ハンドルはないが、頑丈にできている (KHD,KHD-2,KHD-2HM01,KHF-1013) 磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできる 軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単 いつまでも安定した強力マグネットを内蔵 従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーも使用できる 片手で簡単に磁力の切換ができ、持ち運びに楽なアルミ本体を使用している KHD-2HM01は、従来のハンドマグネット(KHD-2)よりもコンパクトなので、プラズマレーザー用切断定盤での回収等に役立ちます。
    用途鉄屑、切粉の回収、掃除、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの除去等、食品・化学工場等、多種分野で使用
  • ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石適合ねじM1.6
  • エクリプス ネオジム ディスクマグネット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム ディスクマグネット

    ECLIPSE MAGNETICS
    1,198税込1,318
    1パック(50個)ほか
    4日以内出荷から107日以内出荷
    コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
    最高使用温度(℃)80
  • ヘッドセット(耳掛け) KENWOOD

    ヘッドセット(耳掛け)

    KENWOOD
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
  • 上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー6ーB カネテック

    上金具A MBーB,BV,F2用 DGー6ーB

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • マグネピース SK11

    マグネピース

    SK11
    589税込648
    1セット(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オフィスで、家庭で、学校で、便利に使えるマグネットです。四角型のマグネットです。
    用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示。仕様1200ガウス
  • LEDピックアップツール SK11

    LEDピックアップツール

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手の届かない所でも簡単にキャッチできます。手の届かない場所のビスや工具を簡単にキャッチできます。磁石でキャッチできます(最大吸着力800g)。磁石に付かない軽量部品は、ツメでキャッチできます。LEDで、暗い場所でもピンポイントで照らすことができます。自由に曲がるフレキシブルシャフトです(全長64cm)。
    用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)800全長(cm)64
  • DC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-3吸着力(N)575
  • Φ40x 5mm/M4 接極子プレート エスコ

    Φ40x 5mm/M4 接極子プレート

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-23
  • 主柱 テクノプラン

    主柱

    テクノプラン
    549税込604
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • マグネットベース テクノプラン

    マグネットベース

    テクノプラン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
  • マグネットハンドタッパー テクノプラン

    マグネットハンドタッパー

    テクノプラン(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
    質量(kg)2.5吸着力0.8kN(80kgf)全高(mm)207タッピング能力M3~M12最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式
  • プレス安全具 テクノプラン

    プレス安全具

    テクノプラン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オールキャッチ テクノプラン

    オールキャッチ

    テクノプラン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)200
  • ハンドマグネットHC 理研計測器

    ハンドマグネットHC

    理研計測器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質の選別にご使用ください。 吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着 表面はクロームメッキ仕上げです。 ON/OFF機能はありません。
    トラスコ品番854-9893寸法(mm)63×90×32質量(g)650吸着力(N)343
  • カメラ用インチネジツバ付アタッチメントM8X3/8W(L8.5) ノガ

    カメラ用インチネジツバ付アタッチメントM8X3/8W(L8.5)

    ノガ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    幅(mm)14ねじ寸法(mm)M8×UNC3/8"ねじ深さ(mm)13、8.5
  • MB2025用アーム一式(星形キャップ付) ノガ

    MB2025用アーム一式(星形キャップ付)

    ノガ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • MBーK用上金具 カネテック

    MBーK用上金具

    カネテック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-6051
  • MB-B用支柱 カネテック

    MB-B用支柱

    カネテック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6048適合機種MB-B種別支柱質量(g)102
  • マグパッド カネテック

    マグパッド

    カネテック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取り付けられます。
    用途ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具。マグパッドは、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。
  • マグネット JSM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSM

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプおねじ
  • サマリウムコバルト磁石 BeHAUS

    サマリウムコバルト磁石

    BeHAUS(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます
    用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類サマリウムコバルト磁石
  • 普及型マグネットベース ノガ

    普及型マグネットベース

    ノガ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    主柱Φ12x176mm、副柱Φ10x164mmの標準タイプのマグネットベース。 Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
    トラスコ品番412-2160吸着力(N)800取付穴(mm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • ミニタイプ マグネットベース TRUSCO

    ミニタイプ マグネットベース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。
    用途測定器の保持具として使用できます。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7163質量(kg)0.27質量(g)270吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6取付ねじM5主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54マグネット部寸法(mm)30×35×35支柱なし
  • マグネットベース アジャスター付 TRUSCO

    マグネットベース アジャスター付

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
    仕様フェライト磁石、アジャスター付トラスコ品番232-7121質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150マグネット部寸法(mm)50×60×55
  • マグネット棒 カネテック

    マグネット棒

    カネテック
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
    タイプ標準形直径(Φ)Φ25mmタップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
  • ハイロックミニベース(メカロック式小形・吸着面V面) カネテック

    ハイロックミニベース(メカロック式小形・吸着面V面)

    カネテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。アーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。
    用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。トラスコ品番290-1170質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形・吸着面V面アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5吸着力(N[kgf])160[16]マグネット部寸法(mm)28×28×29
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ取付用ねじ穴なし
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番406-4071質量(kg)2.0取付ねじ穴サイズM10×1.25深7吸着力(N[kgf])1300[130]マグネット部寸法(mm)50×117×55
  • ネオジム磁石 丸型 マグエバー

    ネオジム磁石 丸型

    マグエバー
    59税込65
    1個
    5日以内出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット ZATTA

    丸形皿ネジ穴付き マグネット シルバー 5個セット

    ZATTA
    669税込736
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ネジ穴付きでしっかり固定できる強力マグネットです。超強力ネオジム磁石採用で高い吸着力を実現。皿ネジ対応でネジ頭が飛び出しにくく見た目もすっきり。コンパクトながら強力に固定でき、省スペースで設置可能。ネジ固定と磁力の組み合わせで安定した取り付け。ニッケルメッキ仕上げでサビに強く耐久性に優れる。取り付け・取り外しが簡単でメンテナンスもしやすい
    用途DIY・家具・設備・工具収納など幅広い用途に材質マグネット:ネオジム磁石厚さ(mm)5シルバー
  • ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ

    ネオジム磁石 プレートキャッチ

    マグナ
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    磁石の中で最強の磁場をもちます。
    マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット用品
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
10ページ目: マグネット用品 【通販モノタロウ】 測定用品