カテゴリ
絞り込み
吸着力
- 3N(3)
- 20N(4)
- 40N(5)
- 50N(5)
- 100N(7)
- 120N(3)
- 150N(6)
- 180N(5)
- 200N(9)
- 250N(9)
- 300N(12)
- 350N(3)
- 400N(10)
- 450N(3)
- 500N(4)
- 600N(9)
- 700N(5)
- 800N(9)
- 1000N(13)
- 1500N(3)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック
- モノタロウ(38)
- ノガ(137)
- エスコ(100)
- テクノプラン(100)
- TRUSCO(93)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- SK(新潟精機)(45)
- 菱小(45)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(28)
- スーパーツール(24)
- シンワ測定(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ベスト[測定用品](17)
- VERTEX(バーテックス)(13)
- 下西製作所(13)
- ギガ・セレクション(11)
- マグエバー(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
マグネットベース (標準型)
カネテック(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットホルダ台
カネテック(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])800[80]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0マグネット部寸法(mm)50×58×55
ハイロックベース(メカロック式)
カネテック¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。機能微動調整機構メカロック式仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
マグネットベース (精密測定向き)
カネテック(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.8ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1吸着力(N[kgf])800[80]主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165マグネット部寸法(mm)50×58×55仕様主柱径大、精密測定指向形トラスコ品番107-6809
テスラメータ用プローブ
カネテック¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷TM-901用プロープです。 従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。適合機種TM-501/601/701/801/901RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)
カネテック(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。仕様吸着面:底面(V形)
マグハンド
カネテック(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法h(mm)85
マグネットホルダ台
カネテック¥6,998税込¥7,6981台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1000[100]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7163質量(kg)1.3マグネット部寸法(mm)50×73×55
永磁ホルダ
カネテック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])200[20]寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25取付用ねじ穴M6深10mm仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6728質量(g)250表面処理塗装ねじ穴加工有り
高磁力マグネット棒
カネテック¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から16日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
マグネットベース (最大)
カネテック(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])1300[130]仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
マグネットVブロック
カネテック¥54,980~税込¥60,478~1セット(2個)当日出荷丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
マグネットベース (主柱360°傾斜75°)
カネテック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.7ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可トラスコ品番107-6817
永磁ホルダ
カネテック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])300[30]外径×高さH(Φmm×mm)Φ40×30取付用ねじ穴M8深12mmトラスコ品番107-6744質量(g)240表面処理塗装ねじ穴加工有り
永磁ホルダ
カネテック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])100[10]外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25取付用ねじ穴M6深8mmトラスコ品番107-6701質量(g)80表面処理塗装ねじ穴加工有り
マグネットベース
カネテック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。吸着力(N)200幅(mm)40奥行(mm)35高さ(mm)40取付ねじ穴サイズM6×1質量(kg)0.4仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所トラスコ品番406-3953
標準形脱磁器KMD形
カネテック¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
マグネットホルダ台
カネテック¥15,980税込¥17,5781台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7198質量(kg)1.8マグネット部寸法(mm)50×120×52
永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ
カネテック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
薄型永磁ホルダ台
カネテック¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネティックポラリティチェッカー
カネテック¥9,998税込¥10,9981台当日出荷磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。トラスコ品番397-3948性能判別:N/S約1mT(10G)以上幅(mm)85高さ(mm)55質量(g)25奥行(mm)6電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)表示N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
タッチャー
カネテック¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運びできます。用途簡便な運搬器具。吸着力(N)500幅(mm)50奥行(mm)92高さ(mm)32質量(kg)1トラスコ品番406-4348
マグハンド 耐熱仕様
カネテック¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。吸着力(N)-幅(mm)112奥行(mm)112材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)使用温度(℃)連続150以下 最大180以下吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
微動金具付きハイロックミニベース
カネテック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。用途ピックテスターなどの測定に吸着力(N)294トラスコ品番828-1289全高(mm)204マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×34×35
多目的フレキシブルホルダ
カネテック¥34,980税込¥38,4781台当日出荷フレキ先端の継ぎ金具部分が多彩な仕様なので、多用途への応用性が抜群です。(Φ6.Φ8シャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)基台がマグネットベースで、設置・取り外しが容易です。用途部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツールです。吸着力(N)784トラスコ品番406-4267質量(kg)1.4全高(mm)382寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×58.5×55
マグハンド ロングタイプ
カネテック¥28,980税込¥31,8781本当日出荷片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。 強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。 吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。質量(kg)1.9トラスコ品番293-2369材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)全長(mm)800外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
ハイロックミニベース(メカロック式小形・吸着面V面)
カネテック¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。アーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。質量(kg)0.38吸着力(N[kgf])160[16]トラスコ品番290-1170アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形・吸着面V面アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5マグネット部寸法(mm)28×28×29
マグネットベース (小形)
カネテック(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)0.25ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6吸着力(N[kgf])300[30]仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能トラスコ品番242-5131主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54マグネット部寸法(mm)30×34×35
マグネットベース部品MB-B用主柱
カネテック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットベースMB-B用部品適合機種MB-B、MB-BV種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ
カネテック(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])500[50]外径×高さH(Φmm×mm)Φ50×40取付用ねじ穴M8深12mmトラスコ品番107-6752質量(g)500表面処理塗装ねじ穴加工有り