絞り込み
吸着力
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: マグネット用品

1,450件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テスラメータ A-Gas Japan

    テスラメータ

    A-Gas Japan
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替。3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)
    仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル方式表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸単磁界軸消費電流約DC2mA
  • データロガーテスラメータ A-Gas Japan

    データロガーテスラメータ

    A-Gas Japan
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。SDカード付なのでデータ取りが容易です
    仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT機能データホールド、Max.Min表示インターフェースRS-232C/USBメモリーSDカード(2GB)サンプリング1秒~8時間59分59秒ディスプレイLCD52mm×38mm使用環境0~50℃、85%RH以下
  • 電磁チャック EMCシリーズ 国際電業

    電磁チャック EMCシリーズ

    国際電業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)DC24ねじ寸法(mm)取付:M6ネジ深12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Newes軽石ブラシ アイセン

    Newes軽石ブラシ

    アイセン
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    ひじやかかと・つめのお手入れに。ブラシでつめのお手入れ。軽石でひじ・足の裏・かかとなどの余分な古い角質を洗い落とします。
    材質台:ポリスチレン樹脂/毛:ナイロン100%/軽石:無機質発泡体高さ(mm)93質量(g)32縦(mm)82横(mm)38
  • 強磁力マグネットバー テクノプラン

    強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • マグネットベース フリーベースタイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース フリーベースタイプ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石吸着力(N)450本体質量(g)1300ベース寸法(mm)54×63×58RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
  • ゴム磁石 1m巻 第一精工

    ゴム磁石 1m巻

    第一精工
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    強磁石テープ。 船べりに両面テープで取り付けてください。長い場合は切ってご使用ください。
    用途鈎が磁石につき道糸・ハリスが絡みません。寸法(mm)48×1000×3使用磁石異方性磁石
  • 永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】 テクノプラン

    永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】

    テクノプラン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。
    用途測定器取付穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネット 丸型 T字ハンドル付 ラクテム

    強力マグネット 丸型 T字ハンドル付

    ラクテム
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。 モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。 ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    用途固定や吸着、保持やハンガー等に。寸法L1(mm)8表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ハンドル)SS400材質(磁石)ネオジム材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(キャップ)ニッケルメッキ表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
  • 鉄屑拾い 伸腕 彩 SK(新潟精機)

    鉄屑拾い 伸腕 彩

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁ができます。ボディ部を引くことで磁石のオンオフが可能です。伸縮式ハンドルで手の届かない箇所の鉄屑を拾うことが可能です。ハンドルの端部にはリング付きです。
    用途鉄部品・鉄製品の回収作業に材質ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレスパープル
  • ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業

    ネオジムマグネットホルダ台

    杉原産業
    7,898税込8,688
    1台
    5日以内出荷
    業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42質量(g)480奥行(mm)42吸着力(N)400取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)7
  • マグネット付 ねじホルダ 十字穴 ラクテム

    マグネット付 ねじホルダ 十字穴

    ラクテム
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。両側が六角穴のタイプもご用意しております。
    材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(十字穴付皿小ねじ)SUS304相当寸法L(mm)12表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ穴の形状六角穴、十字穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • マグネットバー用磁棒 (1本入) ニューストロング販売

    マグネットバー用磁棒 (1本入)

    ニューストロング販売
    1,698税込1,868
    1箱
    当日出荷
    頭がΦ10と小径です。磁力は3000ガウスです。伸縮最大745・最小145です。狭い場所に落ちたネジや切粉を取る際に便利です。
    用途狭い場所のビス、小物拾いに便利です。トラスコ品番837-9917RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント 杉原産業

    ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント

    杉原産業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。あり溝、6Φ用スリーブ付き。取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。
    用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルアームPRO単体 杉原産業

    フレキシブルアームPRO単体

    杉原産業
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    締めやすい大きめのT型ハンドル一つでしっかり止まるプロ仕様のアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持ねじ(先端側取付ねじサイズ)M8×1.25取付ねじサイズ(ホルダ台側)M8×1.25
  • マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCO

    マグネットベース(フレキシブルタイプ)

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
    用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番369-5110幅(mm)マグネット:50高さ(mm)マグネット:55奥行(mm)マグネット:60吸着力(N)800主柱(mm)Φ16×340取付ねじ主柱:M8×P1.25
  • マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCO

    マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付

    ラクテム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • ノガ Vブロックマグネットセット ノガ

    ノガ Vブロックマグネットセット

    ノガ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
    用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
  • ハンドマグネット(キャスター付) TRUSCO

    ハンドマグネット(キャスター付)

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
    用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-0499幅(mm)330質量(kg)1.24高さ(mm)805~1125奥行(mm)103吸着力(N)61キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)805~1125
  • マグネットホルダー+テストインジケーターセット ノガ

    マグネットホルダー+テストインジケーターセット

    ノガ
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。 NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。
    全長(mm)アーム(先端含む):128.5目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38マグネット部寸法(mm)30×40×35H
  • マグネットホルダー+テストインジケーターセット ノガ

    マグネットホルダー+テストインジケーターセット

    ノガ
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
    目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38
  • マグネットホルダー+ダイヤルゲージセット ノガ

    マグネットホルダー+ダイヤルゲージセット

    ノガ
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
    目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
  • マグネットベース+ダイヤルゲージセット ノガ

    マグネットベース+ダイヤルゲージセット

    ノガ
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    MB1035:標準マグネットベース。Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。 MB2025:アーム先端にΦ6、Φ8mm穴、Φ3/8"穴及びアリ溝付きのマルチ回転クランプシステム付き。
    目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
  • 雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ カネテック

    雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ

    カネテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
    用途4極なら横型マシニングにも対応トラスコ品番166-1698セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13吸着力(N[kgf])49(5)
  • 雷靭具用オプション品上部ワークサポーター カネテック

    雷靭具用オプション品上部ワークサポーター

    カネテック
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    異形ワークにも幅広く対応します。
    用途V溝アタッチメントを使用しての丸棒測定トラスコ品番166-1697質量(kg)0.13直径(Φmm)42高さ(mm)10.6タイプV溝(120°)
  • ハンディサポートジャッキ雷靭具 カネテック

    ハンディサポートジャッキ雷靭具

    カネテック
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    高さ調整が可能です。 可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。 支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。 ツマミを締めるだけで上下ボルトを同時ロックします。
    用途加工及び測定時にワーク中空部を支える用途に付属品グラブスクリュートラスコ品番166-1700直径(Φmm)45高さ(mm)49~82質量(g)480許容荷重(kN)(上から)9.81アズワン品番64-5016-83
  • 俺のつかみ棒 和勝の保証

    俺のつかみ棒

    和勝の保証
    869税込956
    1本
    当日出荷
    マグネット付(保持力約1kg)・4本爪でしっかりとキャッチ・LEDライト付で暗闇もOK
    全長(mm)620質量(g)126頭部径(Φmm)14.5電池ボタン電池LR44×3個LED照度:約8ルーメン保持力マグネット保持力:1kg連続点灯時間(時間)約6~8
  • 3.6kg/1390mmマグネットピックアップ(フレキ) エスコ

    3.6kg/1390mmマグネットピックアップ(フレキ)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    仕様フレキシブルシャフト全長(mm)1390吸着能力(kg)3.6kg
  • 645mmマグネットピックアップ(ライト付) エスコ

    645mmマグネットピックアップ(ライト付)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    仕様LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます。全長(mm)645電源CR2032リチウム電池×2個(付属)爪数4本吸着能力(kg)2.26kg
  • 樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール

    樹脂成型機用角型格子マグネット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
  • マグネットバー スーパーツール

    マグネットバー

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
    用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
  • スーパーサニタリーマグバー スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
    用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)全長(mm)300最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。セット内容LR44電池×3全長(mm)190-665電源LR44×3(テスト用付属)吸着力(N)19.6吸着面寸法(Φmm)17
  • フェライト磁石 カク ツチノ

    フェライト磁石 カク

    ツチノ
    229税込252
    1パック(2個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
  • マグネットリフタ SK(新潟精機)

    マグネットリフタ

    SK(新潟精機)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
    用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に吸着力(N)1500吸着面寸法(Φmm)125×84RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームベース SK(新潟精機)

    バキュームベース

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝有吸着力(N)200ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレートマグネットフラット型 カネテック

    プレートマグネットフラット型

    カネテック
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から36日以内出荷
    取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。
    用途化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません)材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)表面磁束密度(T)0.132018年トラスコ掲載ページ1 1205
  • 二重管式マグネットバーグリップ付き 下西製作所

    二重管式マグネットバーグリップ付き

    下西製作所
    85,980税込94,578
    1本
    当日出荷
    仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3832材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.14
  • ノガ・デュアル微調整式NFホルダー ノガ

    ノガ・デュアル微調整式NFホルダー

    ノガ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
    用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番818-7083材質(アーム)スチール質量(kg)0.52吸着力(N)320取付ねじM5×0.8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
マグネット用品