絞り込み
ブランド
吸着力
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: マグネット用品

1,692件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型ネオジウム磁石 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石マグネットプラン
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスタンド 日機マグネットスタンド日機
5,598税込6,158
1台
5日以内出荷
主にダイヤルゲージ/インジケーターなどで計測する際に、計測器具をマグネットで保持し定盤に固定するための治具として使用されます。他にレーザー実験や光学実験などでも、着磁性のある盤上にマグネットで器具を固定し設置する際にも活用できます。マグネットスタンドにより、しっかりと固定することで、精度の高い計測が行えます。またON/OFFを手動で切り替えることができ、手元で簡単に磁石面との脱着が可能です。
用途ダイヤルゲージでの計測時の固定などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
・ネオジム磁石を使用したステンレス製永磁ホルダ。・薄型で強力な吸着力かつ、中央にタップ穴あり。
用途・精密機器及び部材の保持具に適する。質量(kg)約0.10外形寸法(mm)Φ38×t12吸着力294.3N(30kgf)以上表面処理なし主要材質本体及びポールピース:SUS430/セパレータ:SUS304/内部磁石:ネオジム磁石
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)TRUSCO
2,708税込2,979
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型
ネオジム磁石 丸型(皿穴付) 二六製作所ネオジム磁石 丸型(皿穴付)二六製作所
759税込835
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。材質ネオジム磁石:N-40形状丸型(皿穴付)シルバー表面処理Niメッキねじ穴数1着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
ネオジム磁石 リング型 二六製作所ネオジム磁石 リング型二六製作所
549税込604
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。形状リング型着磁パターン厚さ方向着磁
ネオジウム磁石 ベスト[測定用品]ネオジウム磁石ベスト[測定用品]
389税込428
1個(2個)ほか
10日以内出荷
ネオジウム磁石
材質ネオジウム厚さ(mm)1.5吸着力(kg)0.16ガウス(G)3000
角型キャップ付きマグネット ベスト[測定用品]角型キャップ付きマグネットベスト[測定用品]
319税込351
1個(2個)ほか
10日以内出荷
フェライト磁石
材質フェライト
角型ストライクプレート受金具 ベスト[測定用品]角型ストライクプレート受金具ベスト[測定用品]
249税込274
1個(8個)ほか
10日以内出荷
吸着板
材質仕上ユニクロメッキ
貼りつくバススポンジ アイセン貼りつくバススポンジアイセン
339税込373
1個
7日以内出荷
いぬとねこの形が可愛らしいバススポンジ!ミックス素材を採用しており、ガンコ汚れやヌメリ汚れなどをスッキリ落とすことができます。使わない時は浴槽やタイルなどのツルツルした面にペタッと貼りつけて置けるので収納場所に困りません。口に咥えているほね・さかなは取り外すことができ、いぬ・ねこは浴室や浴槽、ほね・さかなは蛇口周りや浴用小物、または洗面台用にと、用途に合わせて使い分けができます。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム
貼りつく鏡磨き おしりねこ アイセン貼りつく鏡磨き おしりねこアイセン
369税込406
1個
7日以内出荷
黒猫がおしりを向けながら振り返っているキュートな形が可愛い鏡磨き!水をつけてこするだけで鏡のウロコ汚れを削り落とします。使わない時は鏡やタイルなどツルツルした面にペタッと貼りつけて収納できます。
材質ポリエチレン・ポリエステル・レーヨン・アクリルフォーム・研磨材(人工ダイヤモンド・酸化アルミナ・酸化セリウム)
リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD KITO(キトー)リフティングマグネット キトースーパーマグ KRDKITO(キトー)
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
ネオジム磁石 リング型 (10個入) マグエバーネオジム磁石 リング型 (10個入)マグエバー
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です
用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンクリーナーソフトBk アイセンキッチンクリーナーソフトBkアイセン
179税込197
1個
7日以内出荷
水きれ泡切れがよい衛生的な目の粗いウレタンと洗剤含みのよいウレタンに汚れをしっかり落とすナイロン不織布(特殊粒子加工)を貼りあわせた3層構造のキッチンスポンジです。キズをつけずに洗えるソフトタイプです。
材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)ポリウレタンフォーム高さ(mm)105質量(g)10縦(mm)35横(mm)75
マグネットベース(フレキシブルタイプ) TRUSCOマグネットベース(フレキシブルタイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付トラスコ品番556-8809吸着力(N)800取付ねじ(主柱)M8×P1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
テスラメーター テクノプランテスラメーターテクノプラン
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
各種磁束密度測定に使用可能です。測定値が読みやすいデジタル表記です。ピークホールド機能により、測定が容易です。乾電池/ACアダプタの両電源に対応しています。
高さ(mm)147
手持ち型脱磁器 ファーステック手持ち型脱磁器ファーステック
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
大型機械、鋼板、金型等のハンディタイプ脱磁器として最適 自動温度保護機能付き、温度が設定値に達すると自動的に電源が切れ、温度が下がると再度電源が入ります。
質量(kg)1.65寸法L(mm)123寸法H(mm)83電流(A)0.9範囲(mm)脱磁:60寸法W(mm)83使用率(%)0.9電源(AC V)100
ハンドマグネット ハンドル付き TRUSCOハンドマグネット ハンドル付きTRUSCO(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
欠品中
散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。
用途現場作業など 屋外修理作業等トラスコ品番287-0720材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金全長(mm)960質量(kg)1.6吸着力(N)30底径(Φmm)97
薄型マグネットホルダ台 SK(新潟精機)薄型マグネットホルダ台SK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
角度調整付ダブルマグネット ラクテム角度調整付ダブルマグネットラクテム
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入りRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ杉原産業(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など公差(mm)直径:+0/-0.1RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシート 磁短 零 SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。
用途テープル、ビスなどの保持材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
テスラメータ用ソフトケース カネテックテスラメータ用ソフトケースカネテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
TM-901用ソフトケースです。
適合機種TM-901RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント 杉原産業ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント杉原産業
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。あり溝、6Φ用スリーブ付き。取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。
用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCOマグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・クリップ付 ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・クリップ付ラクテム
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。ステンレス製のクリップを付属してます。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付ラクテム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
フラックスタブ押さえ 菱小フラックスタブ押さえ菱小
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
必要最小限のフラックスタブ押さえです
用途フラックスタブを固定するのに使用
マグネットホルダー 菱小マグネットホルダー菱小
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
12kg マグネットクリーナー エスコ12kg マグネットクリーナーエスコ
50,200税込55,220
1個
当日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミアズワン品番65-2218-13
2kg マグネットクリーナー エスコ2kg マグネットクリーナーエスコ
22,800税込25,080
1個
当日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミアズワン品番65-2218-11
6.0kgf ハンドマグネット エスコ6.0kgf ハンドマグネットエスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
スチール製 クイックリリース機構 ねじやワッシャー等の鉄部分から6kgまでの鉄製品も持ち上げられます。 磁力解除レバー付
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・カラビナフック付ラクテム
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容本体1個、リング2個、チェーン1個、フック1個、ゴム1枚材質/仕上キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム/ニッケルメッキ、リング:SUS304/電解研磨、チェーン:SUS304/電解研磨
Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット エスコΦ16x4.5mm/ 95N 強力マグネットエスコ
750税込825
1個
当日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ20x  6mm/M4/ 70N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネットエスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ10x4.5mm/M3/ 10N 強力マグネット エスコΦ10x4.5mm/M3/ 10N 強力マグネットエスコ
395税込435
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ20x   6mm/4.5mm/105N 強力マグネット エスコΦ20x 6mm/4.5mm/105N 強力マグネットエスコ
510税込561
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
エクリプス 電磁マグネット(通電時オン) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 電磁マグネット(通電時オン)ECLIPSE MAGNETICS
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール樹脂成型機用角型格子マグネットスーパーツール(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
マグネットピックアップツール SSPOWERマグネットピックアップツールSSPOWER
1,598税込1,758
1本
欠品中
手の届かない狭い場所でもフレキシブルアンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6セット内容LR44電池×3全長(mm)580電源LR44×3(テスト用付属)吸着面寸法(Φmm)17
マグネット用品