絞り込み
吸着力
  • 196N
  • 10N(24)
  • 20N(27)
  • 30N(26)
  • 40N(21)
  • 50N(21)
  • 60N(21)
  • 80N(14)
  • 90N(18)
  • 100N(17)
  • 150N(24)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 300N(28)
  • 350N(15)
  • 400N(31)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 800N(56)
  • 1000N(31)
  • 1300N(19)
ブランド
  • ラクテム(7)
  • テクノプラン(5)
  • カネテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • BeHAUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付

    ラクテム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易角型マグネットホルダ BeHAUS

    簡易角型マグネットホルダ

    BeHAUS(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
    用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。付属品両面テープ材質異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付

    ラクテム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
    材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキマグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当材質(止具)SUS303材質(リング)SUS316/電解研磨材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付

    ラクテム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 ステンレス製のクリップを付属しております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(クリップ)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付

    ラクテム
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
  • 永磁ホルダー テクノプラン

    永磁ホルダー

    テクノプラン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付

    ラクテム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム付

    ラクテム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付

    ラクテム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • ハイブリッド電磁ホルダー テクノプラン

    ハイブリッド電磁ホルダー

    テクノプラン
    26,980税込29,678
    1個
    62日以内出荷
    永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、。 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED。 ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です
    電圧(V)DC24
  • ボーラベース カネテック

    ボーラベース

    カネテック
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷
    Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
  • 簡易6角ホルダー テクノプラン

    簡易6角ホルダー

    テクノプラン
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • V型ブロック テクノプラン

    V型ブロック

    テクノプラン
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
マグネット用品