絞り込み
吸着力
- 100N
- 10N(24)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(21)
- 50N(21)
- 60N(21)
- 80N(14)
- 90N(18)
- 150N(24)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(31)
- 500N(18)
- 600N(25)
- 800N(56)
- 1000N(31)
- 1300N(19)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック(7)
- 菱小(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 杉原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
マグネットホルダー 強力タイプ
杉原産業(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ
カネテック(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
永磁ホルダ
カネテック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])100[10]外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25取付用ねじ穴M6深8mmトラスコ品番107-6701質量(g)80表面処理塗装ねじ穴加工有り
永磁ホルダ
カネテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷塗装仕様用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴をつければ、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])100[10]外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×26×25取付用ねじ穴なし仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6710質量(g)110表面処理塗装ねじ穴加工背面に下穴で深さ3.0まで可
マグネットホルダー
菱小¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から7日以内出荷新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ
カネテック¥5,598税込¥6,158特価1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。取付ねじ-材質マグネット:アルニコ磁石
薄型電磁ホルダー
菱小¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷から10日以内出荷KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。仕様回り止穴:
丸形電磁ホルダー
菱小¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷から28日以内出荷小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
電磁ホルダ KE-K
カネテック¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。電圧(V)DC24適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24使用率(%)連続100% ED
永磁ホルダ(ネオジム磁石)
ギガ・セレクション¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
自動釈放形電磁ホルダ
カネテック¥29,980税込¥32,9781台30日以内出荷屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED
マグネット 桝型ブロック 特級
カネテック¥169,800税込¥186,7801台45日以内出荷上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具