絞り込み
吸着力
  • 50N
  • 10N(24)
  • 20N(27)
  • 30N(26)
  • 40N(21)
  • 60N(21)
  • 80N(14)
  • 90N(18)
  • 100N(17)
  • 150N(24)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 300N(28)
  • 350N(15)
  • 400N(31)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 800N(56)
  • 1000N(31)
  • 1300N(19)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • カネテック(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 下西製作所(3)
  • 菱小(2)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • 杉原産業(1)
  • 下西技研工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドマグネット着脱式キャスター付き シンワ測定

    ハンドマグネット着脱式キャスター付き

    シンワ測定(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。 旋回可能で自由に走行できます。 片手でレバー操作できます。 頑強なアルミボディを採用しました。
    用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。トラスコ品番330-6372材質アルミ、ABS樹脂幅(mm)320全長(mm)715、1015(2段階伸縮)質量(g)1100キャスター付き吸着力(N[kgf])50[5]
  • ネオジム磁石 角型 プレート モノタロウ

    ネオジム磁石 角型 プレート

    モノタロウ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
    用途センサーやモーター部品に 機構品の吸着用に材質ネオジム磁石
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ
  • ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業

    ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類

    杉原産業
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型マグネットプレート TRUSCO

    簡易型マグネットプレート

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
    用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます寸法(mm)130×52×15幅(mm)131高さ(mm)15奥行(mm)52
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    229税込252
    1個
    当日出荷
    仕様仕上:三価クロメート
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます取付用ねじ穴なし表面処理メッキねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
  • マグネット JRM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JRM

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプおねじ
  • マグネットプレート(2枚1組) 下西製作所

    マグネットプレート(2枚1組)

    下西製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(2枚)
    当日出荷
    粉体、粒体原料中の鉄粉除去。油沈澱槽又はシュート等の鉄粉の捕集。コンベアに取付けて磁性体部品の運送に利用できます。その他、多目的に利用。
    寸法(mm)130×52×15質量(g)340吸着力(N)50トラスコ品番101-4307材質マグネット:フェライト磁石
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
    用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
  • マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JRF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプめねじ
  • 電磁ホルダー カネテック

    電磁ホルダー

    カネテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)DC24
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様仕上:三価クロメートタイプコ型
  • マグネット JPD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JPD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])50[5]外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8取付用ねじ穴なし仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6981質量(g)2.5表面処理ニッケルメッキ
  • マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ 下西技研工業

    マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ

    下西技研工業
    1,490税込1,639
    1個
    4日以内出荷
    ・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
    用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)80
  • Φ28.6x8.7mm 強力マグネット(穴付) エスコ

    Φ28.6x8.7mm 強力マグネット(穴付)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)50エスコ品番EA781EC-2
  • 永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック

    永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ

    カネテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。取付ねじ-材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])50[5]外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6957質量(g)16表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
  • ハイブリッドホルダ カネテック

    ハイブリッドホルダ

    カネテック
    31,980税込35,178
    1台
    30日以内出荷
    残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
    用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24使用率(%)100ED
マグネット用品