絞り込み
ブランド
吸着力
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: マグネット用品

1,692件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDマグネットバー SK11LEDマグネットバーSK11
2,498税込2,748
1本
当日出荷
暗く、狭いところでもピンポイントでキャッチできます。LED付きだから暗いところでは特に威力を発揮します。7段階に伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様16.5~66cmまで7段階の伸縮自在・クリップ付き・マグネットタイプ吸着力最大800g
Φ32x  7mm/350N 強力マグネット エスコΦ32x 7mm/350N 強力マグネットエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット エスコΦ13x4.5mm/ 60N 強力マグネットエスコ
515税込567
1個
翌々日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ32x  7mm/M6/250N 強力マグネット エスコΦ32x 7mm/M6/250N 強力マグネットエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
Φ25x  7mm/M5/135N 強力マグネット エスコΦ25x 7mm/M5/135N 強力マグネットエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
Φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット エスコΦ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネットエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット エスコΦ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネットエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ48×11.5穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下
Φ40x   8mm/5.5mm/500N 強力マグネット エスコΦ40x 8mm/5.5mm/500N 強力マグネットエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ40×8穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下
ハンドマグネット(キャスター付) TRUSCOハンドマグネット(キャスター付)TRUSCO
8,298税込9,128
1本
当日出荷
根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-0499幅(mm)330質量(kg)1.24高さ(mm)805~1125奥行(mm)103吸着力(N)61キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)805~1125
マグネットホルダー+テストインジケーターセット ノガマグネットホルダー+テストインジケーターセットノガ
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。 NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。
全長(mm)アーム(先端含む):128.5目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38マグネット部寸法(mm)30×40×35H
3.6kg/1390mmマグネットピックアップ(フレキ) エスコ3.6kg/1390mmマグネットピックアップ(フレキ)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
仕様フレキシブルシャフト全長(mm)1390吸着能力(kg)3.6kg
645mmマグネットピックアップ(ライト付) エスコ645mmマグネットピックアップ(ライト付)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
仕様LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます。全長(mm)645電源CR2032リチウム電池×2個(付属)爪数4本吸着能力(kg)2.26kg
マグネットクリーナ Φ80 SSPOWERマグネットクリーナ Φ80SSPOWER
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
狭い場所での使用に便利なコンパクトタイプです。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)49全長(mm)660-1080吸着面寸法(Φmm)80
ヨーク(カバー)付マグネット カク ツチノヨーク(カバー)付マグネット カクツチノ
329税込362
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
材質ベンガラ、炭酸バリウム、鉄(ヨーク部)RoHS指令(10物質対応)対応
ヨーク(カバー)付マグネット マル ツチノヨーク(カバー)付マグネット マルツチノ
219税込241
1パック(3個)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
材質ベンガラ、炭酸バリウム、鉄(ヨーク部)RoHS指令(10物質対応)対応
フェライト磁石 カク ツチノフェライト磁石 カクツチノ
229税込252
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
フェライト磁石 マル ツチノフェライト磁石 マルツチノ
189税込208
1パック(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウムRoHS指令(10物質対応)対応
サクションリフタ 大型グリップ SK(新潟精機)サクションリフタ 大型グリップSK(新潟精機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 大型の取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)25吸着面寸法(Φmm)115RoHS指令(10物質対応)対応
サクションリフタ シングル SK(新潟精機)サクションリフタ シングルSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)30吸着面寸法(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
変換コレット SK(新潟精機)変換コレットSK(新潟精機)
459税込505
1個
当日出荷
マグネットベース用変換コレットです。
用途マグネットベース用変換コレットとして適合機種SB-80F、SB-100G、MB-7RoHS指令(10物質対応)対応
プレートマグネットフラット型 カネテックプレートマグネットフラット型カネテック
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から35日以内出荷
取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。
用途化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません)材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)表面磁束密度(T)0.132018年トラスコ掲載ページ1 1205
オールキャッチ カネテックオールキャッチカネテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
四面吸着の万能型で広範囲に応用できると考えられています。 さらにネジ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方が可能です。
質量(g)280寸法L(mm)50寸法H(mm)40寸法B(mm)27.6取付ねじM5×0.8深5吸着力(N[kgf])300(30)アズワン品番64-5016-37
ノガ・デュアル微調整式MGホルダー ノガノガ・デュアル微調整式MGホルダーノガ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー吸着力(N)800取付ねじM8×1.25トラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
Φ65x 8mm/M5 接極子プレート エスコΦ65x 8mm/M5 接極子プレートエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CM-25
Φ50x 6mm/M4 接極子プレート エスコΦ50x 6mm/M4 接極子プレートエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CM-24
Φ100x22mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコΦ100x22mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
吸着力(N)900エスコ品番EA781EH-25
Φ44.5x45mm/20Kgf マグネットホルダー エスコΦ44.5x45mm/20Kgf マグネットホルダーエスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
吸着力(N)200エスコ品番EA781EG-1
Φ13 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ13 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
吸着力(N)40エスコ品番EA781EF-14外径(Φmm)(ネジ受け部)6ねじ寸法M3
Φ19.1x7.5mm 強力マグネット(穴付) エスコΦ19.1x7.5mm 強力マグネット(穴付)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
吸着力(N)30エスコ品番EA781EC-1
Φ 27 x25mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ 27 x25mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
吸着力(N)61エスコ品番EA781EB-5
強力マグネット(穴付) エスコ強力マグネット(穴付)エスコ
2,760税込3,036特価
1個
当日出荷から翌日出荷
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用 耐腐食性に優れています ねじ溝なし 磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
Φ30x 25mm マグネット(サマリウムコバルト) エスコΦ30x 25mm マグネット(サマリウムコバルト)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
吸着力(N)147エスコ品番EA781DB-2
Φ40x 30mm マグネット(ネオジウム) エスコΦ40x 30mm マグネット(ネオジウム)エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
吸着力(N)294エスコ品番EA781DA-3
Φ25x 25mm マグネット(ネオジウム) エスコΦ25x 25mm マグネット(ネオジウム)エスコ
929税込1,022特価
1個
当日出荷
吸着力(N)117.6エスコ品番EA781DA-1
234mm/7.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具 エスコ234mm/7.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具エスコ
5,230税込5,753
1個
当日出荷
エスコ品番EA781BF-33
227mm/1.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具 エスコ227mm/1.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具エスコ
4,390税込4,829
1個
当日出荷
エスコ品番EA781BF-31
65x55x50mm/M8 マグネットベース エスコ65x55x50mm/M8 マグネットベースエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781BC-7
60x50x55mm [M8]マグネット台 エスコ60x50x55mm [M8]マグネット台エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781BC-23
黒板用マグネットシート マイゾックス黒板用マグネットシートマイゾックス
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。 チョーク使用可能。 黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
用途黒板の文字入に
電磁ホルダー テクノプラン電磁ホルダーテクノプラン
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
マグネット用品