絞り込み
ブランド
吸着力
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: マグネット用品

1,692件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジウム磁石 ベスト[測定用品]ネオジウム磁石ベスト[測定用品]
299税込329
1個(1個)ほか
10日以内出荷
万能クロス シャムワウ SMW-06 6マイ ヒルトップ万能クロス シャムワウ SMW-06 6マイヒルトップ
5,698税込6,268
1袋(6枚)
5日以内出荷
カステラスポンジ4個組 アイセンカステラスポンジ4個組アイセン
999税込1,099
1セット(4個)
5日以内出荷
まるで本物のカステラのような見た目のスポンジ。焼き目の部分にはカキ落とし効果が抜群のトレピカを採用。ミゾやキズの奥まで入り込み汚れをカキ出します。
材質ポリエステル、ポリウレタンフォームサイズW100×D30×H650mm(1個)
三角Rマグネットバー マグネットプラン三角Rマグネットバーマグネットプラン
39,980税込43,978
1本
16日以内出荷
三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。タップありなしの2タイプをご準備しております。
材質(外装パイプ)SUS316L表面処理(外装パイプ)#320バフ研磨密度表面最大磁束:約1200mT(12000G)使用環境温度上限(℃)80
テスラメータ A-Gas JapanテスラメータA-Gas Japan
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)
仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル方式表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸単磁界軸消費電流約DC2mA
データロガーテスラメータ A-Gas JapanデータロガーテスラメータA-Gas Japan
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替SDカード付なのでデータ取りが容易です
仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT機能データホールド、Max.Min表示インターフェースRS-232C/USBメモリーSDカード(2GB)サンプリング1秒~8時間59分59秒ディスプレイLCD52mm×38mm使用環境0~50℃、85%RH以下
EMFメータ A-Gas JapanEMFメータA-Gas Japan
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
磁界・電界・高周波強度を同時表示一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定USB電源の供給可能日本語表示
仕様危険度カラー表示:緑(安全)、黄色(通常)、赤(警告)電源単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源表示2.4型TFTカラー 4桁3行表示 バーグラフ表示機能データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)サンプリング6秒使用環境5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)測定周波数50~60Hz(電界・磁界)、50MHz~3.5GHz(高周波強度)保存環境-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)言語表示英語、日本語、スペイン語、中国語から選択アラームブザー
マグネティックフィルター MF ブンリマグネティックフィルター MFブンリ
369,800税込406,780
1台
50日以内出荷
電源・消耗品不要!金属粉を回収する、マグネットを濾材としたラインフィルターです。
用途流体中の磁性体 (金属)回収にご使用いただけるマグネットフィルターです。ワンタッチで捕捉した金属粉を除去できます。フィルター本体の電源は不要で、既存の流体経路上に設置可能。導入・運用に手間がかかりません。濾材がマグネットですので、フィルター等の消耗品が無く産業廃棄物が出ません。適合水溶性(L):200/min質量(kg)20塗装色シルバーグレー(マンセルNo.N-8)関連資料(0.26MB) 図面(0.55MB) 部品表(0.06MB)
電磁チャック EMCシリーズ 国際電業電磁チャック EMCシリーズ国際電業
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
電圧(V)DC24ねじ寸法(mm)取付:M6ネジ深12RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーベース テクノプランホルダーベーステクノプラン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。
トラスコ品番544-2750幅(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)79吸着力(N)980取付ねじ穴サイズM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番610-0495材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)133高さ(mm)29奥行(mm)123吸着力(N)10(収納面4)
泡クリアハードスポンジ2PBOX アイセン泡クリアハードスポンジ2PBOXアイセン
229税込252
1個
7日以内出荷
銀と銅のW抗菌により菌の増殖を抑制し、清潔さを保つスポンジです。泡立ち・水切れ等キッチンスポンジに求められる様々なニーズにこたえる万能型のスポンジとなっています。ガンコな汚れに適したハードタイプです。
材質ナイロン不織布(研磨材入) ポリウレタンフォーム高さ(mm)118質量(g)8縦(mm)36横(mm)57
泡だつバススポンジ・ナイロン アイセン泡だつバススポンジ・ナイロンアイセン
399税込439
1個
7日以内出荷
ザラついた湯アカやガンコな汚れ落としに最適なスポンジです。収納に便利なつりヒモ付です。穴あきウレタン採用。 洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡だちます。
材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム高さ(mm)160質量(g)20縦(mm)45横(mm)85
激キレバスクリーナー アイセン激キレバスクリーナーアイセン
649税込714
1個
7日以内出荷
本体がとても軽く浴槽はもちろん浴室の床・壁などもラクラク洗え。水キレ抜群で清潔。
材質グリップ:ポリプロピレン 柄・貼り台:ABS樹脂 面ファスナ:ポリエステル スポンジ部:ナイロン、ポリウレタンフォーム(研磨粒子入り)高さ(mm)725質量(g)120縦(mm)65横(mm)130
ハイメタル30g アイセンハイメタル30gアイセン
299税込329
1個
7日以内出荷
抗菌効果のある銅とニッケルのソフトな合金を、細かいカールで球状に巻いたクリーナーです。抗菌効果で細菌の繁殖を抑制します。持ちやすく、油汚れやコゲつき、サビなどがきれいに落とせ手入れも簡単です。
材質銅+ニッケル高さ(mm)65質量(g)30縦(mm)30横(mm)65
シンプル トイレクリーナーケース付 W オーエシンプル トイレクリーナーケース付 Wオーエ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
柄を持って、ケースごと移動できる。便器のフチ裏もしっかり洗える。特殊製法で繊維の表面に多くの溝をつけたアクリル不織布を使用しているので、水だけで汚れを落とせる。ブラシが浮いているので水切れがよく衛生的。水受けは取り外しができるので便利。
材質ケース:ABS樹脂、柄:ポリプロピレン、頭:アクリル・ポリエステル不織布、ポリエステル不織布寸法(mm)74×95×230
110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用 エスコ110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。 様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。 強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。 作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。 トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。 ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。 消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無しアズワン品番68-1810-50
丸型コバルト磁石 COMG6X3 マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG6X3マグネットプラン
669税込736
1個
13日以内出荷
耐腐食性に優れております。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):320●吸着力(kgf):0.5●サイズΦ6×3●コード番号:119-0162709アズワン品番67-4832-82
丸型コバルト磁石 COMG5X5 マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG5X5マグネットプラン
799税込879
1個
10日以内出荷
耐腐食性に優れております。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):380●吸着力(kgf):0.5●サイズΦ5×5●コード番号:119-0162708アズワン品番67-4832-81
丸型コバルト磁石 COMG4X5 マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG4X5マグネットプラン
799税込879
1個
13日以内出荷
耐腐食性に優れております。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):370●吸着力(kgf):0.3●サイズΦ4×5●コード番号:119-0162707アズワン品番67-4832-80
丸型コバルト磁石 COMG3X2 マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG3X2マグネットプラン
359税込395
1個
13日以内出荷
耐腐食性に優れております。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):290●吸着力(kgf):ー●サイズΦ3×2●コード番号:119-0162705アズワン品番67-4832-78
丸型コバルト磁石 COMG2X2 マグネットプラン丸型コバルト磁石 COMG2X2マグネットプラン
449税込494
1個
13日以内出荷
耐腐食性に優れております。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):260●吸着力(kgf):ー●サイズΦ2×2●コード番号:119-0162704アズワン品番67-4832-77
丸型ネオジウム磁石 NEMG6X3 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石 NEMG6X3マグネットプラン
569税込626
1個
10日以内出荷
錆び易い商品となります。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):380●吸着力(kgf):0.75●サイズ:Φ6×3●コード番号:119-0162725アズワン品番67-4832-98
丸型ネオジウム磁石 NEMG5X5 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石 NEMG5X5マグネットプラン
809税込890
1個
10日以内出荷
錆び易い商品となります。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):450●吸着力(kgf):0.7●サイズ:Φ5×5●コード番号:119-0162724アズワン品番67-4832-97
丸型ネオジウム磁石 NEMG5X3 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石 NEMG5X3マグネットプラン
539税込593
1個
13日以内出荷
錆び易い商品となります。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):385●吸着力(kgf):0.5●サイズ:Φ5×3●コード番号:119-0162723アズワン品番67-4832-96
丸型ネオジウム磁石 NEMG4X2 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石 NEMG4X2マグネットプラン
449税込494
1個
13日以内出荷
錆び易い商品となります。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):340●吸着力(kgf):0.27●サイズ:Φ4×2●コード番号:119-0162722アズワン品番67-4832-95
丸型ネオジウム磁石 NEMG3X2 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石 NEMG3X2マグネットプラン
409税込450
1個
13日以内出荷
錆び易い商品となります。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):345●吸着力(kgf):0.15●サイズ:Φ3×2●コード番号:119-0162720アズワン品番67-4832-93
丸型ネオジウム磁石 NEMG2X2 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石 NEMG2X2マグネットプラン
359税込395
1個
13日以内出荷
錆び易い商品となります。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):310●吸着力(kgf):ー●サイズ:Φ2×2●コード番号:119-0162719アズワン品番67-4832-92
丸型ネオジウム磁石 NEMG15X5 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石 NEMG15X5マグネットプラン
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
錆び易い商品となります。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):360●吸着力(kgf):5●サイズ:Φ15×5●コード番号:119-0162718アズワン品番67-4832-91
丸型ネオジウム磁石 NEMG10X5 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石 NEMG10X5マグネットプラン
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
錆び易い商品となります。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):420●吸着力(kgf):2.5●サイズ:Φ10×5●コード番号:119-0162717アズワン品番67-4832-90
丸型ネオジウム磁石 NEMG10X3 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石 NEMG10X3マグネットプラン
989税込1,088
1個
13日以内出荷
錆び易い商品となります。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):290●吸着力(kgf):1.4●サイズ:Φ10×3●コード番号:119-0162716アズワン品番67-4832-89
丸型ネオジウム磁石 NEMG10X10 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石 NEMG10X10マグネットプラン
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
錆び易い商品となります。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向は円柱高さ方向になります。
仕様●磁束密度(mT):500●吸着力(kgf):3.6●サイズ:Φ10×10●コード番号:119-0162715アズワン品番67-4832-88
マグネティックプレート PL ブンリマグネティックプレート PLブンリ
17,980税込19,778
1枚
15日以内出荷
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:1)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)0.8サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)120寸法H(mm)20寸法A(mm)100寸法B(mm)98寸法W(mm)120分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB)取扱説明書(0.43MB)
マグネティックプレート PL ブンリマグネティックプレート PLブンリ
63,980税込70,378
1枚
15日以内出荷
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約5倍)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)4.5サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)320寸法H(mm)20寸法A(mm)200寸法B(mm)298寸法W(mm)220分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB)取扱説明書(0.43MB)
マグネティックプレート PL ブンリマグネティックプレート PLブンリ
36,980税込40,678
1枚
15日以内出荷
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。使用環境に応じてサイズをお選びください。(能力基準値:約2.5倍)
用途液中に浮遊する金属系を、手軽に装着し金属系を除去する磁性体プレートです。除去目的とする場所に、垂直・水平自在な設置が可能で、濾過粒度が小さいエレメントの前部への設置により、エレメント自体の寿命伸ばし、簡単な作業で金属除去が可能となります。使用箇所:タンク内・液体移動の通路(流体試験機/クーラント装置/油圧装置/他)材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)質量(kg)2.2サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)寸法L(mm)220寸法H(mm)20寸法A(mm)150寸法B(mm)198寸法W(mm)170分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削関連資料カタログ(0.86MB) (0.09MB)取扱説明書(0.43MB)
マグネティックスウィーパー SW ブンリマグネティックスウィーパー SWブンリ
49,980税込54,978
1本
15日以内出荷
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。回収後はレバーを引いて簡単に切粉を落とせます。使用用途に応じてサイズをお選びください。
用途クーラントタンク内部に堆積したヘドロや手が届かない所の清掃、機械に溜まった切粉や床に散乱した切粉の回収などにご使用ください。材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削関連資料カタログ(0.86MB) (0.07MB)取扱説明書(0.3MB)
強力マグネティックスウィーパー MSW ブンリ強力マグネティックスウィーパー MSWブンリ
49,980税込54,978
1本
15日以内出荷
磁性体の切削切粉・研削スラッジを回収するマグネット応用機器。SWと比べてコンパクトで高磁力タイプです。回収後はレバーを引いて簡単に切粉を落とせます。使用用途に応じてサイズをお選びください。
用途マシンテーブルのT溝等 狭い場所の磁性切粉や手が届かない所の清掃、床に散乱した磁性切粉の回収などにご使用ください。材質ワーク:FC・FCD/スチール/超硬形状切粉:砂状/綿状/粒状/針状/小カール状/(50mm以下)/小カール状/(51mm~100mm)サイズ研削切粉:超微粒子(5μm~10μm)/微粒子(10μm~100μm)/粗粒子(0.1mm~0.5mm)分類磁性体対応機械工作:研削盤/工具研削盤/シェービング盤/ホーニング盤/超仕上盤/(スーパーフィニッシャー)/転造盤/マシニングセンタ/#30マシニングセンタ/ブローチ盤/NC旋盤/自動盤/歯切り盤/ガンドリル/焼入れ機/切削専用機/洗浄機クーラント水溶性/油性加工内容研削/切削関連資料カタログ(0.86MB) (0.07MB)取扱説明書(0.3MB)
アルフラ マグネットホルダー 平鋼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルフラ マグネットホルダー 平鋼用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199,800税込219,780
1個(1個)
翌々日出荷
業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途平鋼専用。鋼材固定角度を0~90度に変更可能です。使用厚さ(mm)素材:2~安全率3倍
マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ 下西技研工業マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ下西技研工業
1,390税込1,529
1個
4日以内出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの固定・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持・図面や定規などの固定、治工具への取り付け・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)80
電磁ホルダ 下西技研工業電磁ホルダ下西技研工業
13,900税込15,290
1箱
4日以内出荷
連続使用ができる電磁ホルダです。電気的制御によりスイッチのON/OFFを切り替えます。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲でお使いいただけます。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などにも活用可能です。仕様使用率:100%ED電源コード(m)0.5
マグネット用品