絞り込み
ブランド
吸着力
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: マグネット用品

1,692件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ サマコバ磁石タイプ 下西技研工業マグネットホルダ サマコバ磁石タイプ下西技研工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの固定・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持・図面や定規などの固定、治工具への取り付け・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)230
3軸テスラメーター マグナ3軸テスラメーターマグナ
2,298,000税込2,527,800
1個
41日以内出荷
TM-4300は、高精度、高分解能の3軸テスラメーターです。3軸方向(X・Y・Z)の磁束密度を同時測定し、3次元ベクトル演算、磁気ベクトルの大きさ・方向を表示解析します。また、マグネットアナライザーとして使用することにより視覚的にも、データとしても磁束の流れがより鮮明に映し出されます。【寸法】260 x 162 x 360
寸法(mm)260×162×360
テスラメーター マグナテスラメーターマグナ
759,800税込835,780
1個
41日以内出荷
テスラメーターTM-4702、はマグネットなどの磁束密度(DC)やトランスなどの磁束密度(AC)を0.01mT~4.0Tの範囲で高精度に測定できます。オートゼロ機能(自動キャリブレーション)、RS-232Cを標準装備し、また、コンパレータ・ピークホールド機能を搭載した実用的な多機能型テスラメーターです。【寸法】260 × 112 × 360
寸法(mm)260×112×360
ドライバー用 着磁・消磁器 アイネックスドライバー用 着磁・消磁器アイネックス
449税込494
1個
4日以内出荷
ドライバー用着磁・消磁器 (マグネタイザー) です。ドライバーの磁力を強化し、ドライバー先端にネジが留まるようにします。精密プラスドライバーに磁力をつけて、細かい作業がしやすくなります。M.2 SSD取付時にネジの紛失防止や、作業のしやすさにつながります。ドライバーに磁力が必要ないときは消磁もできます。
仕様プラスの刻印がある穴: 着磁、マイナスの刻印がある穴: 消磁ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
マグネットスタンド 日機マグネットスタンド日機
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
ダイヤルゲージ等の測定機器を保持し、加工ワーク等の寸法測定に適しています。強力な吸着力で、工作機器の鉄定盤などに吸着します。吸着面がV型構造になっており、パイプや丸棒にも吸着可能です。各種ダイヤルゲージの耳金、ステムに取付けしてご使用頂けます。ダイヤルゲージやインジケーターなどの測定器の保持具として。
仕様●吸着力(N(kgf))800(80)●測定器取付(mm):6、8●マグネット部寸法(mm):50×60×55●主柱長さ(mm):180●支柱長さ(mm):165アズワン品番65-9610-57
EEPM-A型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-A型永電磁チャックEarth-Chain
559,800税込615,780
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ15mm以上の小型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:35×35電源単相交流200Vチャック高さh(mm)50
EEPM-D型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-D型永電磁チャックEarth-Chain
1,298,000税込1,427,800
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ40mm以上の大型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:70×70電源単相交流200Vチャック高さh(mm)70
EEPM-B型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-B型永電磁チャックEarth-Chain
549,800税込604,780
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の中型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:50×50電源単相交流200Vチャック高さh(mm)60
永電磁チャック用ワークストッパー Earth-Chain永電磁チャック用ワークストッパーEarth-Chain
1,698税込1,868
1個
41日以内出荷
十分に大きさのない小さいワークの表面の固定等でワークに横荷重がかかりワークが動くのを防ぎます
用途EEPMの永電磁マグネットチャックに使用してワークに対する横荷重の受け止めに使用できます材質樹脂寸法(mm)40
永電磁チャック用セルフカットプレート Earth-Chain永電磁チャック用セルフカットプレートEarth-Chain
169,800税込186,780
1個
41日以内出荷
セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護に マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 加工してワークの位置決めに使用材質SS材質量(kg)7適合チャックEEPM-1530A縦(mm)185横(mm)320磁極数18
永電磁チャック用エクステンション連結型 Earth-Chain永電磁チャック用エクステンション連結型Earth-Chain
5,588税込6,147
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックの表面に取り付けることでマグネットチャックの表面の保護、マグネットチャックの表面の精度出しに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護 マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可) 貫通穴あけ加工やワークの干渉を回避 加工してワークの位置決め
永電磁チャック用歪み取りブロック Earth-Chain永電磁チャック用歪み取りブロックEarth-Chain
12,980税込14,278
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックの磁極に専用スパナで固定することで、歪み取りブロックの上に歪なワークを載せた際にスプリングが沈み込むことでワークとチャックの接着面積が増大してしっかりと吸着できます
用途黒皮ワークの歪み取りに最適材質SS材
永電磁チャック用エクステンションVブロック型 Earth-Chain永電磁チャック用エクステンションVブロック型Earth-Chain
52,980税込58,278
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックに固定して使用する事で丸物ワークの固定が可能になります
用途EEPMのマグネットチャックで丸物ワークを固定したいときに使用します寸法(mm)磁極:50×50適合チャックEEPM-Bシリーズ
永電磁チャック用エクステンション Earth-Chain永電磁チャック用エクステンションEarth-Chain
2,798税込3,078
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックの磁極に取り付けボルトで固定することで、マグネットチャックの表面の保護や歪み取りブロックを使用する際の基準点ように
用途マグネットチャック表面の保護 マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可) 貫通穴開け加工やワークの干渉を回避できます材質SS材
永電磁チャック用エクステンションアングル型 Earth-Chain永電磁チャック用エクステンションアングル型Earth-Chain
69,980税込76,978
1個
41日以内出荷
EEPMマグネットチャックに固定して使用する事でワークに角度をつけて加工することができます
用途EEPMのマグネットチャックでワークに角度をつけて加工したいときに使用します寸法(mm)磁極:50×50適合チャックEEPM-Bシリーズ磁極数4
永電磁チャック用セルフカットプレート Earth-Chain永電磁チャック用セルフカットプレートEarth-Chain
129,800税込142,780
1個
41日以内出荷
セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護に マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 加工してワークの位置決めに使用材質SS材
EEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャック Earth-ChainEEPM-V型治具ブロック型強力永電磁チャックEarth-Chain
3,398,000税込3,737,800
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適ピッチ10電源単相交流200V
EEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-CIRS_A型丸型永電磁チャックEarth-Chain
399,800税込439,780
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 厚み15ミリ以上の小型ワークに最適寸法(mm)磁極:35×35高さ(mm)50ピッチ7電源単相交流200V
EEPM-CIRS型丸型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-CIRS型丸型永電磁チャックEarth-Chain
469,800税込516,780
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 厚み25ミリ以上の小型ワークに最適寸法(mm)磁極:50×50ピッチ10電源単相交流200V
EEPM-IT型割出テーブル付強力永電磁チャック Earth-ChainEEPM-IT型割出テーブル付強力永電磁チャックEarth-Chain
1,798,000税込1,977,800
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:50×50電源(V)AC200
EEPM-CIR型切削用ラジアルポール型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-CIR型切削用ラジアルポール型永電磁チャックEarth-Chain
739,800税込813,780
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途立て旋盤、5軸マシニングセンターなどに最適 磁力の強弱調整可能(8段階)電源単相交流200V
EEPM-E型永電磁チャック Earth-ChainEEPM-E型永電磁チャックEarth-Chain
1,998,000税込2,197,800
1台
41日以内出荷
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ50mm以上の大型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:92×92電源単相交流440Vチャック高さh(mm)70
超強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン超強磁力マグネットバー タップ穴付テクノプラン
41,980税込46,178
1個
17日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
丸型マグネットバー タップ穴付 テクノプラン丸型マグネットバー タップ穴付テクノプラン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
超強磁力マグネットバー テクノプラン超強磁力マグネットバーテクノプラン
41,980税込46,178
1個
17日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
丸型マグネットバー テクノプラン丸型マグネットバーテクノプラン
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
フレキシブルマグネットベース テクノプランフレキシブルマグネットベーステクノプラン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。仕様使用ベース:CMB-HBM長さ(mm)ベース部取付寸法58幅(mm)ベース部取付寸法50寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5全長(mm)アーム部寸法346質量(kg)2高さ(mm)ベース部取付寸法55寸法L1(mm)アーム部寸法193吸着力(N)784(80kgf)寸法L2(mm)アーム部寸法85取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25寸法L3(mm)アーム部寸法68機構メカロック式取付ねじ穴サイズM8x1.25穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ テクノプラン丸型マグネットバー 密閉溶接タイプテクノプラン
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:280パイプ直径(Φmm)25
アングルサポーター テクノプランアングルサポーターテクノプラン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
鋼板や鋼材における溶接作業時に接合場所を組み合わせ、安定して保持させることができます。
幅(mm)50吸着力(N)784(80kgf)x2
コロコロ君 テクノプランコロコロ君テクノプラン
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
上部ノブを引けば磁力がOFFになり吸着物を釈放します。切屑や細かい部品の収集はほぼ対応可能です。N(ネオジウム)タイプは微細な鉄粉等の収集に向いています。両タイプともタイヤが付いているので、床面に散乱した切粉や部品をスムーズに回収できます。
全長(mm)1000高さ(mm)50奥行(mm)30
超強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン超強磁力マグネットバー タップ穴付テクノプラン
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
耐熱型強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン耐熱型強磁力マグネットバー タップ穴付テクノプラン
33,980税込37,378
1個
17日以内出荷
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
耐熱型強磁力マグネットバー テクノプラン耐熱型強磁力マグネットバーテクノプラン
33,980税込37,378
1個
17日以内出荷
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
角形マグネットホルダー テクノプラン角形マグネットホルダーテクノプラン
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。
温度(℃)短時間上限:300使用温度(℃)上限:250表面処理赤塗装使用磁石サマリウムコバルト
超強磁力マグネットバー テクノプラン超強磁力マグネットバーテクノプラン
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
吊下プレートマグネット テクノプラン吊下プレートマグネットテクノプラン
219,800税込241,780
1個
91日以内出荷
強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
角型マグネットバー テクノプラン角型マグネットバーテクノプラン
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外での液中使用は「密閉溶接タイプ」をご使用ください。かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。その際は、密閉溶接タイプをご使用ください。標準タップ穴加工は、両端中央に「M5×0.8深さ7mm」です。
使用環境温度(℃)上限約80角辺(mm)□25表面磁束密度(mT)最大:230(2300G)
強磁力マグネットバー テクノプラン強磁力マグネットバーテクノプラン
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
吊下プレートマグネット テクノプラン吊下プレートマグネットテクノプラン
159,800税込175,780
1個
91日以内出荷
強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
寸法(mm)使用アイボルト:M10(Φ25)高さ(mm)74吸引能力【距離】15cmクギ 130~170mm、M10ナット 60~90mm、M10×25ボルト 100~130mm
永磁式リフティングマグネット テクノプラン永磁式リフティングマグネットテクノプラン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
電源を必要としないので停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果を得られます。強力永久磁石で吸着するので安全に作業できます。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。 バランスボードを使って大型の薄鋼板や長い丸鋼の二点吊りが できます。
寸法(mm)231x92x91質量(kg)15能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下吊上能力(kg)平鋼:500最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:60最大径(Φmm)丸鋼吊上基準:200ハンドル長さ(mm)176
マグネット用品