絞り込み
ブランド
吸着力
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: マグネット用品

1,692件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ杉原産業(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)7.8質量(g)0.7吸着力(N)2深さ(mm)取付ねじ:3公差(mm)直径:+0/-0.1取付ねじサイズM2×0.4直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】 テクノプラン永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】テクノプラン
3,398税込3,738
1個
当日出荷
プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。
用途測定器取付穴RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプテクノプラン
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。
トラスコ品番544-2660吸着力(N)784主柱(mm)193取付ねじ主柱:M8取付穴径(Φmm)測定器:8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド MX-Sスタンド ミラック光学スタンド MX-Sスタンドミラック光学
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
MXスライダーをマグネット式に組み合わせたスタンドです。方向セットも自在で三軸に摺動しますので、鏡筒光学系のX・Y・Zへの敏速な移動や位置決め調整などの用途に大変便利です。X軸20mm、Y軸30mm、 Z軸60mm摺動します。
トラスコ品番208-1778全高(mm)442吸着力(N)1275支柱(mm)387主柱(mm)387マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×55
テスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズ カネテックテスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズカネテック
119,800税込131,780
1セット
17日以内出荷から55日以内出荷
磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造です。小形サイズです。テスラメーターの日常チェック。基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。
校正証明書JCSS校正
強力マグネット 丸型 T字ハンドル付 ラクテム強力マグネット 丸型 T字ハンドル付ラクテム
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。 モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。 ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持やハンガー等に。寸法L1(mm)8表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ハンドル)SS400材質(磁石)ネオジム材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(キャップ)ニッケルメッキ表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
鉄屑拾い 伸腕 蓄光 SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 蓄光SK(新潟精機)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁が出来ます。太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。
用途鉄部品、鉄製品の回収作業に材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
鉄屑拾い 伸腕 彩 SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 彩SK(新潟精機)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁ができます。ボディ部を引くことで磁石のオンオフが可能です。伸縮式ハンドルで手の届かない箇所の鉄屑を拾うことが可能です。ハンドルの端部にはリング付きです。
用途鉄部品・鉄製品の回収作業に材質ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレスパープル
ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業ネオジムマグネットホルダ台杉原産業
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)41高さ(mm)42質量(g)480奥行(mm)42吸着力(N)400取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)7
マグネットホルダー 小径・強力タイプ 杉原産業マグネットホルダー 小径・強力タイプ杉原産業(3件のレビュー)
839税込923
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ4~6の小径専用に構造を最適化し従来比約2倍の吸着力を実現しています 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
チップマグクリーン カネテックチップマグクリーンカネテック
329,800税込362,780
1台
50日以内出荷
特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。 新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。 排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。 モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。
用途工作機械の切削作業を経て排出される冷却液から、混入している切削屑(チップ)を摘出回収。電源3相AC200/220V 50/60Hz寸法A(mm)127モーターサーテック製適合モータ容量(W)25
マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ) カネテックマグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ)カネテック
619,800税込681,780
1台
55日以内出荷から80日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ超高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) カネテックマグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ)カネテック
499,800税込549,780
1台
80日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (標準・モータ右取付タイプ) カネテックマグクリーン (標準・モータ右取付タイプ)カネテック
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷から75日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 モーター右取付タイプ。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (超高磁力タイプ) カネテックマグクリーン (超高磁力タイプ)カネテック
579,800税込637,780
1台
55日以内出荷から80日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ超高磁力タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (高磁力タイプ) カネテックマグクリーン (高磁力タイプ)カネテック
459,800税込505,780
1台
80日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ高磁力タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (標準タイプ) カネテックマグクリーン (標準タイプ)カネテック
219,800税込241,780
1台
当日出荷から50日以内出荷
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
ラクテム マグネット付六角ホルダ ラクテムラクテム マグネット付六角ホルダラクテム
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角形状の為、回らないようスパナ等で保持、または強く締め付けることも可能です。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
Vブロックマグネットセット アームタイプ ノガVブロックマグネットセット アームタイプノガ
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。幅(mm)70高さ(mm)95ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネットセット 支柱タイプ ノガVブロックマグネットセット 支柱タイプノガ
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。 さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。 ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
用途製品の検査用。クランプ範囲(mm)Φ8~52ねじサイズM5(内径)
ダイヤルゲージホルダー ノガダイヤルゲージホルダーノガ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
トラスコ品番837-9802
スタンド MY-Sスタンド 60mm ミラック光学スタンド MY-Sスタンド 60mmミラック光学
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
MYスライダーをマグネット式に組み合わせたシンプルなスタンドです。20mm摺動します。
幅(mm)【マグネット】50高さ(mm)【マグネット】55奥行(mm)【マグネット】117内径(Φmm)【取付部】32(ミラック光学製鏡筒光学系と組み合わせて使用)吸着力(N)1275寸法(Φ×mm)【主柱】20×323、【支柱】14×60アズワン品番64-8615-18メーカー商品コード208-1779
FRスタンド ミラック光学FRスタンドミラック光学
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
アームが柔軟に動くので、鏡体ユニットのセッティングが自在にできます。センターロックノブを締めると、3箇所のアーム間接部の屈曲が同時に強力に固定できます。斜め方向からの観察や、頻繁にセット位置を変更する場合に大変便利です。
幅(mm)【マグネット】50高さ(mm)【マグネット】55奥行(mm)【マグネット】117吸着力(N)1275支柱径(Φmm)【先端部】14(ミラック製鏡体ユニットなどと組み合わせて使用)アズワン品番64-8530-63メーカー商品コード208-1780
角形永磁チャック カネテック角形永磁チャックカネテック
349,800税込384,780
1台
9日以内出荷
RMWHをベースに面板を厚くし、吸着面へ最大深さ15mmの追加工フリー形です。追加工することで突起形状のワークを効率よく吸着固定できます。薄物から厚物及び小物等広範囲なワークの研削作業に。
高さ(mm)55呼び寸法(mm)130×250アズワン品番64-5019-14メーカー商品コード143-5721
放電加工機用角形永磁チャック カネテック放電加工機用角形永磁チャックカネテック
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。放電加工におけるワークの固定に最適。
追加工フリー角形永磁チャック カネテック追加工フリー角形永磁チャックカネテック
309,800税込340,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)85
細目強力形永磁チャック カネテック細目強力形永磁チャックカネテック
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
小物、薄板材の研削加工に適します。ギャップ特性に優れます。特殊鋼や焼入れ部品の吸着力性能に優れます。磁極ピッチが小さいため、小物・薄物ワークの加工に最適。
仕様【磁極ピッチ】6(2+4)
高性能ノズルホルダ カネテック高性能ノズルホルダカネテック
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。工作機械への切削油、又はエアー供給に。クーラント及び切屑排出に。
寸法(Φ×mm)【マグネット部】70×31アズワン品番64-5017-72メーカー商品コード143-5704
一面吸着角形永磁ミニチャック カネテック一面吸着角形永磁ミニチャックカネテック
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。防水構造ですので、放電加工等液中にてワークの保持ができます。特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に。
幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)135吸着力(N)800アズワン品番64-5017-44メーカー商品コード166-3853
バッテリーエース カネテックバッテリーエースカネテック
769,800税込846,780
1個
9日以内出荷
操作は正(弱)、切、逆の切換が、スイッチで簡単にできます。磁力が調整できるバッテリーエースです。積み重なった鋼板から一枚だけ吊上げたい場合や、積み重なった鋼板を一度に吊上げて、一枚づつ廃材したい場合に。
幅(mm)280高さ(mm)464奥行(mm)350吊上能力(kg)1500アズワン品番64-5017-21メーカー商品コード166-3813
歪取りブロック カネテック歪取りブロックカネテック
4,698税込5,168
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
スパイラルマグネットコンベア カネテックスパイラルマグネットコンベアカネテック
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
強力可傾形電磁チャック カネテック強力可傾形電磁チャックカネテック
519,800税込571,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
吸着力が強力です。治工具、金型などの傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に。
高さ(mm)175電圧(V)DC90
標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mm カネテック標準角形永電磁チャック 奥行200mm×幅600mmカネテック
669,800税込736,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)600高さ(mm)80奥行(mm)200
標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅450mm カネテック標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅450mmカネテック
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)450高さ(mm)80奥行(mm)150
標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅350mm カネテック標準角形永電磁チャック 奥行150mm×幅350mmカネテック
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)350高さ(mm)80奥行(mm)150
非切換式超硬用永磁チャック カネテック非切換式超硬用永磁チャックカネテック
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
マグネットホルダー 理研計測器マグネットホルダー理研計測器
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
磁鋼はアルニコ材を使用しておりますので、強力な吸着力が得られます。 治具、工具等への埋め込み、スケールの保持等、さまざまな用途にご使用いただけます。
マグネット付 ねじホルダ 十字穴 ラクテムマグネット付 ねじホルダ 十字穴ラクテム
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。両側が六角穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(十字穴付皿小ねじ)SUS304相当寸法L(mm)12表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マグネット付 ねじホルダ 六角穴 ラクテムマグネット付 ねじホルダ 六角穴ラクテム
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。片側が十字穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当寸法L(mm)12表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マグネット用品