絞り込み
ブランド
吸着力
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: マグネット用品

1,692件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノガ Vブロックマグネットセット ノガノガ Vブロックマグネットセットノガ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL1(mm)下アーム:56長さL2(mm)上アーム:51全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
ノガ Vブロックマグネットセット ノガノガ Vブロックマグネットセットノガ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。ねじサイズ下ネジD:M5クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
ノガ Vブロックマグネット ノガノガ Vブロックマグネットノガ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。
用途様々な形状のワークの保持に。
Vブロックマグネット用コネクター ノガVブロックマグネット用コネクターノガ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Vブロックマグネット用コネクターです。マグネットにホルダーを取り付ける際に使用する部品です。
ねじサイズM5(内径)
ハンディホルダ HMPシリーズ カネテックハンディホルダ HMPシリーズカネテック
37,980税込41,778
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。危険なバリや薬品が付着した磁性材をピックアップ!安全・清潔!切板や端材の運搬、小物の取出しに好適。手の代わりとなり搬送・仕分け作業を行えます。質量5kg以下の磁性材マテハン作業に適します。レバーの重さ約5kgは対象物の影響を受けず一定を保つことができます。積み重なった鋼板材料のピックアップが容易です。軽量でバランスが良く、操作性に優れたマテハン機器です。HMP-80は、腰やひざを痛めがちな、床上からの磁性材ピックアップや水平移動に役立ちます。
用途切板・端材の吸着運搬に対象搬送物5kg以下の搬送物
ハンドマグネット用ヘッド エスコハンドマグネット用ヘッドエスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
仕様吸着ヘッドねじ径: 3/4"メス材質フェライト磁石(セラミック磁石)、プラスチック全長(mm)85質量(g)277吸着面寸法(Φmm)80吸着能力(kg)29.5
Φ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付) エスコΦ52x 8mm マグネットベース(フック・アイボルト付)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
仕様アイボルトリング径:Φ13mm材質フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ52×8質量(g)100フック口幅(mm)12
Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコΦ10x4.5mm/ 25N 強力マグネットエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ40x  8mm/M6/390N 強力マグネット エスコΦ40x 8mm/M6/390N 強力マグネットエスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(青) エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(青)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-16入数1個ねじサイズM5
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄) エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-15入数1個ねじサイズM5
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤) エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-14入数1個ねじサイズM5
Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黒) エスコΦ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黒)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下アズワン品番65-2219-13入数1個ねじサイズM5
Φ32x   7mm/5.5mm/310N 強力マグネット エスコΦ32x 7mm/5.5mm/310N 強力マグネットエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下
Φ13x 4.5mm/  3mm/ 30N 強力マグネット エスコΦ13x 4.5mm/ 3mm/ 30N 強力マグネットエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5穴径(Φmm)3使用温度(℃)80以下
Φ88x13.5mm/M8雌ネジ/420N マグネット(2個) エスコΦ88x13.5mm/M8雌ネジ/420N マグネット(2個)エスコ
22,000税込24,200
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ88×13.5使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM8
Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個) エスコΦ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個)エスコ
14,400税込15,840
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ66×8使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM5
Φ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個) エスコΦ43x 6.0mm/M4雌ネジ/ 85N マグネット(2個)エスコ
9,600税込10,560
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ43×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4
Φ22x 6.0mm/M4雌ネジ/ 50N マグネット(2個) エスコΦ22x 6.0mm/M4雌ネジ/ 50N マグネット(2個)エスコ
6,550税込7,205
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ22×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4
Φ12x 1.0mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコΦ12x 1.0mm マグネット/S極(粘着付/50個)エスコ
4,090税込4,499
1組
翌日出荷
材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ12×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
Φ 8x 1.0mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコΦ 8x 1.0mm マグネット/S極(粘着付/50個)エスコ
2,090税込2,299
1組
翌日出荷
材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ8×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
Φ12x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコΦ12x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個)エスコ
4,090税込4,499
1組
欠品中
材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ12×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
Φ 8x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコΦ 8x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個)エスコ
2,090税込2,299
1組
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ8×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコΦ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネットエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット エスコΦ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネットエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット エスコΦ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネットエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
微調整ノブ TRUSCO微調整ノブTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番195-0369適合機種TMF-80質量(g)4アズワン品番64-8728-77
タップ穴長円マグネット(ネオジム) TRUSCOタップ穴長円マグネット(ネオジム)TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
タップ穴長円マグネット(サマリウムコバルト) TRUSCOタップ穴長円マグネット(サマリウムコバルト)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
ザグリ穴長円マグネット(ネオジム) TRUSCOザグリ穴長円マグネット(ネオジム)TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
ザグリ穴長円マグネット(サマリウムコバルト) TRUSCOザグリ穴長円マグネット(サマリウムコバルト)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
2本アーム式マグネットベース カネテック2本アーム式マグネットベースカネテック
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ベース1台に2本のアームを備えたので、2点同時測定を行う際ベース設置に場所をとりません。ベース側面にも取付穴が用意されており様々な測定にも対応します。ベース一台にロック機構が異なる2本のアームを装置することで、測定やセンサーのセッティングを容易にするための製品です。
トラスコ品番143-5729質量(kg)2.7吸着力(N)1000取付穴(測定器支柱側) 6.6mm・8.1mm穴、耳付 / (メカロック式アーム側)6mm、8mm穴、アリ溝付主柱寸法(径×長さL)(mm)16×87支柱寸法(径×長さL)(mm)14×200マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
マグネットスタンド INSIZE(インサイズ)マグネットスタンドINSIZE(インサイズ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
凹凸のある面にも取り付けできます。微動調整機能付。
用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
マグネットベース INSIZE(インサイズ)マグネットベースINSIZE(インサイズ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
微動調整機能付
用途ダイヤルゲージ、テストインジケーターの保持具。
オートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置) 椿本メイフランオートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置)椿本メイフラン
639,800税込703,780
1台
7日以内出荷
クーラント、洗浄液タンクのスラッジ回収を自動化。モータ駆動により、自動で付着したスラッジを自動回収。タンクのメンテナンス工数を削減します。 浮上油(トランプオイル)の自動回収機能付き。内蔵タイマーの設定、調整により、浮上油の回収を自動化。浮上油の発生量に応じた回収管理により、クーラント液の長寿命化にも貢献します。 後付けでも簡単設置。工作機新設時のクーラントタンクへの取付けはもちろん、後付けでクーラントの流路に設置することにより、クーラントタンクのメンテナンスの省力化に貢献します。 また、サイクロンフィルターのダーティ液からのスラッジを自動回収。本体はステンレス製で洗浄機にも使用できます。
用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収・浮上油の回収仕様自動回収式性能【鋳物短チップ】(50Hz)66L/Hr、40kg/Hr、(60Hz)80L/Hr、48kg/Hr、【スチール系短チップ】50L/Hr、30kg/Hr、(60Hz)60L/Hr、36kg/Hr、【浮上油最大回収量】(50Hz)0.33L/Hr、(60Hz)0.40L/Hr、【最大磁力】(50Hz)900G、(60Hz)900G質量(kg)35外形寸法(mm)744.5×388×295使用電圧(V)100(50/60Hz)
スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) 椿本メイフランスラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式)椿本メイフラン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
タンク取付け専用として特化されています。 液面に対して取付け高さが調整できます。 付着したスラッジはワンタッチで除去できます。 縦置きのため有効磁場が広がり吸着効率が良い。 永久磁石使用によりランニングコストが不要です。(更に点検・修理不要) 手を汚さずタンク内清掃ができます。
用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収仕様マニュアル式
RS PRO ダブルジョイント ベース / アーム RS PRORS PRO ダブルジョイント ベース / アームRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様真空ベース = なしアームタイプ = ダブルジョイントインジケータホルダ. シングル及びダブルジョイントインジケータホルダは、レバータイプダイヤルインジケータの保持と位置決めに最適です。 これらの使いやすいアクセサリは、延長可能であらゆるダブテール付きインジケータに適合します。. 主な特徴 装置の前面又は背面に取り付け可能 ジグボーリングに理想的なアタッチメント マルチポジション及び延長可能
RS PRO ベース / アーム RS PRORS PRO ベース / アームRS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様素材 = スチールセンタリング = あり真空ベース = なしRSマイナーマグセット. このマイナーマグダイヤルテストインジケータセットは、エンジニア及び実習生どちらにも役立つ機器です。 アクセサリ、徴調整機能、多位置インジケータアームを備えるミニマグベースが含まれています。 使いやすくさまざまな用途に適しています。エンジニアリング作業向けの工具作製などの製造プロセスの一貫性及び精度のチェックに適しています。
RS PRO ライトデューティ ベース / アーム RS PRORS PRO ライトデューティ ベース / アームRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アームタイプ = ソリッドクロスRSライトデューティ磁気ベース. 精密制御の測定用にプランジャ―又はレバーインジケータを取り付け可能なソリッドクロスアームを備えた、切り替え可能な業務用の磁気ベース. プッシュボタン式の切替可能磁気ベース、オン / オフボタン付き プランジャーダイヤルとレバーインジケータをサポート. ライト磁気ベース(841-2577). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム6.3 mm x 150 mm. ライト磁気ベース(841-2571). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm. 微調整磁気ベース(841-2580). 大型の80 kgの磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12 mm、M8 x 1.25のねじ付き 微調整ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm
ノガ フレキシブル カメラアーム ノガノガ フレキシブル カメラアームノガ
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
マグネット用品