絞り込み
ブランド
吸着力
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: マグネット用品

1,692件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネット SK(新潟精機)強力マグネットSK(新潟精機)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途図面・定規・型紙の押さえ等に。材質(磁石)アルニコ磁石
角型取付プレート 両面テープ付 ラクテム角型取付プレート 両面テープ付ラクテム
429税込472
1枚
5日以内出荷
1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドマグネットリフター モノタロウハンドマグネットリフターモノタロウ(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)吊上能力(kg)30質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211材質(フレーム)アルミニウム合金材質(磁石)フェライト磁石関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニハンドマグネット TRUSCOミニハンドマグネットTRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業吸着力(N)40トラスコ品番287-0690寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180質量(g)557材質(表面)ナイロン+ABS
マグネットハンド(伸縮シャフト) KTCマグネットハンド(伸縮シャフト)KTC(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
ハンドピッカー KTCハンドピッカーKTC(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。トラスコ品番373-9112質量(g)170寸法L(mm)512
墨糸ホルダー テクノプラン墨糸ホルダーテクノプラン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
鉄屑スイーパ SK(新潟精機)鉄屑スイーパSK(新潟精機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
現場で飛散した鉄小物の回収に便利です。
吸着力(N)80トラスコ品番818-3554材質アルミ、磁石幅(mm)320全長(mm)725~1040質量(kg)1質量(g)1200奥行(mm)55
アンテナ式マグネットバー E-Valueアンテナ式マグネットバーE-Value(15件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
手の届かない場所でも簡単キャッチ!! 狭い場所でもマグネットでピックアップ。 6段階伸縮自在 携帯に便利なクリップ付き。
吸着能力(g)(最大)500
プレス板脱着工具 TRUSCOプレス板脱着工具TRUSCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
マグネットスタンド用部品 シンワ測定マグネットスタンド用部品シンワ測定(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
専用部品
スーパーマグネットキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)スーパーマグネットキャッチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
強力磁石で、手の届かない所の部品などを確実にキャッチ。自由に曲げて使えるフレキシブルシャフト。重さ1kgまでOK!
トラスコ品番777-7841全長(mm)600質量(g)202先端径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプ マグテック着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプマグテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・磁石の上に重ねるだけで着磁パターンの目視が可能な業務用マグネットビュアシートです。・繰り返し使えます。
用途・着磁確認用厚さ(mm)0.19
MB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ) ノガMB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ)ノガ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
永磁ホルダ モノタロウ永磁ホルダモノタロウ(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ
マグネットハンドリフター ラクテムマグネットハンドリフターラクテム
11,480税込12,628
1個
当日出荷
鉄系金属ワークを強力な磁石で吸着し搬送することができるハンドリフターです。ワークの持ち上げ作業や搬送ができ作業負担を軽減できます。レバーを握ると磁力が低下、ワークに取り付けた後レバーを放すと吸着できます。片手のみで扱えるため作業性が良く、どなたでも簡単にご使用いただくことができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送作業に。材質【レバー部】鉄/クロメート吸着力(N)294本体部アルミ合金/黒アルマイト持ち手アルミ合金/シルバー塗装使用磁石ネオジム磁石/ニッケルメッキ
T字ボルト テクノプランT字ボルトテクノプラン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質/処理SS400/黒染め
フェライト磁石(角丸型) TRUSCOフェライト磁石(角丸型)TRUSCO(4件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
マグペンバー スーパーツールマグペンバースーパーツール(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
トラスコ品番336-0369材質SUS・ネオジム質量(g)27タイプライトなし仕上焼付塗装・クロムめっき径(Φ)×全長(mm)(磁力部)11×133~556磁束密度350mT(3500G)
ハンドマグネット着脱式A-3 シンワ測定ハンドマグネット着脱式A-3シンワ測定(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。 最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。最大吊上能力(kg)3トラスコ品番361-1957幅(mm)115全長(mm)360材質(本体)アルミ質量(g)550材質(レバー部)材質(ハンドル)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムキャップマグネット マグテックネオジムキャップマグネットマグテック(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
用途・吸着用キャップスチールマグネットネオジム磁石
サビないマグネット シリコン 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバーサビないマグネット シリコン 黒 強力マグネット ネオジム磁石マグエバー
589税込648
1個
当日出荷
ネオジム磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付六角ボルト ラクテムマグネット付六角ボルトラクテム
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ強度区分4.8種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石 BeHAUSネオジウム磁石BeHAUS(2件のレビュー)
469税込516
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。材質希土類ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース ロックタイプ SK(新潟精機)マグネットベース ロックタイプSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。 ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付)TRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
マグネットハンド(自在シャフト) KTCマグネットハンド(自在シャフト)KTC(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。
寸法L(mm)560寸法l(mm)165
133x28x89mm ハンドルマグネット エスコ133x28x89mm ハンドルマグネットエスコ(2件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷
吸着力(N)441.3エスコ品番EA781GB-40
マグネット棒 TRUSCOマグネット棒TRUSCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
ハサミタイ L-3000 土牛ハサミタイ L-3000土牛
15,980税込17,578
1本
欠品中
手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に仕様拾得可能質量1.5kgまでトラスコ品番828-3494材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100全長(mm)1850~3100質量(g)1060RoHS指令(10物質対応)対応
フェライト磁石(丸型) TRUSCOフェライト磁石(丸型)TRUSCO(3件のレビュー)
90税込99
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
ハイロックベース(メカロック式) カネテックハイロックベース(メカロック式)カネテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。機能微動調整機構メカロック式仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
ハンドマグネット TRUSCOハンドマグネットTRUSCO(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
マグキャッチ BROWN(ブラウン/平井工具)マグキャッチBROWN(ブラウン/平井工具)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。 キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。吸着力(N)10径(Φmm)(マグネット)7
ミニマグネットホルダ台 杉原産業ミニマグネットホルダ台杉原産業
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
ネオジム磁石 角型 プレート モノタロウネオジム磁石 角型 プレートモノタロウ
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
当日出荷
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途センサーやモーター部品に 機構品の吸着用に材質ネオジム磁石
強力マグネット レバーハンドル付 ラクテム強力マグネット レバーハンドル付ラクテム
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。
用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
MBーB用下金具 カネテックMBーB用下金具カネテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番808-6045質量(g)77タイプ
マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)マグネチックスタンドMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N)約600トラスコ品番273-6357取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55主柱サイズ(mm)Φ12×177支柱サイズ(mm)Φ10×165ミツトヨ品番7010-10
ハンド マグネットキャッチ 下西製作所ハンド マグネットキャッチ下西製作所(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
マグネット用品