絞り込み
ブランド
吸着力
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: マグネット用品

1,692件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N 杉原産業ネオジム超強力 キャップマグネット 円形 吸着力220N杉原産業
399税込439
1個
当日出荷
非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
長さ(mm)25形状円形25Φ幅(mm)25高さ(mm)7.7吸着力(N)220取付穴M5タップ取付穴数1RoHS指令(10物質対応)対応
9500マグネタイザーSB Wera9500マグネタイザーSBWera
2,298税込2,528
1個
当日出荷
着脱磁可能なマグネタイザーです。
トラスコ品番467-8470材質プラスチック
鉄屑拾い 伸腕 SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕SK(新潟精機)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷
現場の品質管理、効率化に直結します。
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付ラクテム
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
永磁リフティングマグネット PLS 菱小永磁リフティングマグネット PLS菱小
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。寸法W2(mm)6
フェライト磁石 リング ツチノフェライト磁石 リングツチノ(1件のレビュー)
219税込241
1パック(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウムRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ台 SK(新潟精機)マグネットホルダ台SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
Φ25x 3mm/M3 接極子プレート エスコΦ25x 3mm/M3 接極子プレートエスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CM-21
マグネットビューシート テクノプランマグネットビューシートテクノプラン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホルダーベース テクノプランホルダーベーステクノプラン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
スチールペーパー TRUSCOスチールペーパーTRUSCO(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。 マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。 マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに材質スチール、コート紙幅(mm)920厚さ(mm)0.2質量(kg)6長さ(m)10
マグネット テープ SK(新潟精機)マグネット テープSK(新潟精機)(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途銅製板への銘板の固定に。 等方性マグネット。厚さ(mm)1.2材質ゴム磁石
マグネットハンガー TRUSCOマグネットハンガーTRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。
用途ケーブル掛け、ハンガー取付ねじM6×1.0材質(磁石)フェライト磁石
マグネットホルダー TRUSCOマグネットホルダーTRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
強力で均一な吸着力です。吸着面は研磨加工しています。アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石、ホディ/一般構造用圧延鋼材
リング型フェライト磁石 光リング型フェライト磁石
249税込274
1パック(2個)ほか
当日出荷
粉末冶金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
ラバーマグネット 光ラバーマグネット(2件のレビュー)
299税込329
1パック(1本)
当日出荷
ゴムの粉末を混ぜて成型した製品です。 耐衝撃性に優れ、裁断等の加工も容易です。
仕様異方性磁石
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7198質量(kg)1.8マグネット部寸法(mm)50×120×52
マグネットV形ホルダ カネテックマグネットV形ホルダカネテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
電磁ホルダ カネテック電磁ホルダカネテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
テスラメーター 日本電磁測器テスラメーター日本電磁測器
90,980税込100,078
1台
31日以内出荷
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能ピークホールド機能プローブ自動校正機能極性判別 電池残量表示オートパワーオフ使用温度範囲(℃)0~40測定項目DC, AC(RMS)精度DC:レンジの±3% AC:レンジの±5%本体質量(kg)約0.11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジDC:3レンジ AC:2レンジ周波数範囲DC、AC:50~300Hz入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
強力自在マグネット HOJO強力自在マグネットHOJO
1,298税込1,428
1台
翌日出荷
浅い土の中、水溜りの中も取れます。・工事現場、作業場でのビス等の回収、清掃に最適、その他使い方も自在。
入数1台
マグネットベース TRUSCOマグネットベースTRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。仕様マグネットベースのみ:TMH100A付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)トラスコ品番473-8609吸着力(N)1000アーム寸法(mm)145×125アーム取付ねじ径M8×1.25取付穴径(Φmm)測定器:6、8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付ラクテム
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持等に。表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
150N 電磁マグネットホルダー エスコ150N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-14
マグネット スイーパー SK11マグネット スイーパーSK11(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
手軽に部品や鉄くずを回収します。キャスター付きのため広範囲の鉄くずを素早く回収できます。ほうきで掃けないマットの上の鉄くず除去に最適です。
用途部品や鉄くずの回収。
DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダーエスコ(2件のレビュー)
2,130税込2,343
1個
当日出荷
仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3材質軟鋼(ニッケルメッキ)寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9質量(g)36電源DC24V吸着力(N)最大53コード長さ(mm)550電流(mA)100IP等級54
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石適合ねじM1.6
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)TRUSCO
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプテクノプラン
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
鉄っとり君 テクノプラン鉄っとり君テクノプラン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
部品 支柱マグネットスタンドA-2微調整付用 シンワ測定部品 支柱マグネットスタンドA-2微調整付用シンワ測定
969税込1,066
1個
当日出荷
ワンタッチしっかりホルダー エレック電子ワンタッチしっかりホルダーエレック電子
1,898税込2,088
1セット(5個)
当日出荷
ワンタッチで着脱可能。圧倒的に強い保持力。大切な書類を傷つけない。何枚でも重ねて固定。
用途メモやレシピのクリップに。会議中の資料掲示に。散らかりやすい書類や伝票の整理に。お店のポップや価格表示に。生産工場の図面や指示書の掲示に。写真のディスプレイに。
マグネットベース(支柱タイプ)用パーツ TRUSCOマグネットベース(支柱タイプ)用パーツTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
適合機種TMB-80
アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品) ノガアーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)ノガ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
マグネット帯 SK(新潟精機)マグネット帯SK(新潟精機)(1件のレビュー)
469税込516
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
スチール面などの曲面にもピッタリ吸着します。
全長(mm)500
マグハンド 耐熱仕様 カネテックマグハンド 耐熱仕様カネテック
22,980税込25,278
1台
当日出荷
使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。吸着力(N)-幅(mm)112奥行(mm)112材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)使用温度(℃)連続150以下 最大180以下吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
アーム間接式ホルダ ノガアーム間接式ホルダノガ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35アーム取付ねじ径M5×0.8質量(g)520トラスコ品番311-0052
パワーマグネットクリーナー TRUSCOパワーマグネットクリーナーTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
吸着力(N)58トラスコ品番302-2897材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS相当)全長(mm)400質量(g)460能力範囲150mmマグネット部寸法(mm)26表面磁束密度(T)0.30
強力マグネットホルダ カネテック強力マグネットホルダカネテック
5,398税込5,938
1個
当日出荷
穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。
用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44取付用ねじ穴M8×1.25仕様ON/OFF機能なしトラスコ品番288-3317質量(g)750
マグネット用品