絞り込み
ブランド
吸着力
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: マグネット用品

1,692件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ40x 5mm/M4 接極子プレート エスコΦ40x 5mm/M4 接極子プレートエスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CM-23
鉄っとり君Jr. テクノプラン鉄っとり君Jr.テクノプラン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
マグネットハンドタッパー テクノプランマグネットハンドタッパーテクノプラン(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg)2.5吸着力0.8kN(80kgf)全高(mm)207タッピング能力M3~M12最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式
ドレッサーホルダー テクノプランドレッサーホルダーテクノプラン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
吸着力(N)784
サニタリーマグネット棒(強力型) TRUSCOサニタリーマグネット棒(強力型)TRUSCO
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
耐熱マグネットホルダー 下西製作所耐熱マグネットホルダー下西製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプサマコバホルダー 耐熱強力タイプ最高温度(℃)250表面処理(ケース)ニッケルメッキ
ハンドマグネットHC 理研計測器ハンドマグネットHC理研計測器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質の選別にご使用ください。 吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着 表面はクロームメッキ仕上げです。 ON/OFF機能はありません。
吸着力(N)343トラスコ品番854-9893寸法(mm)63×90×32質量(g)650
小型マグネットプレート カネテック小型マグネットプレートカネテック
5,398税込5,938
1個
当日出荷
質量(g)約350寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×52×15
Wキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)Wキャッチサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1本で磁力・キャッチの2通り使えます。自由に曲がるフレキタイプ。用途に応じて不要な場合はマグネット部を外して下さい。
用途手の届かない箇所・手で触れられないような箇所に。保持力(g)約200トラスコ品番777-7833寸法(mm)500質量(g)168最大幅(mm)約20RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ホルダー 薄型 TRUSCO電磁ホルダー 薄型TRUSCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
マグネットベース カネテックマグネットベースカネテック
6,998税込7,698
1個
欠品中
切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。吸着力(N)200幅(mm)40奥行(mm)35高さ(mm)40取付ねじ穴サイズM6×1質量(kg)0.4仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所トラスコ品番406-3953
マグネット JRM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRMNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプおねじ
マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDFNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質スティール
サマリウムコバルト磁石 マグナサマリウムコバルト磁石マグナ
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
サマリウムコバルト磁石 マグナサマリウムコバルト磁石マグナ
2,498税込2,748
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。
用途センサーやモーター部品として。
ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付 シンワ測定ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付シンワ測定(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。 補助ライトとして。 隙間のネジを拾う工具として。吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2]トラスコ品番403-1873材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム質量(g)150電源アルカリ電池LR44×3個本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)光度(mcd)27000
マグネピース(丸型) BeHAUSマグネピース(丸型)BeHAUS(2件のレビュー)
479税込527
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
付属品両面テープ材質フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
U型マグネット シンワ測定U型マグネットシンワ測定
309税込340特価
1個
当日出荷
NSマグネット。
材質ハイカーボンスチール
マグネットベース アジャスター付 TRUSCOマグネットベース アジャスター付TRUSCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176吸着力(N)800支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150マグネット部寸法(mm)50×60×55質量(kg)1.4取付ねじM8仕様フェライト磁石、アジャスター付トラスコ品番232-7121
柄付ハンドマグネット TRUSCO柄付ハンドマグネットTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。吸着力(N)250トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5磁石寸法(mm)82×70
角型フェライト磁石 光角型フェライト磁石(1件のレビュー)
269税込296
1パック(2個)ほか
当日出荷
粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
丸形格子形マグネットKGM-C型 カネテック丸形格子形マグネットKGM-C型カネテック
59,980税込65,978
1個
当日出荷
・機械の原料投入口やホッパーやシュートにセットしやすい、丸形タイプです。
1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ エスコ1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップエスコ(1件のレビュー)
4,280税込4,708
1個
欠品中
エスコ品番EA598GC-3マグネット部寸法(mm)6伸縮サイズ(mm)180~850吸着能力(kg)1.4
ハイロックベース(油圧式標準型) カネテックハイロックベース(油圧式標準型)カネテック
45,980税込50,578
1個
当日出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式ですアーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません微動調整つきです
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。質量(kg)2.0吸着力(N[kgf])1000[100]トラスコ品番107-6876アーム長さ(mm)140×110×81機構油圧式標準型アーム取付ねじ径M8×1.25計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5マグネット部寸法(mm)50×73×55
ポパイフレックス ノガポパイフレックスノガ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。小形フライス盤、旋盤におすすめします。
トラスコ品番169-0671質量(g)535吸着力(N)320質量(g)(本体/マグネット)505/236マグネット部寸法(mm)30×40×35
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])150[15]外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25取付用ねじ穴M6深8mmトラスコ品番107-6736質量(g)110表面処理塗装ねじ穴加工有り
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
3,198税込3,518
1個
当日出荷
外周ローレット仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])50[5]外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8取付用ねじ穴なし仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6981質量(g)2.5表面処理ニッケルメッキ
マグネット (フェライト/7mm穴) エスコマグネット (フェライト/7mm穴)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用。穴にフックやボルトを取り付けられます。スピーカーやスポットライトを吊るしたり、掛けたりすることができます。
材質フェライト磁石 (セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)厚さ(mm)10質量(g)272穴径(Φmm)Φ7内径(Φmm)Φ30.5吸着力約423N(43.1kgf)外径(Φmm)Φ81
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。
用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石吸着力(N)250本体寸法(mm)W47×H199×D47本体質量(g)430ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6、8取付ねじサイズアーム:M5xP0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類杉原産業
469税込516
1個
5日以内出荷
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します非常に強力なネオジム磁石を内臓しています皿ねじ用穴用いて固定することができます22,34,43Φの3種類をご用意しました
寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8.6
マグキューブ S SUZUKID(スズキッド)マグキューブ SSUZUKID(スズキッド)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズS吸着力(N)800本体質量(g)1000取付ねじ穴サイズM8×1.25
マグキューブ ミニ SUZUKID(スズキッド)マグキューブ ミニSUZUKID(スズキッド)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズミニ吸着力(N)300本体質量(g)200取付ねじ穴サイズM5×0.8
マグネットピックアップツール LEDライト付 萬新マグネットピックアップツール LEDライト付萬新
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
フレキシブルシャフトにより先端が自由に角度を変えられます。先端のマグネットでピックアップ、本体固定して照明代わりにできシャフト収納時にペンライトとして使用できます。
用途狭くて手の届かない場所にあるネジや小物をマグネットでピックアップ出来ます。全長(mm)170~570質量(kg)105照度(Lux)500~600吸着力(kg)約2.2
ネオジムマグネットホルダ台 杉原産業ネオジムマグネットホルダ台杉原産業
7,498税込8,248
1台
当日出荷
最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)190奥行(mm)30吸着力(N)200取付ねじ(並目)M6×1.0ねじ深さ(mm)6
ミニフレキシブルアーム単体 杉原産業ミニフレキシブルアーム単体杉原産業
2,998税込3,298
1台
欠品中
小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持質量(g)161先端形状ダイヤルゲージ対応小型アタッチメントアーム長さ(mm)150耐荷重(N)15取付ねじサイズ(ホルダ台側)M5×0.8
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-13
マグネットホルダー エスコマグネットホルダーエスコ
3,670税込4,037
1個(4個)
当日出荷
溶接や組み立て時に使用します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個アズワン品番65-2218-18
マグネット極性チェッカー エスコマグネット極性チェッカーエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材としてアズワン品番65-2218-15
強力マグネットリング 滑り止めゴム付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム付ラクテム
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
Φ40x  8mm/410N 強力マグネット エスコΦ40x 8mm/410N 強力マグネットエスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
雄ねじ付
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20)吸着力(N)410(41kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM8
マグネット用品