絞り込み
本数
- 1本(4)
- 100本(2)
- 200本(3)
- 250本(3)
- 300本(1)
- 400本(1)
ブランド
- タカチ電機工業
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 東芝(4)
- 三菱電機(3)
- FDK(3)
- マクセル(2)
- オーム電機(1)
- ノーブランド(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- 3R(スリーアール)(1)
- SUREFIRE(1)
- RENATA(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「タイプ」から絞り込む

CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ
タカチ電機工業¥329~税込¥362~1個ほか翌々日出荷基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
タブ付リチウムコイン電池 表面実装タイプ CRSシリーズ
タカチ電機工業¥329~税込¥362~1個ほか翌々日出荷基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)リフローはんだ付けには対応しておりません。まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3寸法(Φ×mm)20 × 3.2端子構造表面実装×2標準放電流(mA)0.4バッテリー容量(mAh)225RoHS指令(10物質対応)対応
タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプ
タカチ電機工業¥329~税込¥362~1個ほか翌々日出荷基板に対して電池を垂直に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
コイン形二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業¥169~税込¥186~1個ほか翌々日出荷コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応