絞り込み
耐透過性
- 酸・アルカリ溶剤(1)
機能
耐溶剤(1)
耐薬品(1)
耐溶剤性
- アセトン(1)
- ケトン・アルコール(1)
- 酸・アルカリ溶剤(1)
全長(cm)
- 30(2)
- 39(1)
- 63(1)
サイズ
- L(2)
- LL(1)
- M(3)
- S(2)
- SS(1)
- その他(1)
- フリー(2)
色
オレンジ(1)
クリア(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
オレンジ・クリア・ブルー・ホワイト
入数
- 50
- 1(31)
- 5(1)
- 6(1)
- 12(2)
- 25(2)
- 40(1)
- 90(1)
ブランド
- Shield Scientific(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- あしかメディ工業(2)
Shield Scientific・SHOWA(ショーワグローブ)・あしかメディ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「耐透過性」から絞り込む
酸・アルカリ溶剤(1)

ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,398税込¥2,6381函(50枚)当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]色ブルー入数(枚)50機能耐溶剤全長(cm)30材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤耐透過性酸・アルカリ性溶剤
ぺバラブ化学防護手袋 レギュラー
あしかメディ工業¥14,980税込¥16,4781箱(50枚)当日出荷化学物質の透過防止に適合した 5 層構造の特殊フィルムを使用。厚みは、インナー手袋としての用途に適した50 μmを選定しています。手袋シール部分(接合部)の液体透過に対するリスクを考慮したダブルシールを採用しています。用途化学物質の経皮曝露防止材質5層ラミネート構造フィルム(表面素材PET)サイズレギュラー入数(枚)50長さ(cm)39厚さ(μm)50手の平幅(cm)10.3
ぺバラブ化学防護手袋 ロング
あしかメディ工業¥14,980税込¥16,4781箱(50枚)当日出荷化学物質の透過防止に適合した 5 層構造の特殊フィルムを使用。厚みは、インナー手袋としての用途に適した50 μmを選定しています。ロングタイプは肘を覆うことが出来るほど長い形状により防護範囲を広くしています。手袋シール部分(接合部)の液体透過に対するリスクを考慮したダブルシールを採用しています。用途化学物質の経皮曝露防止材質5層ラミネート構造フィルム(表面素材PET)色クリアサイズフリー質量(g)9.2入数(枚)50厚さ(μm)50全長(cm)63手の平幅(cm)10.3
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入
Shield Scientific¥6,398税込¥7,0381箱(50枚)翌々日出荷2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)掌:約0.14全長(mm)約300色(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイトタイプ指先エンボス入数(枚)50機能耐薬品耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
『溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶剤用手袋
- 酸、アルカリ用手袋