絞り込み
耐切創性
- レベルC(2)
- レベルD(6)
- レベルF(3)
機能
伸縮性・柔軟性(3)
耐久性(3)
耐切創・耐突刺(5)
耐油(1)
通気性・透湿性(3)
防寒・保温(1)
防水・撥水(2)
サイズ
- L(9)
- LL(6)
- M(9)
- S(7)
ゲージ数
15(2)
18(1)
材質
- その他(6)
- エラストマー(2)
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(2)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(3)
- 人工皮革(1)
- 合成繊維(2)
- 皮革(2)
- 綿(1)
色
イエロー(2)
グリーン(7)
グレー(2)
ブラック(5)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック
入数
- 1(5)
1
全長(cm)
- 21.5(1)
- 22(2)
- 23(6)
- 23.5(2)
- 24(4)
- 24.5(2)
- 25(3)
- 26(2)
- 26.5(1)
- 26.8(1)
- 27(2)
- 27.5(2)
- 28(1)
- 245(1)
- 255(1)
21.5・22・23・23.5・24・24.5・25・26・26.5・26.8・27・27.5・28・245・255
ブランド
- GranberG
- モノタロウ(13)
- ATG(18)
- FUKUTOKU(福徳産業)(17)
- HANVO(ハンボ)(19)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(20)
- SHOWA(ショーワグローブ)(31)
- TOWA(東和コーポレーション)(31)
- TRUSCO(58)
- UVEX(ウベックス)(30)
- おたふく手袋(18)
- アズワン(19)
- アトム(52)
- アンセル(41)
- ウィード(Wonder Grip)(37)
- エスコ(77)
- トワロン(14)
- マックス[手袋](14)
- ミドリ安全(27)
- 赤尾(20)
- ブランドをもっと見る
特価

耐針突刺・耐切創手袋 119.7000
GranberG¥4,298税込¥4,7281双当日出荷特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります。ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5(最高レベル)と高い保護性能です。EN規格レベルFの最高クラスの耐切創性能です。全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します。用途廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。材質ポリエステル、スチール、ゴム厚さ(mm)3.5色ブラック規格【ANSI/ISEA 105-2016】保護レベルA9【EN388 2016規格】3×43FANSI規格25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5入数(双)1機能耐突刺、耐切創耐切創性XF
耐切創繊維耐衝撃手袋 115.3250
GranberG¥2,998税込¥3,2981双当日出荷手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。用途手を挟むリスクの高い作業に。材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム厚さ(mm)1.7色グリーン/ホワイト規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP入数(双)1機能耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
耐切創手袋(タッチパネル操作可能)
GranberG¥1,598~税込¥1,758~1双当日出荷世界で最も強い繊維の一つTyphoon[[R上]]を使用しており、切創リスクがある環境の使用に適しています。18ゲージで柔軟性と動きの自由度が高く、また通気性もあるため快適に使用できます。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらはニトリルフォームコーティングされており、濡れた状態やオイルが付着しても精密なハンドリングができます。用途自動車産業、建築・土木、林業、ガラスの取り扱い、金属加工、メンテナンス、廃棄物・リサイクル、石油・ガス・鉱山産業などに。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム色ブラック、グレー規格EN388 2016規格:4X43D、耐熱性規格EN407:2004:X1XXXXゲージ数18耐切創性X/D
耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W
GranberG¥3,500~税込¥3,850~1双当日出荷ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル厚さ(mm)2色グリーン/グレー規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110入数(双)1機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260
GranberG¥3,698税込¥4,0681双当日出荷ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル厚さ(mm)2.2色グリーン/ホワイト規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP入数(双)1機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)
GranberG¥3,500税込¥3,8501双当日出荷耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。トラスコ品番553-9376材質繊維部: Typhoon(R)(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム厚さ(mm)1.5色グリーンサイズL規格【EN388 2016】4X42DP入数(双)1機能耐油性、耐切創性、耐衝撃全長(cm)26中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22耐切創性X/D
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル)
GranberG¥5,498税込¥6,0481双当日出荷独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。色(手首部)グリーン滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル)
GranberG¥4,998税込¥5,4981双当日出荷独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。トラスコ品番206-4622質量(g)230色(手首部)グリーンアズワン品番64-8332-04滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
耐切創・耐衝撃手袋
GranberG¥3,698~税込¥4,068~1双当日出荷耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。 手の甲を保護する必要のある作業に。色(手首部)グレーEN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
耐切創・耐衝撃手袋 耐油モデル 115.5504
GranberG¥2,698税込¥2,9681双当日出荷耐衝撃性と耐切創性をハイレベルに兼ね備えています。耐衝撃ラバーの特殊なデザインにより指先の動きへの追従性に優れ快適な装着感です。すべり止め加工ニトリルコートにより耐油性とグリップ力に優れます。裾がやや長めで手首までしっかりと保護します。擦り切れやすい親指と人差し指の間には補強があります。100℃15秒間の耐接触熱性能があります。用途建設・解体作業、プラント作業、機械メンテナンス、油っこい箇所の作業などに。仕様CE対応品:(PPEカテゴリー2)適合品トラスコ品番716-3063材質手のひら部:ニトリゴム、手の甲部:Typhoonライナー、TPRゴム厚さ(mm)1.5色ブラック×イエローサイズXL全長(cm)270中指長(cm)90手のひらまわり(cm)216ゲージ数15EN388規格4X43DP(2016)EN407規格(2020)適合(X1XXXX)
耐切創・耐衝撃手袋 耐油モデル 115.5504
GranberG¥2,698税込¥2,9681双当日出荷耐衝撃性と耐切創性をハイレベルに兼ね備えています。耐衝撃ラバーの特殊なデザインにより指先の動きへの追従性に優れ快適な装着感です。すべり止め加工ニトリルコートにより耐油性とグリップ力に優れます。裾がやや長めで手首までしっかりと保護します。擦り切れやすい親指と人差し指の間には補強があります。100℃15秒間の耐接触熱性能があります。用途建設・解体作業、プラント作業、機械メンテナンス、油っこい箇所の作業などに。仕様CE対応品:(PPEカテゴリー2)適合品厚さ(mm)1.5色ブラック×イエローゲージ数15EN388規格4X43DP(2016)EN407規格(2020)適合(X1XXXX)
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)
GranberG¥3,898~税込¥4,288~1双当日出荷耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム色グリーン規格EN388 2016規格:4X42DP手のひらまわり(cm)20.0耐切創性X/D
耐切創・耐衝撃手袋
GranberG¥3,798税込¥4,1781双当日出荷耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。 手の甲を保護する必要のある作業に。トラスコ品番206-4613質量(g)160材質(すべり止め)塩化ビニール色(手首部)グレーアズワン品番64-8332-01EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999

















![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)