絞り込み
サイズ
- S
- 3L(2)
- 21号(1)
- L(42)
- LL(39)
- M(48)
- フリー(14)
機能
タッチパネル対応(1)
通気性・透湿性(1)
防振(2)
色
グリーン(1)
グレー(3)
ブラック(4)
ブルー(1)
全長(cm)
- 19(1)
- 20(1)
- 20.3(1)
- 20.5(1)
- 21(1)
- 21.5(1)
- 22(3)
- 22.5(1)
- 24(1)
- 24.5(2)
入数
- 1(6)
ブランド
- メカニクス(7)
- アトム(2)
- WAKO(和光商事)(2)
- YOUNGSTOWN(2)
- MECHANIX WEAR(1)
- ヤマショウ(1)
メカニクス・アトム・WAKO(和光商事)・YOUNGSTOWN・MECHANIX WEAR・ヤマショウ
防振手袋/振動軽減手袋とは、装着することにより手や身体に対して有害な振動を軽減する効果を持つ手袋の一種です。チェンソーやドリルなど、振動を発生させるエンジンやモーターを搭載した機器を長期間にわたって使用すると、機器から発生する振動によって様々な疾患へと至る危険性もあるほか、手の感覚が失われることもあるため、こうした症状を軽減する目的で使用されています。振動を防止する効果は手袋に利用されている素材に由来しており、厚手の天然ゴムや防振性能を持つ豚革などの素材が用いられるのが一般的です。
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
3L(2)
21号(1)
L(42)
LL(39)
M(48)
S
フリー(14)

しんげんくん
アトム(53件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷振動から手を守る。 オリジナルのゴム加工と、ブロック意匠により高い振動軽減効果を実現。 背抜き加工で柔らかさと通気性が抜群。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業、インパクトドライバーの使用など。色グリーン入数(双)1機能振動軽減材質(すべり止め)天然ゴム
しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色
アトム¥1,398税込¥1,5381双当日出荷手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴム色ブラック
杣 チェンソー防護用グローブ
WAKO(和光商事)(8件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181双当日出荷から5日以内出荷左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 防振低減パッド採用! フリース素材で防寒性も高い素材 サイズバリエーションも豊富 スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
杣 チェンソー防護用グローブ
WAKO(和光商事)¥5,198税込¥5,7181双5日以内出荷左手にClass1(EN ISO11393-4:2019 取得)のソーチェン防護繊維(20m/s)。手のひらには防振低減パッド採用!。PU革を使用しているので軽量!。手首の部分をマジックテープで調整可能!入数(双)1
作業手袋 プロXT
YOUNGSTOWN¥1,898税込¥2,0881個当日出荷重作業用の頑丈な手袋です。色グレー/黒質量(g)113.4規格EN388入数(双)1耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式
防振手袋M-Pact
MECHANIX WEAR¥4,998税込¥5,4981双当日出荷サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。厚さ(mm)0.8色ブラック/イエロー質量(g)140入数(双)1機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応袖口仕様マジック
防振手袋 アンチバイブXT
YOUNGSTOWN¥2,498税込¥2,7481個当日出荷重作業用の頑丈な手袋です。色グレー/黒質量(g)136.1規格EN388入数(双)1機能防振耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式
防振メッシュグローブ
ヤマショウ¥1,498税込¥1,6481双5日以内出荷手のひら側は防振当て付き。功側はメッシュ生地で通気性抜群。草刈り機使用時の振動軽減に。動きやすい フィット感 、撥水加工。用途農作業・ガーデニング・草刈りなど素材甲:ポリエステル100%掌:ナイロン55%、ポリウレタン45%滑り止め:シリコン効果振動軽減



























![ハチアッチ 蜂防護手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具] ハチアッチ 蜂防護手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)