絞り込み
コーティング
手の平コート(9)
指先コート(3)
機能
タッチパネル対応(4)
伸縮性・柔軟性(2)
吸汗速乾(1)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(3)
耐摩耗性(2)
耐油(2)
通気性・透湿性(4)
静電気防止(19)
入数
- 1(24)
- 5(1)
- 10(12)
- 12(1)
サイズ
- L(16)
- M(16)
- S(8)
- SS(4)
色
グリーン(1)
グレー(25)
ピンク(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(14)
材質
- ナイロン(18)
- ニトリルゴム(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(13)
- ポリエチレン(3)
- 合成繊維(7)
- 綿(3)
ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・綿
全長(cm)
- 22
- 17(3)
- 18(4)
- 18.5(10)
- 19(15)
- 19.5(7)
- 19.5~25.5(2)
- 20(23)
- 20.5(14)
- 21(35)
- 21.5(19)
- 22.5(20)
- 23(32)
- 23.5(12)
- 24(17)
- 24.5(3)
- 25(10)
- 26(7)
- 27(3)
- 30(5)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- SHOWA(ショーワグローブ)(7)
- TRUSCO(5)
- UVEX(ウベックス)(4)
- 丸和ケミカル(3)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- ミドリ安全(2)
- 勝星産業(2)
- ハリケーン(2)
- ホーケン(2)
- FUKUTOKU(福徳産業)(2)
- ブラストン(2)
- ミエローブ(2)
- ウインセス(1)
- エスコ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- CCT(1)
- アンセル(1)
モノタロウ・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・UVEX(ウベックス)・丸和ケミカル・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・勝星産業・ハリケーン・ホーケン・FUKUTOKU(福徳産業)・ブラストン・ミエローブ・ウインセス・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・CCT・アンセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
制電手袋(弱電・半導体作業)とは、静電性のある材料を使用して、静電気が発生しないよう電気を逃がす目的で作られた手袋のことです。主にガソリンや化学薬品など静電気が発生して引火することで事故につながりやすい現場や、静電気が原因で故障してしまう半導体などの電子部品を扱う工場などで使用されます。制電手袋の素材はさまざまで、硫化銅複合繊維やカーボン繊維を使ったものや、導電性のポリウレタンを使って作られたものなどがあります。

作業手袋 制電 指先コーティング
(26件のレビュー)¥199税込¥2191双当日出荷カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など色ライトグレー、(指先)ホワイト材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)106-11販売区分業務用
作業手袋 制電 コーティングなし
(15件のレビュー)¥129税込¥1421双当日出荷カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など色ライトグレー材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1表面抵抗値(Ω)106-11販売区分業務用
静電気拡散性手袋(ノンコート)MCG602N 10双入
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10双)当日出荷静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。用途電子部品や精密機械組立・検品作業材質カーボン導電糸入りナイロン色グレー入数(双)10材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン
静電気防止手袋 滑り止め無
(1件のレビュー)¥199税込¥2191双当日出荷導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。 ソフトな感じで、手に馴染みやすいです。用途半導体研究所、研究所での作業等静電気トラブルの改善に抵抗値(Ω)108~109販売区分業務用
簡易包装制電ラインパーム手袋10双入
SHOWA(ショーワグローブ)¥4,998税込¥5,4981袋(10双)当日出荷導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他色グレー入数(双)10コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止手袋 滑り止め付
(2件のレビュー)¥199税込¥2191双当日出荷導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。 表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。用途半導体、研究所での作業におすすめ、線電気トラブルの改善に抵抗値(Ω)108~109販売区分業務用
ESDプロテクトパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥499税込¥5491双当日出荷繊維部分は、カーボンを練りこんだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 洗濯耐性に優れた導電糸を採用しているため、繰り返し洗濯しても導電性能が持続します。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他色グレー入数(双)1コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
静電ポリエステルスムス
ホーケン¥1,990税込¥2,1891ダース(12双)当日出荷カーボン糸入りのポリエステル生地使用。マチ付で使いやすい。用途一般製造工場での作業用、精密作業用、品質管理用、ドライブ手袋など。材質ポリエステル・カーボン糸色白入数(双)12加工糸入りのポ機能静電気防止
制電ニトリルパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥559税込¥6151双当日出荷繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
静電プロトップ#510
ホーケン¥2,298税込¥2,5281パック(10双)当日出荷フィット感が良く、細かな作業にも使用可能。静電タイプ。指先コーティング。平均低効率:5.1×107用途弱電、精密機器の取扱、組立、製品検査など。材質13ゲージポリエステル・カーボン糸 ポリウレタン入数(双)10加工感が良く機能静電気防止RoHS指令(10物質対応)対応
制電フォルテックスフィット手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能耐切創、 帯電防止、タッチパネル操作可能材質(繊維部)ポリエチレン/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
静電指先ウレタン手袋
勝星産業¥3,098税込¥3,4081組(10双)当日出荷カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。 ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 指先コーティングにより細かい作業に最適。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減用途精密作業、梱包作業、仕分作業、部品組立、検査工程、静電気対策等材質ナイロン・カーボン糸色グレー入数(双)10機能放電性・通気性・伸縮性材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13色(すべり止め)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
制電フォルテックスニトリルパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
制電ラインパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥599税込¥6591双当日出荷導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他色グレー入数(双)1コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
静電気拡散性手袋 (手のひらコート)SPU-130CN
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981袋(10双)当日出荷ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。材質カーボン導電糸入ポリエステル厚さ(mm)0.7色グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)105~8ゲージ数13
制電ウレタン手袋(指先コーティングタイプ)
ミエローブ¥279税込¥3071双6日以内出荷カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。指先部分にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。伸縮性、通気性に優れています。用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。色ホワイト素材(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
制電フォルテックスウレタンパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。色グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン
静電防止ウレタン手袋
勝星産業¥3,098税込¥3,4081組(10双)当日出荷から6日以内出荷カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。 ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減用途精密作業、梱包作業、仕分作業、部品組立、検査工程、静電気対策等材質ナイロン・カーボン糸色グレー入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13色(すべり止め)ホワイト
PU指先コート制電編手袋
ブラストン¥4,398税込¥4,8381袋(10双)当日出荷導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します 指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています用途電子部品の組み立てに材質手袋部:ナイロン、導電糸、すべり止め部:ポリウレタン色ホワイト入数(双)10機能帯電防止コーティング指先(ポリウレタン)表面漏洩抵抗値(Ω)107~109クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
カラーナイロン手袋PU手のひらコート
TRUSCO¥399税込¥4391双当日出荷手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れている。 通気性に優れムレにくく快適です。 丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。 豊富なカラーバリエーションです。用途組立作業、検査、実験・研究、農業、ガーデニング材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)1材質/仕上ナイロン規格EN388(CE4131)入数(双)1機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコートゲージ数13耐摩耗性レベル4耐切創性1耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル3EN388規格EN388
PU手の平コート制電編手袋
ブラストン¥5,898税込¥6,4881袋(10双)当日出荷導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防ぎます。指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。用途電子部品の組み立てに。材質ナイロン75%、カーボン25%色グレー入数(双)10機能帯電防止表面抵抗値(Ω)107ゲージ数13クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
ユニプール カーボン
UVEX(ウベックス)¥609税込¥6701双当日出荷静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)表面抵抗値(Ω)108以下耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3
帯電防止手袋(パームコート)
ENGINEER(エンジニア)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から翌日出荷仕様パームコート材質繊維:ナイロン75%・アクリル25%色グレー入数(双)1機能帯電防止材質(すべり止め)ポリウレタン材質(手袋)ナイロン75% アクリル25%コーティング手の平コート表面抵抗(Ω)1×106~108RoHS指令(10物質対応)対応
制電PUパーム手袋 10双入
丸和ケミカル¥1,898税込¥2,0881組(10双)6日以内出荷静電気対策を目的にカーボンを織り込んだ手袋です。手のひら全体がポリウレタンでコーティングされています。長繊維を使用し、比較的発塵しにくいです。お徳用の10双パックです。用途電子部品組立作業材質手袋:ポリエステル、カーボン、他、すべり止め:ポリウレタン厚さ(mm)0.8表面抵抗値(Ω)10の5乗ゲージ数13
制電ウレタン背抜き手袋
ミエローブ¥279税込¥3071双当日出荷から6日以内出荷カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。材質(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタン色ホワイト入数(双)1機能制電・耐久性・スベリ止め効果・伸縮性・通気性コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止手袋 薄手
FUKUTOKU(福徳産業)¥449税込¥4941双当日出荷危険、不快な静電気を大幅に抑制する高性能導電性繊維「ベルトロン(R)」原糸使用!材質ポリエステル100%色グレーモクサイズL質量(g)(1双あたり)20全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策手袋 センシライト 48-130
アンセル¥499税込¥5491双当日出荷JIS T 8116適合品です。15ゲージのナイロンにカーボンファイバーを加え、柔軟性と共に引裂きにも強くなっています。手の平コーティングタイプで、摩耗に強いです。用途自動車、家電などの製造ラインでの作業。材質繊維部:ナイロン、カーボンファイバー(PUR)厚さ(mm)0.92色グレー/ホワイト規格EN388入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3ゲージ152018年トラスコ掲載ページ6 0592
ルビフレックス ESD
UVEX(ウベックス)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。人間工学に基づく快適なフィット感で、良好な機械的特性をもちます。極めて高い柔軟性も持ち合わせています。用途化学工業。自動車産業。ESD対策区域。塗装工場。製油所。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、カーボン、コーティング:特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)、導電性色ブラック規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1機能EN16350に準拠した帯電防止性能表面抵抗値(Ω)108以下耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1
ナイロン手袋PU手のひらコート
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(10袋)当日出荷手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れています。 通気性に優れムレにくく快適です。 丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。用途組立作業、検査、食品加工、実験・研究、ガーデニング材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)1材質/仕上ナイロン色ホワイト規格EN388(CE4131)入数(双)10機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコートゲージ数13EN388規格EN388(CE4131)
ナイロン制電手袋 エレポイント No.130
TOWA(東和コーポレーション)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷色グレー入数(双)1機能制電材質(裏)ナイロン+導電性繊維材質(表)ポリウレタン(指先)コーティング指先コート手のひらまわり(cm)15
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) 10双入
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881セット(10双)当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質/仕上繊維部:ナイロン100%色グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)10e^4~6ゲージ数15滑り止め効果手のひら
銅繊維入ESD手袋(指先コーティング仕様) 10双入
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381セット(10双)当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質/仕上繊維部:ナイロン100%色グレー入数(双)10表面抵抗値(Ω)10e^4~6ゲージ数15滑り止め効果指先のみ
銅繊維入ESD手袋(指先コーティング仕様)
TRUSCO¥639税込¥7031双当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ωゲージ数15滑り止め効果指先のみ
帯電防止手袋 厚手
FUKUTOKU(福徳産業)¥439税込¥4831双3日以内出荷危険、不快な静電気を大幅に抑制する高性能導電性繊維「ベルトロン(R)」原糸使用!質量(g)(1双あたり)29中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ユニプール カーボン FT
UVEX(ウベックス)¥759税込¥8351個当日出荷カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。用途精密組立。 エレクトロニクス。 タッチパネル操作。 電子部品実装。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、指先:微粒子エラストマー・コーティング色グレー/ホワイト規格EN16350(2014)入数(双)1ゲージ数15抵抗値(Ω)10[[の8乗]]Ω以下
フィノミック ESD
UVEX(ウベックス)¥549税込¥6041双当日出荷カーボンを含んだ繊維により、静電防止効果を発揮します。最高レベルの通気性があります。ゴワゴワ感は少なく、優れた指先触感と、優れたドライウェットグリップ性能も発揮します。用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2材質/仕上手袋:ポリアミド、エラステイン、カーボン、コーティング:アクアポリマー・フォーム・コーティング色グレー規格EN 388(CE 3121)入数(双)1コーティングDMF、TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング表面抵抗値(Ω)108以下