カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
- 7
- 3(102)
- 4(154)
- 5(159)
- 6(152)
- 8(260)
- 10(222)
- 12(193)
- 14(162)
- 16(178)
- 18(141)
- 20(159)
- 22(142)
- 25(127)
- 27(128)
- 30(151)
- 35(116)
- 40(131)
- 50(137)
- 60(115)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 10(10)
- 12.5(2)
- 14(7)
- 15(8)
- 18(8)
- 20(8)
- 21(2)
- 22.1(3)
- 22.7(2)
- 23(9)
- 23.2(2)
- 23.5(2)
- 25(13)
- 30(10)
- 35(7)
- 40(3)
- 50(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 500(4)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.4(2)
- 0.5(21)
- 0.55(13)
- 0.6(27)
- 0.65(13)
- 0.7(22)
- 0.8(18)
- 0.9(7)
- 1(19)
- 1.2(7)
- 1.4(1)
- 1.6(2)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(17)
引張ばね(引きばね)(9)
ばね定数(N/mm)
- 0.0022(2)
- 0.0131(2)
- 0.03(2)
- 0.05(3)
- 0.0507(2)
- 0.07(4)
- 0.1(5)
- 0.15(4)
- 0.21(3)
- 0.22(3)
- 0.27(3)
- 0.3(4)
- 0.36(4)
- 0.43(3)
- 0.5(3)
- 0.53(5)
- 0.98(4)
- 1.08(3)
- 2.56(3)
- 4.413(3)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- ばね鋼(4)
- ステンレスすべて(22)
- SUS304(18)
- 鉄(14)
ばね鋼・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 2.56(2)
- 3.4(6)
- 4.4(12)
- 5.9(13)
- 6.42(4)
- 7.16(3)
- 7.4(13)
- 9.3(7)
- 10.3(6)
- 11.03(2)
- 11.3(7)
- 13.7(6)
- 16.57(2)
- 17.2(7)
- 18.24(2)
- 23.15(2)
- 23.5(2)
- 26.09(4)
- 29.18(2)
- 134.2(2)
- 許容荷重(N)をもっと見る
2.56・3.4・4.4・5.9・6.42・7.16・7.4・9.3・10.3・11.03・11.3・13.7・16.57・17.2・18.24・23.15・23.5・26.09・29.18・134.2・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- SHK(2)
- TRUSCO(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- アキュレイト(3)
- エスコ(8)
- サミニ(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(7)
- ツチノ(2)
- ハイロジック(1)
- 東京発条製作所(67)
KSSC(ケーエス産業)・SHK・TRUSCO・WAKI(和気産業)・アキュレイト・エスコ・サミニ・サンエス(昌和発條製作所)・ツチノ・ハイロジック・東京発条製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(20個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
Kシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
引張スプリング(21-0620~21-1155)
サミニ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(4個)当日出荷から9日以内出荷ピアノ線の引張ばねになります。材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,539~税込¥1,693~1パック(20個)当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
密着長巻ばね ステンレス
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)全長(mm)500
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から10日以内出荷熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
密着長巻ばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,805~税込¥1,986~1個当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)ばねの種類引張コイルばね
Jスプリング JBシリーズ JB-191
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.98自由長(mm)24.3初張力(N)2.06総巻数(巻)14.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)13.7使用長さ(mm)36.3
7.0x18mm 押しスプリング
エスコ¥1,040税込¥1,1441セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VK-18材質ステンレス製高さ(mm)18.0、許容荷重時:12.00線径(Φmm)1.0外径(Φmm)7総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)10.5ばねの種類押しばね
Jスプリング JAシリーズ JA-180
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.41自由長(mm)10総巻数(巻)5外径(mm)7内径(mm)5.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)5.2
Jスプリング JAシリーズ JA-169
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.49自由長(mm)15総巻数(巻)6外径(mm)7内径(mm)6入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)4.4使用たわみ(mm)9
Jスプリング JAシリーズ JA-199
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)2.56自由長(mm)15総巻数(巻)7.75外径(mm)7内径(mm)5.4入数(個)20線径(mm)0.8使用荷重(N)17.2使用たわみ(mm)6.7
Jスプリング JAシリーズ JA-200
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.85自由長(mm)20総巻数(巻)10外径(mm)7内径(mm)5.4入数(個)20線径(mm)0.8使用荷重(N)17.2使用たわみ(mm)9.3
Jスプリング JAシリーズ JA-187
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.08自由長(mm)15総巻数(巻)7.5外径(mm)7内径(mm)5.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)9.3使用たわみ(mm)8.6
Jスプリング JAシリーズ JA-184
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.43自由長(mm)30総巻数(巻)11.75外径(mm)7内径(mm)5.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)17
Jスプリング JAシリーズ JA-194
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.03自由長(mm)20総巻数(巻)10外径(mm)7内径(mm)5.6入数(個)20線径(mm)0.7使用荷重(N)11.3使用たわみ(mm)11
Jスプリング JAシリーズ JA-174
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.96自由長(mm)10総巻数(巻)5外径(mm)7内径(mm)5.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)5.9使用たわみ(mm)6.1
Jスプリング JAシリーズ JA-186
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.83自由長(mm)10総巻数(巻)5.25外径(mm)7内径(mm)5.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)9.3使用たわみ(mm)5.1
Jスプリング JAシリーズ JA-179
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.27自由長(mm)35総巻数(巻)13外径(mm)7内径(mm)5.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)5.9使用たわみ(mm)22.2