絞り込み
外径(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.5(8)
  • 2.75(2)
  • 3(15)
  • 3.5(13)
  • 4(19)
  • 4.5(9)
  • 5(16)
  • 6(17)
  • 7(8)
  • 8(37)
  • 9(6)
  • 9.25(3)
  • 10(18)
  • 10.5(3)
  • 11(4)
  • 12(10)
  • 12.5(5)
  • 13(4)
  • 14.5(3)
自由長(mm)
  • 15
  • 20(148)
  • 25(214)
  • 30(201)
  • 35(185)
  • 40(193)
  • 45(182)
  • 50(212)
  • 55(159)
  • 60(194)
  • 65(162)
  • 70(189)
  • 75(167)
  • 80(187)
  • 90(178)
  • 100(189)
  • 125(137)
  • 150(149)
  • 175(102)
  • 200(129)
線径(Φmm)
  • 0.2(8)
  • 0.23(7)
  • 0.25(3)
  • 0.26(11)
  • 0.29(5)
  • 0.32(9)
  • 0.35(7)
  • 0.4(10)
  • 0.45(7)
  • 0.5(20)
  • 0.55(8)
  • 0.6(9)
  • 0.65(8)
  • 0.7(9)
  • 0.8(8)
  • 0.9(7)
  • 1(4)
  • 1.2(3)
  • 1.4(4)
  • 1.8(4)
ばねの種類
  • ばねの種類円錐ばね(1)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(15)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(8)
  • ばねの種類強力ばね(16)
ばね定数(N/mm)
  • 0.03(2)
  • 0.04(2)
  • 0.05(2)
  • 0.057(2)
  • 0.059(2)
  • 0.07(2)
  • 0.08(2)
  • 0.1(3)
  • 0.118(2)
  • 0.12(2)
  • 0.15(2)
  • 0.18(3)
  • 0.25(3)
  • 0.31(3)
  • 0.35(3)
  • 0.37(3)
  • 0.49(6)
  • 0.61(3)
  • 0.76(3)
  • 0.82(4)
材質
  • その他(8)
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(12)
  • 鉄(25)
その他・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 0.62(3)
  • 0.74(2)
  • 0.83(2)
  • 0.88(2)
  • 0.98(5)
  • 1.18(3)
  • 1.47(3)
  • 2(4)
  • 2.5(3)
  • 2.9(5)
  • 3.4(4)
  • 3.9(3)
  • 4.4(4)
  • 5.4(5)
  • 6.4(4)
  • 6.9(3)
  • 7.4(3)
  • 7.8(3)
  • 8.3(3)
  • 9.3(4)
0.62・0.74・0.83・0.88・0.98・1.18・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・6.4・6.9・7.4・7.8・8.3・9.3・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • 東京発条製作所(81)
  • TRUSCO(11)
  • サンエス(昌和発條製作所)(8)
  • SAMSOL(8)
  • サミニ(5)
  • KSSC(ケーエス産業)(4)
  • アキュレイト(3)
東京発条製作所・TRUSCO・サンエス(昌和発條製作所)・SAMSOL・サミニ・KSSC(ケーエス産業)・アキュレイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ

    引張スプリング(22-0320~22-2254)

    サミニ(30件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1袋(4個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • 圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ

    圧縮スプリング(12-0320~12-1458)

    サミニ(23件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(20個)
    当日出荷から12日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • 圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ

    圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)

    サミニ(15件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1袋(2個)
    当日出荷から42日以内出荷
    ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
    材質SUS304WPB仕上両端研磨なしばねの種類圧縮コイルばね
  • 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO

    圧縮コイルばね(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1セット(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
  • DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    DSシリーズ 圧縮コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
    仕上両端研磨あり
  • 円錐ばね サミニ

    円錐ばね

    サミニ(25件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    ステンレス線の円錐スプリングになります。
    材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応研磨内容無しばねの種類円錐ばね
  • Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Dシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • 高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色茶種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SU 極超たわみ用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥92~税込¥101~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥74~税込¥81~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
  • 標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    ¥969~税込¥1,066~
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
  • 標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    ¥675~税込¥743~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
  • サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所)

    サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング

    サンエス(昌和発條製作所)
    ¥1,321税込¥1,453
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    ばねの種類圧縮ばね
  • コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
  • モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SL 軽荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    ¥74~税込¥81~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械色青
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械色緑
  • モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SM 中荷重用)

    SAMSOL(5件のレビュー)
    ¥60税込¥66
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械色赤
  • コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極重荷重用

    TRUSCO
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SR 高たわみ用)

    SAMSOL(7件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械色白
  • 標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 超たわみ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
バネ