絞り込み
外径(Φmm)
- 3(1)
- 4(3)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(3)
- 14(2)
- 16(1)
自由長(mm)
- 7.5(2)
- 10(3)
- 15(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 100(1)
- 102.2(2)
- 120(1)
線径(Φmm)
- 0.32(2)
- 0.35(2)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 1.4(2)
ばねの種類
円錐ばね(1)
圧縮コイルばね(押しばね)(4)
引張ばね(引きばね)(1)
ばね定数(N/mm)
- 0.48
- 0.02(19)
- 0.03(29)
- 0.04(27)
- 0.05(33)
- 0.07(30)
- 0.08(24)
- 0.09(31)
- 0.1(34)
- 0.11(31)
- 0.12(18)
- 0.13(26)
- 0.15(26)
- 0.18(27)
- 0.23(22)
- 0.29(22)
- 0.36(26)
- 0.43(23)
- 0.47(18)
- 0.49(25)
- 0.5(20)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- 樹脂すべて(1)
- ポリアセタール(1)
- 鉄(2)
ステンレス・樹脂・鉄
許容荷重(N)
- 2(2)
- 2.87(1)
- 2.9(2)
- 4.13(1)
- 12.58(1)
- 15(1)
- 41(2)
2・2.87・2.9・4.13・12.58・15・41
ブランド
- 東京発条製作所(5)
- サミニ(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- ノーブランド(1)
東京発条製作所・サミニ・サンエス(昌和発條製作所)・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(2個)ほか当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(2個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
Jスプリング JAシリーズ JA-92
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.48自由長(mm)10総巻数(巻)7.5外径(mm)4内径(mm)3.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)6.1
Jスプリング JAシリーズ JA-87
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.48自由長(mm)7.5総巻数(巻)5.75外径(mm)4内径(mm)3.36入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2使用たわみ(mm)4.1
Jスプリング JBシリーズ JB-295
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(2個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.48自由長(mm)102.2初張力(N)6.6総巻数(巻)57.5外径(mm)12入数(個)2線径(mm)1.4使用荷重(N)41使用長さ(mm)175