絞り込み
外径(Φmm)
- 3(3)
- 9(1)
- 10.5(1)
- 12.5(1)
- 14.5(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 20.5(1)
- 21(1)
- 45(1)
自由長(mm)
- 15(2)
- 20(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 90(2)
- 100(1)
- 120(2)
- 150(1)
- 200(1)
線径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 3(1)
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(2)
引張ばね(引きばね)(1)
強力ばね(1)
ばね定数(N/mm)
- 1.86
- 0.02(19)
- 0.03(29)
- 0.04(27)
- 0.05(33)
- 0.07(31)
- 0.08(24)
- 0.09(31)
- 0.1(34)
- 0.11(31)
- 0.12(18)
- 0.13(26)
- 0.15(26)
- 0.18(27)
- 0.23(22)
- 0.29(22)
- 0.36(26)
- 0.43(23)
- 0.47(18)
- 0.49(25)
- 0.5(20)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(5)
その他・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 8.8(1)
- 19.21(1)
- 114.48(1)
- 130(1)
8.8・19.21・114.48・130
ブランド
- サミニ(3)
- 東京発条製作所(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- SAMSOL(1)
- 東発(1)
サミニ・東京発条製作所・サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・SAMSOL・東発
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(14件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
圧縮スプリング(12-1520~12-2258)
サミニ(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷ステンレス線の圧縮スプリングです。種別研磨あり巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SU 極超たわみ用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥829税込¥9121パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
強力ばね 丸線コイルばね LR LR3-15
東京発条製作所¥95税込¥1051個3日以内出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)1.86自由長(mm)15外径(mm)3内径(mm)2ばねの種類強力ばね