絞り込み
外径(Φmm)
- 8(19)
- 10(26)
- 11(7)
- 12(22)
- 12.5(7)
- 14(28)
- 14.5(9)
- 16(26)
- 17(9)
- 18(24)
- 20(22)
- 21(9)
- 22(24)
- 25(20)
- 26(10)
- 27(19)
- 30(25)
- 35(20)
- 40(19)
- 50(18)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 65
- 15(47)
- 20(71)
- 25(95)
- 30(86)
- 35(71)
- 40(86)
- 45(80)
- 50(101)
- 55(67)
- 60(87)
- 70(76)
- 75(74)
- 80(76)
- 90(73)
- 100(81)
- 125(49)
- 150(59)
- 200(58)
- 300(50)
- 自由長(mm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.5(4)
- 0.6(2)
- 0.7(3)
- 0.8(3)
- 0.9(4)
- 1(6)
- 1.2(8)
- 1.4(7)
- 1.6(6)
- 1.8(7)
- 2(6)
- 2.1(2)
- 2.3(6)
- 2.6(4)
- 2.9(5)
- 3(1)
- 3.2(2)
- 3.5(2)
- 4(1)
- 8(3)
- 線径(Φmm)をもっと見る
ばねの種類
圧縮コイルばね(押しばね)(9)
引張ばね(引きばね)(5)
強力ばね(9)
ばね定数(N/mm)
- 0.12(2)
- 0.49(2)
- 0.74(2)
- 1.76(3)
- 2.35(2)
- 2.45(2)
- 3.35(2)
- 3.52(2)
- 3.77(2)
- 6.37(3)
- 10.73(2)
- 11.82(2)
- 12.07(3)
- 18.82(2)
- 45.57(2)
- 48.22(2)
- 137.61(2)
- 169.52(2)
- 230.77(2)
- 271.79(2)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- その他(9)
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(8)
- 鉄(50)
その他・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
- 107.9(1)
- 111.8(1)
- 116.82(1)
- 117.19(1)
- 126.58(1)
- 128.27(1)
- 155.28(1)
- 157.26(1)
- 158.02(1)
- 186.3(3)
- 192.07(1)
- 202.4(1)
- 205.9(1)
- 1422(1)
- 1608.12(1)
- 1765(1)
- 1887.78(1)
- 2150(1)
- 2631.42(1)
- 2648(1)
- 許容荷重(N)をもっと見る
107.9・111.8・116.82・117.19・126.58・128.27・155.28・157.26・158.02・186.3・192.07・202.4・205.9・1422・1608.12・1765・1887.78・2150・2631.42・2648・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(24)
- 東京発条製作所(22)
- SAMSOL(8)
- サミニ(5)
- サンエス(昌和発條製作所)(4)
- アキュレイト(2)
- KSSC(ケーエス産業)(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ツチノ(1)
- 東発(1)
TRUSCO・東京発条製作所・SAMSOL・サミニ・サンエス(昌和発條製作所)・アキュレイト・KSSC(ケーエス産業)・WAKI(和気産業)・ツチノ・東発
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(2個)ほか当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(2個)ほか当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(3個)ほか当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(15件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(1個)ほか当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(3個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
Dシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から13日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
DSシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から9日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨あり
圧縮スプリング(12-1520~12-2258)
サミニ(4件のレビュー)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ステンレス線の圧縮スプリングです。種別研磨あり巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね TY
東京発条製作所(12件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から8日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU
東京発条製作所(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から12日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
引張スプリング(21-0620~21-1155)
サミニ(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷ピアノ線の引張ばねになります。材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
高たわみ用強力ばね TR
東京発条製作所(9件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
モールドスプリング(SU 極超たわみ用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SR 高たわみ用)
SAMSOL(7件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷から12日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色白
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥119~税込¥131~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
丸線コイルばね LR
東京発条製作所¥3,500~税込¥3,850~1パック(20個)当日出荷から7日以内出荷丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
コイルスプリング 超たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤