絞り込み
外径(Φmm)
自由長(mm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
材質
その他・ばね鋼・ステンレス・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)
許容荷重(N)
0.78・0.98・1.18・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・5.9・6.4・7.4・7.8・8.3・9.8・10.8・13.7・15.2・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・東京発条製作所・エスコ・TRUSCO・フジキン・RS PRO・サミニ・アキュレイト・SHK・サンエス(昌和発條製作所)・WAKI(和気産業)・ツチノ・東発・SAMSOL・KSSC(ケーエス産業)・ハイロジック・タカノ・大阪魂・ノーブランド・ACE(エース)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: バネ

4,050件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーションバネ (左右各1) エスコ

    トーションバネ (左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1パック
    翌日出荷
    右巻・左巻(各1個入)。RoHS適合品。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)キャップユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)キャップユニオン 黄銅製

    フジキン
    369税込406
    1個
    76日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)23.4材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージパネルユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージパネルユニオン 黄銅製

    フジキン
    2,798税込3,078
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】9.52、【B】Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーゲージユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーゲージユニオン 黄銅製

    フジキン
    3,598税込3,958
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)72.3高さ(mm)22.4材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手XPDW継手Xねじ込み式接続【A】12.7、【B】12.7、【C】Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージパネルユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージパネルユニオン 黄銅製

    フジキン
    2,298税込2,528
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)51.7材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製

    フジキン
    779税込857
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,298税込1,428
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)パネルユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)パネルユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,498税込1,648
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57.3材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6、【B】6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ナット 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ナット 黄銅製

    フジキン
    129税込142
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティーエルユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティーエルユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)50.2高さ(mm)26.8材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式XPDW継手接続【A】6、【B】R1/4、【C】6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーエルゲージユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーエルゲージユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式XPDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティーエスユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティーエスユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手XPDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン(NPT) 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン(NPT) 黄銅製

    フジキン
    599税込659
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)37.4材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】1/4NPT(M)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ナット 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ナット 黄銅製

    フジキン
    129税込142
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)エルボユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,698税込1,868
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製

    フジキン
    389税込428
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)キャップユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)キャップユニオン 黄銅製

    フジキン
    369税込406
    1個
    46日以内出荷から76日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 異形 黄銅製

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)47.2材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】12.7、【B】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製

    フジキン
    889税込978
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)42.1材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】8、【B】6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン(G) 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン(G) 黄銅製

    フジキン
    779税込857
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)37.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)パネルユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)パネルユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,498税込1,648
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35、【B】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lok(ミリ)ポジショナブルタイプエルボハーフユニオン(G) フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lok(ミリ)ポジショナブルタイプエルボハーフユニオン(G)

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    76日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等全長(mm)27材質(本体)ASTM A182 F316温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】G1/8(M)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lok(ミリ)ハーフユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lok(ミリ)ハーフユニオン

    フジキン
    1,398税込1,538
    1個
    76日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等全長(mm)44.7材質(本体)ASTM A479 316温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】R3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lok(インチ)ゲージユニオン(G) フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lok(インチ)ゲージユニオン(G)

    フジキン
    1,398税込1,538
    1個
    76日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等全長(mm)35.3材質(本体)ASTM A479 316温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手Xねじ込み式接続【A】3.2、【B】G1/4(F)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム碍子丸線 共立電機

    ドラム碍子丸線

    共立電機
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    アングル用はボルトのみ付です。丸線の仕上がり径が22Φまでです。
    用途アングル用電圧(kV)6
  • ピーク プラバネ 大阪魂

    ピーク プラバネ

    大阪魂
    2,052税込2,257
    1個
    9日以内出荷
    寸法L(mm)17.2寸法d(mm)10密着長さ(mm)6.5ばね定数(N/mm)0.053
  • ポリカ プラバネ 大阪魂

    ポリカ プラバネ

    大阪魂
    865税込952
    1個
    翌々日出荷
    内径(Φmm)7.5外径(Φmm)10密着長さ(mm)6.5ばね定数(N/mm)0.038自由長(mm)17.2
  • ポリアセ(POM)プラバネ 大阪魂

    ポリアセ(POM)プラバネ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ピークプラバネ 大阪魂

    ピークプラバネ

    大阪魂
    2,796税込3,076
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ 東発

    丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ

    東発
    1,998税込2,198
    1箱(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
  • 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR 東発

    丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR

    東発
    1,798税込1,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300入数(個)1パック=2入り
  • 強力ばね重荷重 TH 外径27mm 東発

    強力ばね重荷重 TH 外径27mm

    東発
    539税込593
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番443-3238材質ばね用シリコンクロム鋼種類重荷重内径(Φmm)13.5外径(Φmm)27最大荷重(N)2150ばね定数(N/mm)127.78自由長(mm)70最大たわみ(mm)16.8RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL60-275 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL60-275

    東京発条製作所
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)43.33自由長(mm)275外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL70-100 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL70-100

    東京発条製作所
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)152.5自由長(mm)100外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL60-400 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL60-400

    東京発条製作所
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)29.79自由長(mm)400外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL70-225 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL70-225

    東京発条製作所
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)67.78自由長(mm)225外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL60-450 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL60-450

    東京発条製作所
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)26.48自由長(mm)450外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL70-300 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL70-300

    東京発条製作所
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)50.83自由長(mm)300外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL70-175 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL70-175

    東京発条製作所
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    青色種類軽荷重ばね定数(N/mm)87.14自由長(mm)175外径(mm)70内径(mm)38.5ばねの種類強力ばね
バネ